onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1.5 A, SS8050DTAonsemi
Vishay 汎用 整流ダイオード, 2A, 1500V スルーホール, 2-Pin SOD-57 シリコンジャンクション 1.6VVISHAY
onsemi スイッチングダイオード スルーホール, シングル,エレメント数 1 DO-41, 2-Pin 1.1Vonsemi
onsemi 整流ダイオード, 1A, 20V スルーホール, 2-Pin DO-41 ショットキーバリア 750mVonsemi
Vishay 整流ダイオード, 2A, 100V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) ショットキーバリアVISHAY
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.5A, 600V, 9.86 x 8.84 x 5.6mm, W06G-E4/51VISHAY
onsemi ツェナーダイオード 51V スルーホール 5 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 18V スルーホール 1 Wonsemi
Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 26V, CDSOT23-SM712BOURNS
デコーダ Toshiba, 16ピン PDIP東芝
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 2.4mm, 収縮後 1.2mm, 白 RNF-100-3/32-9-STKTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 2.4mm, 収縮後 1.2mm, 黒 RNF-100-3/32-0-STKTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 9.5mm, クリア RNF-100-3/4-X-STKTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, 白 RNF-100-1/16-9-STKTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, 黒 CRN-1/16-0-STKTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 26mm, 透明TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4回路 2入力ANDゲート CMOS DIP14Texas Instruments
IC GATE NAND 2CH 4-INP 14DIPTexas Instruments
2回路 単電源 レール・ツー・レール オペアンプNATIONAL SEMICONDUCTOR
定電流ダイオードSEMITEC
スイッチモジュール コンタクトブロック SPDT 500 V ac/dc ねじターミナルSIEMENS
2回路 JKフリップフロップ クリア付 TTL DIPTexas Instruments
2回路 JFET入力 低消費電力 オペアンプ DIPTexas Instruments
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:65V, 5.5nF, ERZV14D680Panasonic(パナソニック)
Panasonic SMDレジスタ, 150Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB151VPanasonic(パナソニック)
Panasonic コンデンサ 22μF, ,50V dc, EEUFR1H220Panasonic(パナソニック)
Panasonic コンデンサ 680μF, ,35V dc, EEUFR1V681Panasonic(パナソニック)
Panasonic マイクロスイッチ ローラレバー はんだPanasonic(パナソニック)
光ファイバセンサオムロンヘルスケア
近接センサ バレル形 検出範囲 1.2 mm 埋込型 4kHzオムロンヘルスケア
2000-402ワゴジャパン
222-500ワゴジャパン
2002-2201ワゴジャパン
IoT液体圧力センサ E8FC用アダプタomron(オムロン)
マルチタイマ H3DT-N/H3DT-Lomron(オムロン)
Eaton LS4 ZB 安全基準インターロックスイッチEATON(イートン)
BALLUFF センサ反射板BALLUFF
Apem トグルスイッチ モーメンタリーOff-モーメンタリ 単極双投(SPDT) パネルマウントAPEM