絞り込み
抵抗値(Ω)
- 3
- 50(2)
- 100(7)
- 200(3)
- 500(9)
- 1000(29)
- 2000(20)
- 3000(4)
- 5000(40)
- 10000(51)
- 20000(21)
- 30000(3)
- 50000(18)
- 100000(24)
- 200000(7)
- 250000(7)
- 300000(2)
- 500000(18)
- 1000000(11)
- 2000000(7)
- 抵抗値(Ω)をもっと見る
ブランド
- 東京コスモス電機(2)
抵抗変化特性
- 対数形(1)
- 直線形(2)
公称抵抗値(Ω)
- 3(2)
- 50(2)
- 100(2)
- 200(2)
- 500(1)
- 1000(2)
- 2000(2)
- 3000(2)
- 5000(2)
- 10000(2)
- 20000(2)
- 30000(2)
- 50000(2)
- 100000(2)
- 200000(1)
- 250000(1)
- 500000(1)
- 1000000(1)
- 2000000(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「抵抗値(Ω)」から絞り込む
500(9)
1000(29)
2000(20)
5000(40)
10000(51)
20000(21)
50000(18)
100000(24)
500000(18)
1000000(11)
抵抗値(Ω)をもっと見る

RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用)
東京コスモス電機(34件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷JIS準拠品です。付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー種別1軸単連形形状パネル取り付け形直径(Φmm)24.6±0.5使用温度範囲(℃)-10~+85耐電圧AC1000V 1分間締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]抵抗体炭素皮膜
RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用)
東京コスモス電機(30件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷JIS準拠品です。付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー仕様炭素系種別1軸単連形形状パネル取り付け形直径(Φmm)31±1使用温度範囲(℃)-10~+85スイッチなし耐電圧AC1000V 1分間寸法(Φmm)30シャフト長さL(mm)20締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形シャフト長さ(mm)20最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]抵抗体炭素皮膜抵抗変化特性直線形
『可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)』には他にこんなカテゴリがあります
- ボリューム
- ツマミ