ボリューム :「デジカメ」の検索結果
関連キーワード
「抵抗値(Ω)」から絞り込む
10000(1)
はんだ付け及び清掃プロセスについては、BournsのWebサイトのライブラリの推奨事項を参照してください。. 12 mmロータリ位置センサ - 3382シリーズ. 3382シリーズ薄型、12 mmスクエアロータリ位置センサは防塵設計で、100万回の回転サイクルに耐える回転寿命です。. 抵抗値の範囲 表面実装又はスルーホールのオプション Dスロットローター 低プロファイル 電気角度: 330 ° 単独直線性: ±2 % 回転サイクル: 1,000,000回 鉛フリーボードプロセス互換*. 3382シリーズロータリ位置センサの用途: 一般的な電子機器、ロボット、白物家電. 一般的な電子機器:. ポータブル電子機器 デジタルカメラ 産業機器及び産業用制御 オーディオ機器のボリューム制御 オンボードコントロールパネル 動作モード調整. ロボット:. ロボットジョイント角度の検出 ジョイスティックコントローラ 電動車いす モーションコントローラ モーション及びコントロール機能用オートメーションシステム. 白物家電:. 家庭用電化製品向け機械式コンパートメントシステム 厨房羽目板開閉システム 食器洗い機の制御システム エアコンダンパー角度の検出 洗濯機及び乾燥機の制御システム 壁内温度制御システム 暖房装置のマザーボード制御
仕様定格電力 = 0.05W実装タイプ = スルーホール終端スタイル = タブ軸径 = 4 mm許容差 = ±30%
抵抗(kΩ)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
5日以内出荷
『可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)』には他にこんなカテゴリがあります
- ボリューム
- ツマミ
受動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。