ボリューム :「可変抵抗器」の検索結果
関連キーワード
「公称抵抗値(Ω)」から絞り込む
1000(2)
2000(2)
5000(2)
10000(2)
20000(2)
30000(2)
100000(2)
200000(2)
300000(2)
2000000(6)
公称抵抗値(Ω)をもっと見る
JIS準拠品です。
直径(Φmm)24.6±0.5
抵抗体炭素皮膜
付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー
種別1軸単連形
形状パネル取り付け形
使用温度範囲(℃)-10~+85
耐電圧AC1000V 1分間
締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)
シャフト形状溝形
抵抗値(残留)3Ω以下
接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下
回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]
半田付け性235℃、5sec
回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5
抵抗値許容差(%)±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]
JIS準拠品です。
抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下
形状パネル取付形
大きさ(Φ)30
使用温度範囲(℃)-10~+85
耐熱性(はんだ)350℃ 3.5秒
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)
寿命回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間
シャフト形状溝形
振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm
温度特性85℃ 30分間 無負荷
最大使用電圧(V)DC 500V 又は定格電力のいずれか小さい方
耐寒性-10℃、1時間 無負荷
強度ストップ/1mN・min、ナット締付/1470mN・m max
抵抗値許容差(%)±10
耐電圧(V/min)1000
抵抗変化特性直線形
電気的回転角度(°)280±10
機械的回転角度(°)300±5
JIS準拠品です。
抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下
大きさ(Φ)16
使用温度範囲(℃)-10~+85
スイッチなし
定格電力(W)0.1(40℃)、0(85℃)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
寿命回転/15000cycles 200Ω~2MΩ、5000cycles 200Ω~2MΩ以外の抵抗値、定格負荷/90分ON 30分OFF 1000時間
シャフト形状溝形
耐衝撃性490m/s2 11ms、熱/-10℃~+85℃ 5サイクル 無負荷
振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm
耐湿性40℃(90~95%RH) 96時間 無負荷
最大使用電圧(V)DC 200V 又は定格電力のいずれか小さい方
耐寒性-10℃、1時間 無負荷
強度ストップ/300mN・min、ナット締付/1000mN・m max
回転トルク(mN・m[gfcm])2~20[20.4~204]
抵抗値許容差(%)±10
耐電圧(V/min)500
抵抗変化特性直線形
電気的回転角度(°)220±10
機械的回転角度(°)260±10
JIS準拠品です。
抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下
大きさ(Φ)24
使用温度範囲(℃)-10~+85
耐熱性(はんだ)350℃ 3秒
絶縁抵抗(MΩ)100以上(1000V DC)
寿命回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間
シャフト形状溝形
振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm
温度特性85℃ 30分間 無負荷
耐寒性-10℃、1時間 無負荷
強度ストップ/900mN・min、ナット締付/1470mN・m max
抵抗値許容差(%)±10
耐電圧(V/min)1000
電気的回転角度(°)280±10
機械的回転角度(°)300±5
海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器(ボリューム)。Φ6丸軸シャフト
用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。
シャフト径(Φmm)6
取付穴(mm)約7.5
本体外形寸法(mm)Φ17
使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mm
シャフト長さ(mm)15
関連資料(0.34MB)
海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器の2連タイプ。Φ6丸軸シャフト。
用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。
シャフト径(Φmm)6
取付穴(mm)約7.5
本体外形寸法(mm)Φ17
使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mm
シャフト長さ(mm)15
関連資料(0.37MB)
『可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)』には他にこんなカテゴリがあります
- ボリューム
- ツマミ
受動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。