絞り込み
ブランド
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(18)
  • omron(オムロン)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1)
検出方式
  • 反射型(14)
  • 反射型その他(1)
  • 回帰反射型(1)
  • 透過型(13)
  • 限定反射型(2)
検出距離(mm)
  • 12(2)
  • 18(2)
  • 50(3)
  • 80(4)
  • 120(3)
  • 125(2)
  • 150(2)
  • 160(2)
  • 170(2)
  • 200(2)
  • 270(3)
  • 300(3)
  • 315(3)
  • 420(4)
  • 700(3)
  • 1130(2)
  • 1300(2)
  • 1400(3)
  • 3600(3)
  • その他(3)
ヘッド形状
  • -(4)
  • ネジ(8)
  • (7)
  • (1)
  • (6)
ファイバ長(m)
  • 2
  • 0.2(2)
  • 0.3(2)
  • 0.4(1)
  • 0.5(5)
  • 0.8(2)
  • 1(12)
  • 3(4)
  • 4(1)
  • 5(11)
  • 10(7)
  • -(8)
検出対象
  • その他(3)
その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検出方式から絞り込む
反射型(14)
反射型その他(1)
回帰反射型(1)
透過型(13)
限定反射型(2)
ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 反射形omron(オムロン)(4件のレビュー)
3,498税込3,848
1本ほか
当日出荷から121日以内出荷
ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 透過形omron(オムロン)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本ほか
当日出荷から121日以内出荷
ファイバユニット OPTEX FA (オプテックス・エフエー)ファイバユニットOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から44日以内出荷
エリアファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)エリアファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から121日以内出荷
ヘッド形状ファイバ長(m)2(フリーカットタイプ)保護構造IP40仕様フリーカット可レンズ装着不可
ナット型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ナット型ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
耐油ファイバ 小型・省スペース コンベヤサイドにスッキリ設置 レンズ装着で透過型にて長距離検出や反射型にてスポット検出が可能 ファイバのセミカスタムに柔軟に対応
ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から121日以内出荷
ナットで取付ける標準的なファイバです。屈曲性能などが大幅向上しつつ手頃な価格を実現。レンズ装着可能なタイプは、レンズを装着することで長距離検出や微小物体検出が可能です。
検出方式透過型曲げ半径(mm)R2保護構造IP67
耐熱ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)耐熱ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
9,298税込10,228
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類耐熱ヘッド形状ネジ型曲げ半径(mm)R25RoHS指令(10物質対応)対応
円柱型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)円柱型ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から102日以内出荷
スリーブファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)スリーブファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から65日以内出荷
微小部品を安定検出するために、小型ヘッドの極細径ファイバでのセンタリング精度を保証します。
ファイバユニット omron(オムロン)ファイバユニットomron(オムロン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から61日以内出荷
標準取り付け 省スペース ビーム強化 ハイパワー
ナット型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ナット型ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
ファイバ長(m)2型式反射型種類ナット型RoHS指令(10物質対応)対応
新標準ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)新標準ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
保護構造IP67
狭光芒ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)狭光芒ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から121日以内出荷
ファイバ長(m)2
液面ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)液面ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
46,980税込51,678
1個
32日以内出荷
検出方式反射型ファイバ長(m)2仕様光軸方向:トップビュウ、フリーカット可保護構造IP68G先端径Φ4mmレンズ装着不可スリーブ機能許容曲げ半径(mm)保護チューブ: R20、ファイバ: R10ファイバータイプ接触式、液面検出
耐熱ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)耐熱ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から121日以内出荷
エリアファイバ Panasonic(パナソニック)エリアファイバPanasonic(パナソニック)
14,690税込16,159
1個
翌日出荷
用途汎用仕様セミカスタム:ファイバ長変更、フリーカット可、プロテクトチューブ装着不可種類アレイ保護構造IP40先端寸法(mm)W5×H20×D20方向光軸:ワイドエリア検出距離(mm)(FX-500シリーズの場合)FAST/150、H-SP/50、HYPR/670、LONG/420、STD/270、U-LG/530レンズ装着不可使用周囲温度(℃)-55~80スリーブ機能許容曲げ半径(mm)R2ファイバ長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応検出対象反射型
限定反射型ファイバ Panasonic(パナソニック)限定反射型ファイバPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
仕様セミカスタム:ファイバ長変更、フリーカット可、プロテクトチューブ装着不可種類ガラス基板検出保護構造IP40方向光軸:トップビュウレンズ装着不可スリーブ機能許容曲げ半径(mm)R2RoHS指令(10物質対応)対応検出対象限定反射型
デジタルファイバセンサ ファイバー部 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタルファイバセンサ ファイバー部パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
3,690税込4,059
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(25.69MB)
透過型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)透過型ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
9,598税込10,558
1個
予約販売
検出方式透過型検出距離(mm)STD:450、HYPR:1500、U-LG:920、LONG:730、FAST:250、H-SP:90 (FX-500シリーズの場合)ファイバ長(m)2仕様光軸方向:トップビュウ、フリーカット可保護構造IP40先端径Φ1.5mmレンズ装着不可使用周囲温度(℃)-40~70スリーブ機能許容曲げ半径(mm)R1ファイバータイプ円柱型
スリーブファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)スリーブファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
16,880税込18,568
1個
32日以内出荷
ファイバ長(m)2仕様フリーカット○保護構造IP30使用周囲温度(℃)-40~+60曲げ半径(mm)R1
耐薬ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)耐薬ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
検出方式反射型検出距離(mm)STD:320、HYPR:600、U-LG:590、LONG:420、FAST:200、H-SP:75 (FX-500シリーズの場合)ファイバ長(m)2仕様光軸方向:トップビュウ、フリーカット可保護構造IP68G先端径Φ5.5mmレンズ装着不可使用周囲温度(℃)-40~70スリーブ機能先端長(mm)16許容曲げ半径(mm)R4ファイバータイプ円柱型
スリーブファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)スリーブファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
9,598税込10,558
1個
32日以内出荷
反射型ファイバー パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)反射型ファイバーパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
検出方式反射型ファイバ長(m)2先端径M3レンズ装着不可スリーブ機能ファイバータイプネジ型
耐薬品ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)耐薬品ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
36,980税込40,678
1個ほか
121日以内出荷
種類ファイバユニット検出方式透過型ファイバ長(m)2

ファイバセンサ』には他にこんなカテゴリがあります

ファイバユニット