「検出距離(mm)」から絞り込む
レーザセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)4日以内出荷から60日以内出荷
レーザラインセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)当日出荷から8日以内出荷
種類測長センサ使用周囲温度(℃)0~50(結露しないこと)保存湿度範囲35~85%RH使用湿度範囲35~85%RH耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.7mm XYZ各方向80分接続方式コネクタ接続耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~150 複振幅0.7mm XYZ各方向80分耐衝撃(耐久)(m/s2)300(約30G) XYZ各方向3回
『変位センサ/測長センサ』には他にこんなカテゴリがあります