絞り込み
ブランド
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(12)
  • omron(オムロン)(5)
  • オリエンタルモーター(2)
  • NEMICON(ネミコン)(2)
  • ライン精機(1)
  • MUTOH(1)
  • SICK(1)
  • AUTONICS(オートニクス)(1)
  • 武藤工業(1)
パルス数
  • 2000
  • 10(14)
  • 30(17)
  • 50(14)
  • 60(17)
  • 100(40)
  • 200(32)
  • 250(13)
  • 300(25)
  • 360(36)
  • 400(17)
  • 500(31)
  • 600(31)
  • 800(15)
  • 1000(42)
  • 1024(21)
  • 1200(16)
  • 2500(19)
  • 3600(21)
  • 5000(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パルス数から絞り込む
100(40)
200(32)
300(25)
360(36)
500(31)
600(31)
1000(42)
1024(21)
2000
3600(21)
パルス数をもっと見る
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C omron(オムロン)ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-Comron(オムロン)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から121日以内出荷
Φ40の汎用タイプ電源電圧DC5~24V対応Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP50エンコーダ種類インクリメンタル形
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C2-C omron(オムロン)ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C2-Comron(オムロン)(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から121日以内出荷
「タフネス」&「イージー」シールベアリング採用で、IP64fの防滴・防油性を実現耐軸荷重性能を強化。ラジアル50N、スラスト30Nを実現コード斜め引き出し方式。横引き出しや後引き出し可能逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
材質(本体)アルミニウム最高回転数(min-1[r.p.m])6000シリーズE62Cシャフト丸型外径(Φmm)50材質(ケース)亜鉛合金保護回路負荷短絡保護、電源逆接続保護材質(シャフト)SUS420J2
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C3-C omron(オムロン)ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C3-Comron(オムロン)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から42日以内出荷
「耐久性」と「使いやすさ」を実現!シールベアリング採用で、IP65fの防滴・防油構造を実現抜群の耐軸荷重性能。ラジアル80N、スラスト50Nを実現。
付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売材質(本体)アルミニウム質量(g)約300(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])5000保護構造IEC60529規格 IP65材質(ケース)アルミニウム分類インクリメンタル形 シャフトタイプ消費電流(mA)100以下電源投入時、約9Aの突入電流が流れます。(時間:約0.1ms)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)(動作時・保存時)各35~85(ただし、結露しないこと)保護回路出力負荷短絡保護耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向1掃引11min 3掃引出力軸許容ラジアル荷重(N)80出力軸許容スラスト荷重(N)50最大応答周波数(kHz)125(Z相でリセットを行う場合は65)起動トルク(mN・m[gfcm])常温時:10以下、低温時:30以下周囲温度(℃)(動作時)-10~70、(保存時)-25~85(ただし、氷結しないこと)出力位相差A相、B相の位相差90°±45°(1/4T±1/8T)材質(シャフト)SUS303耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間エンコーダ種類インクリメンタル形衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回
エンコーダTRD-Nシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)エンコーダTRD-Nシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
27,980税込30,778
1台
当日出荷から16日以内出荷
外形Φ50に堅牢なシャフトΦ8薄型35mm幅広い電源4.75~30V
薄型インクリメンタル形シャフト径(Φmm)8耐電圧コンデンサアースのため(信号線とケース間)コード長さ(m)0.5出力電圧(V)H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下出力形態トーテムポール出力分類シリーズ:シャフト形電源電圧(V)DC4.75~30負荷電圧(V)DC35以下(電源)出力電流(mA)ソースH:最大10、シンクL:最大30絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~70デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6ケーブルシールド耐油塩ビ許容リップル3%rms以下立ち上り/立ち下がり時間3μs以下シャフト長さ(mm)15保存温度範囲(℃)-25~85公称断面積(mm2)芯線:0.14(8芯)ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回位相確度90度許容スラスト荷重(N)軸:30許容ラジアル荷重(N)軸:50認定取得CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
ロータリーエンコーダ TRD-N-RZシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-N-RZシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 幅広い分解能(1~5000P/R)。 堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型タイプシャフトシャフト径(Φmm)8外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000使用周囲温度(℃)-10~+70
ロータリーエンコーダ MUTOHロータリーエンコーダMUTOH(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
当日出荷
カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能
用途計測仕様慣性モーメント:4gcm2質量(g)70(ケーブル含む)タイプ測長用使用温度範囲(℃)0~45電源(V)DC4.5~13保護構造IP50出力形態オープンコレクタ許容回転数(min-1[r.p.m])3000取付内径(Φmm)(軸)8消費電流(mA)50以下使用湿度範囲35~90%RH(結露無きこと)出力容量残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下ケーブル出力/2mΦ3(先端未処理)保存温度範囲(℃)-20~80耐衝撃(m/s2)(耐久)490(50G)耐振動39.2m/s2(4G)で30分出力相A、B、Z相出力位相差90°±45°起動トルク(N・m)5×10-3伝送距離(m)15以下出力耐電圧(V)30
ロータリーエンコーダ TRD-GKシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-GKシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×10^10回転)を実現。 耐塵・防噴流形。 ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。 原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能。
種別インクリメンタル型タイプシャフト奥行(mm)60シャフト径(Φmm)10保護構造IP65外径(Φmm)78許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式ケーブル後出し(2m)電源電圧(V)DC10~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100起動トルク(N・m)0.1以下出力形式トーテムポール出力許容軸荷重(N)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
ロータリエンコーダ シャフトタイプ 38Sモデル NEMICON(ネミコン)ロータリエンコーダ シャフトタイプ 38SモデルNEMICON(ネミコン)
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
小型普及型! 豊富な分解能(100~4096P/R)に対応可能!
軸径(Φmm)6質量(g)100以下(ケーブル除く)タイプシャフト保護構造IP50外径(Φmm)38湿度(%RH)(耐)85以下/結露不可保存温度(℃)-30~+85慣性モーメント(kg・m2)8×10-7耐衝撃(m/s2)490、11ms X、Y、Z 方向各3回耐振動10~55Hz/1.5mm X、Y、Z方向各2hケーブル長(mm)500動作温度(℃)-10~+85始動トルク0.98×10-3N・m以下最大回転数(rev/min)6000許容スラスト荷重(N)(軸荷重)19.6許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105許容ラジアル荷重(N)(軸荷重)29.4
Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から16日以内出荷
外径Φ38mm/奥行き26mmの薄形設計。多彩な出力形態をご用意。小径ながら2500P/Rまでラインアップ。
質量(g)約100(ケーブル1m含)最高回転数(min-1[r.p.m])許容:6000奥行(mm)26保護構造IP50(防塵形)耐電圧コンデンサアースのため除外(電源・信号線とケース間)コード長さ(m)1(標準)外径(Φmm)38分類シリーズ:シャフト形信号形式二相出力+原点(波形)消費電流(mA)50以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(電源・信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~80デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:0.6×10-6ケーブルシールド耐油PVC許容リップル3%rms以下原点信号機(幅)100±50%耐振動(耐久)変位振幅0.75mm 10~55Hz(3軸方向 各1時間)使用周囲湿度35%~85%RH(但し、結露しないこと)シャフト長さ(mm)15保存温度範囲(℃)-25~85取付ピッチ(mm)Φ30/28に対応ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)490 11ms(3軸方向 各3回 計18回)波形(信号)二相出力+原点起動トルク(N・m)0.001以下(+20℃時)位相差25±12.5%許容スラスト荷重(N)軸:20許容ラジアル荷重(N)軸:30認定取得UL、c-UL 、CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
ロータリーエンコーダ TRD-NHシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-NHシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から15日以内出荷
外径Φ50mm/奥行き49.5mmの薄形設計。 使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 幅広い分解能(1~2500P/R)。 堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型タイプ中空軸シャフト径(Φmm)相手軸径 8外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式ケーブル横出し(0.5m)使用周囲温度(℃)-10~+70許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
ロータリーエンコーダ ライン精機ロータリーエンコーダライン精機
15,980税込17,578
1個
当日出荷から92日以内出荷
高性能・ローコストタイプのロータリーエンコーダ。
用途軸またはギアと接続し、回転量、回転角度、回転位置を計測します。種類ロータリエンコーダエンコーダ種類インクリメンタル最大許容回転数(s-1[r.p.m])6000保護構造IP50 相当軸径(Φmm)6質量(g)約120(ケーブル0.5m含)外径(Φmm)38動作温度範囲(℃)-10~+70(結露せぬこと)最大応答周波数(kHz)100寸法PCD(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
インクリメンタル形 外径Φ40(中空軸) E6H-C omron(オムロン)インクリメンタル形 外径Φ40(中空軸) E6H-Comron(オムロン)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から42日以内出荷
材質板バネ:SUS304材質(本体)アルミニウム質量(g)約120(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])10000保護構造IEC規格 IP50材質(ケース)分類インクリメンタル形 中空軸タイプ周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各90以下(ただし結露しないこと)慣性モーメント(kg・m2)2×10-6以下耐振動(耐久)10~500Hz 100m/s2または複振幅1.5mm X、Y、Z方向 各2h出力軸許容ラジアル荷重(N)29.4出力軸許容スラスト荷重(N)4.9最大応答周波数(kHz)100起動トルク(mN・m[gfcm])1.5以下周囲温度(℃)使用時:-10~70(90%RH以下)保存時:-30~85(ただし氷結しないこと)出力位相差A相、B相の位相差90±45°(1/4T±1/8T)エンコーダ種類インクリメンタル形衝撃(耐久)(m/s2)300 11ms X、Y、Z方向 各3回(ただし軸部への衝撃は除く)
ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から15日以内出荷
外径Φ38mm/奥行き26mm又は、外径Φ40mm/奥行き35mmの薄形設計 ロータリエンコーダ。 多彩な出力形態をご用意 使用周囲温度 -10~+80℃ 取付ピッチΦ30/28mmに対応 保護構造 :IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型 小径ながら3600P/Rまでラインアップ シャフト長:15mm/18.6mm
種別インクリメンタル型タイプシャフトシャフト径(Φmm)6許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000接続形式ケーブル横出し(1m)使用周囲温度(℃)-10~+80出力信号の種類二相原点付(原点正動作)許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20
Φ38薄型ロータリエンコーダ ホローシャフトタイプ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)Φ38薄型ロータリエンコーダ ホローシャフトタイプジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から16日以内出荷
外径Φ38mm/奥行き32mmの薄形設計。多彩な出力形態をご用意。小径ながら2500P/Rまでラインアップ。
軸穴径(mm)8質量(g)約100(ケーブル1m含)タイプホローシャフト最高回転数(min-1[r.p.m])許容:6000奥行(mm)32保護構造IP50(防塵形)耐電圧コンデンサアースのため除外(電源・信号線とケース間)コード長さ(m)1(標準)外径(Φmm)38分類シリーズ:中空軸形信号形式二相出力+原点(波形)消費電流(mA)50以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(電源・信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~80デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:0.6×10-6ケーブルシールド耐油PVC許容リップル3%rms以下原点信号機(幅)100±50%耐振動(耐久)変位振幅0.75mm 10~55Hz(3軸方向 各1時間)使用周囲湿度35%~85%RH(但し、結露しないこと)シャフト長さ(mm)12.3(穴深さ)保存温度範囲(℃)-25~85ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)490 11ms(3軸方向 各3回 計18回)波形(信号)二相出力+原点起動トルク(N・m)0.001以下(+20℃時)位相差25±12.5%許容スラスト荷重(N)軸:20許容ラジアル荷重(N)軸:30認定取得UL、c-UL 、CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
ロータリーエンコーダ E40シリーズ AUTONICS(オートニクス)ロータリーエンコーダ E40シリーズAUTONICS(オートニクス)
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
質量(g)約120周波数(kHz)300許容回転数(min-1[r.p.m])5000保護等級IP50使用周囲温度(℃)-10~70℃、保存時:-25~85℃接続ケーブル接続ケーブル:後面ケーブル引出型使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~90%RH
エンコーダTRD-Nシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)エンコーダTRD-Nシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
外形Φ50に堅牢なシャフトΦ8薄型35mm
薄型電源DC5VΦ50インクリメンタル形最高回転数(min-1[r.p.m])許容:5000(ただし防塵・防噴流形は連続3000・瞬時5000)奥行(mm)35シャフト径(Φmm)8耐電圧AC500V(50/60Hz)1分間外径(Φmm)50出力電圧(V)H:2.5以上、L:0.5以下出力形態ラインドライバ出力分類シリーズ:シャフト形信号形式ラインドライバ出力電源電圧(V)DC4.75~5.25消費電流(mA)60以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~70デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6ケーブル標準0.5m、5芯シールド耐油塩ビケーブル許容リップル3%rms以下原点信号機(幅)100±50%立ち上り/立ち下がり時間2us以下保存温度範囲(℃)-25~85出力仕様二相+原点 ラインドライバ出力公称断面積(mm2)芯線:0.3(ラインドライバ出力は8芯0.14)ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回位相確度90度許容スラスト荷重(N)軸:30許容ラジアル荷重(N)軸:50使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6D-C omron(オムロン)ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6D-Comron(オムロン)
62,980税込69,278
1個
当日出荷から42日以内出荷
付属品カプリング形E69-C06B、サーボマウント用取りつけ金具形E69-2、六角スパナ、取扱説明書材質(本体)アルミニウム質量(g)約280(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])12000保護構造IEC規格 IP50耐電圧コンデンサアースのため除外します。材質(ケース)亜鉛合金分類シャフトタイプ消費電流(mA)150以下周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)慣性モーメント(kg・m2)3×10-6以下立ち上り/立ち下がり時間1μs以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h出力軸許容ラジアル荷重(N)50(ただし精度保証時は20)出力軸許容スラスト荷重(N)30(ただし精度保証時は10)材質(取付金具)鉄 亜鉛メッキ最大応答周波数(kHz)200起動トルク(mN・m[gfcm])9.8以下周囲温度(℃)使用時:-10~70保存時:-25~80(ただし氷結しないこと)出力相A、B、Z相出力位相差A相、B相の位相差90°±25°(1/4T±0.07T)材質(シャフト)SUS303絶縁抵抗コンデンサアースのため除外します。エンコーダ種類インクリメンタル形衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z 各方向 3回
インクリメンタル ロータリーエンコーダ 武藤工業インクリメンタル ロータリーエンコーダ武藤工業
53,980税込59,378
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
軸にそのまま装着できる中空軸形状。測長用、角度用に多彩なラインアップを用意。取り付けが簡単で堅牢な設計
仕様出力信号相:A、B相RoHS指令(10物質対応)対応
NOC-Sシリーズ ロータリーエンコーダー NEMICON(ネミコン)NOC-Sシリーズ ロータリーエンコーダーNEMICON(ネミコン)
34,980税込38,478
1個
62日以内出荷
軸径(Φmm)8ケーブル長(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーエンコーダ TRD-SHRシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-SHRシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
外径Φ38mm/奥行き32mm又は、外径Φ40mm/奥行き52mmの薄形設計。 多彩な出力形態をご用意 使用周囲温度 -10~+80℃ 板バネ取付ピッチΦ45(45~46)/Φ40mmに対応 保護構造 IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型 小径ながら3600P/Rまでラインアップ
種別インクリメンタル型タイプ中空軸シャフト径(Φmm)相手軸径:8許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000接続形式ケーブル横出し(1m)使用周囲温度(℃)-10~+80起動トルク(N・m)0.001以下出力信号の種類二相原点付(原点正動作)許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20
ロータリーエンコーダ TRD-GK□-BZシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-GK□-BZシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×10^10回転)を実現。 耐塵・防噴流形。 ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。 原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能。
種別インクリメンタル型タイプシャフトシャフト径(Φmm)10保護構造IP65外径(Φmm)78許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000電源電圧(V)DC10~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100起動トルク(N・m)0.1以下出力信号の種類方向判別出力/原点出力(原点正動作)出力形式トーテムポール出力
ロータリーエンコーダ TRD-GK□-RZC2シリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-GK□-RZC2シリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×10^10回転)を実現。 耐塵・防噴流形。 ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。 原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能。
種別インクリメンタル型タイプシャフト奥行(mm)73シャフト径(Φmm)10保護構造IP65外径(Φmm)78許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式コネクタ形(後出し)電源電圧(V)DC10~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100起動トルク(N・m)0.1以下出力形式トーテムポール出力許容軸荷重(N)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
インクリメンタルエンコーダ 2000 インクリメンタル 軸径:5/8インチ SICKインクリメンタルエンコーダ 2000 インクリメンタル 軸径:5/8インチSICK
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるさまざまな穴パターンのフェースマウント及びサーボフランジがあります 最大 5/8 インチ径の中空シャフト、オプションで絶縁 前面と背面のクランピング ハウジング径: 58 mm、コンパクトな取り付け奥行き 最大 10、000 パルスのライン数 ケーブル接続、M12 及び M23 オスコネクタ、ラジアル TTL / HTL 及び TTL インターフェイス、電圧範囲 4.5 V dc と 30 V dcあなたの利点フランジタイプとシャフトタイプが異なるため、さまざまな取り付けオプションを用意しています さまざまなアセンブリのフランジ及びステータカップリングも含まれます 穴パターン バックカバーの中空シャフトクランプにより取り付けが容易です さまざまな接続タイプがあり、柔軟なケーブル配線が可能です ハウジングの寸法がコンパクトで、貴重なスペースを節約します エンコーダは、高シャフト温度及び高電流から保護されています 絶縁中空シャフト製です ベアリング間隔が長く頑丈な設計により、シャフトの負荷を高くすることができます 長寿命です 電圧範囲の広い電気インターフェイスにより、ストレージコストを削減できる製品はわずかしかありませんDBS60 コアは、直径 58 mm、コンパクトな取り付け深さの堅牢なインクリメンタルエンコーダです。ポートフォリオには、表面実装フランジとサーボフランジを備えたソリッドシャフトモデル、及び最大 5/8 インチ( 15.875 mm )のシャフト向けに中空シャフト設計(ブラインド / スルー中空シャフト)が含まれています。中空シャフトにはシャフト絶縁材と、ご要望に応じてバックカバーにクランプを付けて提供します。 DBS60 コアは、TTL 及び HTL 用の標準インターフェイスに加えて、5 V TTL と 24 V HTL に加えて 5 V TTL 及び 24 V TTL を 1 つのバージョンにまとめた幅広い電圧範囲の 2 つのユニバーサルインターフェイスも備えています。DBS60 コアはエンクロージャ定格が高く、頑丈な設計で最大 10、000 パルスの分解能により、さまざまな産業での標準的な使用に最適な製品です。用途エンコーダの低→中程度の要件がある用途での位置、速度、及び距離の測定。 工場や物流の自動化などの用途向けに開発されました 非同期モータ エレベータ パッケージ機器 倉庫及び輸送の物流 ローラーコンベアの搬送速度を測定します スラットコンベアでの速度測定 基板デバイスの高さを正確に監視します 転送システムでの位置の決定と監視 急な加速とエレベータ・カーの減速 エレベータエンジンの速度測定 エンコーダ付きエレベータ自動車の速度と位置の監視 エスカレーターで速度を監視し、インクリメンタルエンコーダが搭載されています 巻線時のコイルの幅と直径の制御注
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●最大回転数:9000rpm●出力信号タイプ:HTL , TTL●シャフトのタイプ:中空●軸径:5/8インチ●IP保護等級:IP65●全体の高さ:58mm●全体の幅:58mm●全体的な深さ:41.8mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●シリーズ:DBS60 Core●コード番号:212-5642パルス数2000アズワン品番65-7283-80
ロータリエンコーダ 耐塵・防噴流形・ケーブル後出形 ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリエンコーダ 耐塵・防噴流形・ケーブル後出形ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
種類ロータリエンコーダエンコーダ種類インクリメンタル形最大許容回転数(s-1[r.p.m])5000保護構造IP65(耐塵・防噴流形)出力二相原点付出力(原点逆動作)電源電圧(V)DC10~30信号形式二相出力+原点出力形態トーテムポール出力
IP65 エンコーダ オリエンタルモーターIP65 エンコーダオリエンタルモーター
14,980税込16,478
1個
12日以内出荷
磁気式小型ロータリーエンコーダです。オープンコレクタ出力
用途インクリメンタル形付属品ロータリーエンコーダ: なし質量(kg)0.11軸の形状丸シャフト周囲温度保護等級IP20: -10 ~ +85℃ (凍結しないこと) オープンコレクタ出力 (電源電圧DC5~24 V) は、-10 ~ +70℃ (凍結しないこと)、保護等級IP65: -10 ~ +70℃ (凍結しないこと)電源電圧(V)DC5-24 ±10%保護等級IP65高度(m)海抜1000 以下回路方式オープンコレクタ出力角度精度(°)±0.36衝撃490 m/s2 11 ms X、Y、Z方向 各3回出力信号A相、B相、Z相: 3チャンネル振動10-55 Hz 全振幅 1.5 mm X、Y、Z各方向 2時間応答周波数(kHz)100以下消費電流18 mA以下 (無負荷時)グリーン購入法適合最高回転速度(min-1)6000(応答周波数以下)許容ラジアル荷重(N)30 (軸先端部)エンコーダ種類インクリメンタル形慣性モーメント(J(kg・m2))1.2×10-7最大電流(mA)引込:30周囲湿度(%)85以下 (結露しないこと)許容アキシアル荷重(N)20
IP65 エンコーダ オリエンタルモーターIP65 エンコーダオリエンタルモーター
14,980税込16,478
1個
12日以内出荷
磁気式小型ロータリーエンコーダです。ラインドライバ出力 (26C31相当)
用途インクリメンタル形付属品ロータリーエンコーダ: なし質量(kg)0.11軸の形状丸シャフト周囲温度保護等級IP20: -10 ~ +85℃ (凍結しないこと) オープンコレクタ出力 (電源電圧DC5~24 V) は、-10 ~ +70℃ (凍結しないこと)、保護等級IP65: -10 ~ +70℃ (凍結しないこと)電源電圧(V)DC5 ±10%保護等級IP65高度(m)海抜1000 以下回路方式ラインドライバ出力 (26C31相当)角度精度(°)±0.36衝撃490 m/s2 11 ms X、Y、Z方向 各3回出力信号A相、B相、Z相: 3チャンネル振動10-55 Hz 全振幅 1.5 mm X、Y、Z各方向 2時間雰囲気保護等級IP20: 腐食性ガス、塵埃がないこと。水、油が直接かからないこと。保護等級IP65: 腐食性ガスがないこと。油が直接かからないこと。応答周波数(kHz)200以下消費電流30 mA以下 (無負荷時)グリーン購入法適合最高回転速度(min-1)6000(応答周波数以下)許容ラジアル荷重(N)30 (軸先端部)エンコーダ種類インクリメンタル形慣性モーメント(J(kg・m2))1.2×10-7最大電流(mA)引込:20周囲湿度(%)85以下 (結露しないこと)許容アキシアル荷重(N)20

ロータリエンコーダ』には他にこんなカテゴリがあります

インクリメンタル形