絞り込み
ブランド
  • オムロンヘルスケア
  • SICK(60)
  • 武藤工業(40)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(27)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(17)
  • omron(オムロン)(14)
  • NEMICON(ネミコン)(11)
  • BROADCOM(10)
  • BOURNS(9)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(7)
  • AUTONICS(オートニクス)(6)
  • NMB(ミネベア)(5)
  • オリエンタルモーター(3)
  • WURTH ELEKTRONIK(3)
  • ライン精機(2)
  • MUTOH(2)
  • VISHAY(2)
  • 小野測器(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パルス数から絞り込む
インクリメンタルエンコーダ 1000 インクリメンタル オムロンヘルスケアインクリメンタルエンコーダ 1000 インクリメンタルオムロンヘルスケア
32,980税込36,278
1個
欠品中
Omron E6B2-CWZ6C 1000P/R 0.5M は、直径 40 m の大型シャフトを備えた汎用インクリメンタル回転式エンコーダです。定格供給電圧が 5 → 24 V dc の NPN オープンコレクタ出力を備えています。金属ディスクで強化された耐衝撃性 高分解能モデルにより、測定精度が大幅に向上します ラインドライバ出力付きを用意
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:1000●最大回転数:5000rpm●出力信号タイプ:NPNオープンコレクタ●シャフトのタイプ:フルシャフト●電源電圧:24 V dcアズワン品番65-7276-57
インクリメンタルエンコーダ 500 インクリメンタル 軸径:6mm オムロンヘルスケアインクリメンタルエンコーダ 500 インクリメンタル 軸径:6mmオムロンヘルスケア
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
汎用インクリメンタルエンコーダインクリメンタルエンコーダは軸の回転変位に従ってパルス列を出力します。 パルス数を集計することで回転数を検出できます。 逆接続、負荷短路の信頼性の向上 保護慣性モーメント: 1 x 106 kg・m (最大)、3 x 107 kg・m (最大) @ 600 P/R (最大) 外径E6A2: 25 mm 外径E6B2: 40 mm 外径E6C2: 50 mm 外径E6C3: 50 mm 外
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:500●最大回転数:6000rpm●出力信号タイプ:NPNオープンコレクタ●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:6mm●IP保護等級:IP50●全体の高さ:59mm●応答周波数:100 kHzアズワン品番65-7358-65
インクリメンタルエンコーダ 500 インクリメンタル オムロンヘルスケアインクリメンタルエンコーダ 500 インクリメンタルオムロンヘルスケア
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Omron E6B2-CWZ1X シリーズは、回転あたり 500 パルス、ラインドライバ出力のインクリメンタル回転式エンコーダ、配線済みモデル( 0.5 m )で、軸の回転変位に従ってパルス列を出力します。回転数はで検出できますIEC : IP50 保護等級 金属ディスクで強化された耐衝撃性
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:500●最大回転数:6000rpm●出力信号タイプ:ラインドライバ●シャフトのタイプ:ラジアル , スラスト●電源電圧:5 Vアズワン品番65-7272-85
インクリメンタルエンコーダ 500 インクリメンタル オムロンヘルスケアインクリメンタルエンコーダ 500 インクリメンタルオムロンヘルスケア
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
Omron E6B2-CW シリーズは、PNP オープンコレクタ出力の回転軸あたり 500 パルスモデルのインクリメンタルエンコーダで、配線済みモデル( 0.5 m )です。IEC : IP50 保護等級
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:500●最大回転数:6000rpm●出力信号タイプ:PNPオープンコレクタ●シャフトのタイプ:ラジアル , スラスト●電源電圧:12 → 24 Vアズワン品番65-7273-70
インクリメンタルエンコーダ 360 インクリメンタル 軸径:6mm オムロンヘルスケアインクリメンタルエンコーダ 360 インクリメンタル 軸径:6mmオムロンヘルスケア
78,980税込86,878
1個
7日以内出荷
E6C2シリーズインクリメンタルエンコーダオムロンのE6C2インクリメンタルエンコーダは、軸の回転変位に従ってパルス列を出力します。パルス数を集計することで回転数を検出できます。逆接続や負荷短路の保護により信頼性が向上しています。特長と利点インクリメンタル型外径: 50 mm分解能: 最大2000 pprIP64等級シールドベアリング
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:360●最大回転数:6000rpm●出力信号タイプ:PNPオープンコレクタ●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:6mm●IP保護等級:IP64●全体の高さ:60mm●全体の幅:50 Dia.mm●動作温度 Min:-10℃●実装タイプ:クランプフランジ●許容電流値:100 mAアズワン品番65-7294-27
インクリメンタルエンコーダ 256 インクリメンタル 軸径:6mm オムロンヘルスケアインクリメンタルエンコーダ 256 インクリメンタル 軸径:6mmオムロンヘルスケア
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
アブソリュートロータリエンコーダインクリメンタルエンコーダとほぼ同じアブソリュートエンコーダ ロボット制限信号に理想的 自動機械タイミングの非常に正確な検出 プラスチックボディ
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:256●最大回転数:1000rpm●出力信号タイプ:オープンコレクタ●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:6mm●解像度:8 Bit●IP保護等級:IP50●全体の高さ:50mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●応答周波数:5 kHzアズワン品番65-7293-21
インクリメンタルエンコーダ 100 インクリメンタル 軸径:4mm オムロンヘルスケアインクリメンタルエンコーダ 100 インクリメンタル 軸径:4mmオムロンヘルスケア
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
汎用インクリメンタルエンコーダインクリメンタルエンコーダは軸の回転変位に従ってパルス列を出力します。 パルス数を集計することで回転数を検出できます。 逆接続、負荷短路の信頼性の向上 保護慣性モーメント: 1 x 106 kg・m (最大)、3 x 107 kg・m (最大) @ 600 P/R (最大) 外径E6A2: 25 mm 外径E6B2: 40 mm 外径E6C2: 50 mm 外径E6C3: 50 mm 外
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:100●最大回転数:5000rpm●出力信号タイプ:NPNオープンコレクタ●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:4mm●解像度:100 ppr●IP保護等級:IP50●全体の高さ:46.5mm●全体の幅:22 Dia.mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●応答周波数:30 kHzアズワン品番65-7352-01

ロータリエンコーダ』には他にこんなカテゴリがあります

インクリメンタル形