インクリメンタル形 :「ロータリーエンコーダ」の検索結果

関連キーワード
241件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型エンコーダ(外径Φ25)。位置決めに最適。
最高回転数(min-1[r.p.m])5000 エンコーダ種類インクリメンタル形
1個
9,398 税込10,338
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

Φ40の汎用タイプ。電源電圧DC5~24V対応。Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載。耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
最高回転数(min-1[r.p.m])6000 保護構造IEC規格 IP50 エンコーダ種類インクリメンタル形
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能
用途計測 仕様慣性モーメント:4gcm2 質量(g)70(ケーブル含む) タイプ測長用 使用温度範囲(℃)0~45 電源(V)DC4.5~13 保護構造IP50 出力形態オープンコレクタ 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 取付内径(Φmm)(軸)8 消費電流(mA)50以下 使用湿度範囲35~90%RH(結露無きこと) 出力容量残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下 ケーブル出力/2mΦ3(先端未処理) 保存温度範囲(℃)-20~80 耐衝撃(m/s2)(耐久)490(50G) 耐振動39.2m/s2(4G)で30分 出力相A、B、Z相 出力位相差90°±45° 起動トルク(N・m)5×10-3 伝送距離(m)15以下 出力耐電圧(V)30
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高性能・ローコストタイプのロータリーエンコーダ。
用途軸またはギアと接続し、回転量、回転角度、回転位置を計測します。 種類ロータリエンコーダ エンコーダ種類インクリメンタル 最大許容回転数(s-1[r.p.m])6000 保護構造IP50 相当 軸径(Φmm)6 質量(g)約120(ケーブル0.5m含) 外径(Φmm)38 動作温度範囲(℃)-10~+70(結露せぬこと) 最大応答周波数(kHz)100 寸法PCD(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能
用途計測 仕様慣性モーメント:255gcm2 質量(g)400 タイプ測長用 使用温度範囲(℃)0~45 電源(V)DC4.5~13 保護構造IP50 出力形態電圧出力、プルアップ抵抗2kΩ 許容回転数(min-1[r.p.m])700 取付内径(Φmm)(軸)23(+0.15/+0.10) 消費電流(mA)60以下 使用湿度範囲35~90%RH(結露無きこと) 出力容量残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下 ケーブル出力/2mΦ5.3(DIN8Pコネクタ付) 保存温度範囲(℃)-20~80 耐衝撃(m/s2)(耐久)490(50G) 耐振動39.2m/s2(4G)で30分 出力相A、B相 出力位相差90°±45° 起動トルク(N・m)50×10-3 伝送距離(m)15以下
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「タフネス」&「イージー」。シールベアリング採用で、IP64fの防滴・防油性を実現。耐軸荷重性能を強化。ラジアル50N、スラスト30Nを実現。コード斜め引き出し方式。横引き出しや後引き出し可能。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
材質(本体)アルミニウム 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 材質(ケース)亜鉛合金 保護回路負荷短絡保護、電源逆接続保護 材質(シャフト)SUS420J2
1個
特価
19,900 税込21,890
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

質量(g)約120 周波数(kHz)300 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 保護等級IP50 使用周囲温度(℃)-10~70℃、保存時:-25~85℃ 接続ケーブル接続ケーブル:後面ケーブル引出型 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~90%RH
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NEMICON(ネミコン)ロータリエンコーダ 38Hシリーズ
エコ商品
豊富な分解能(100~4096P/R)に対応可能。
ケーブル長(cm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 最大応答周波数(kHz)1024P/R or less:120、2000P/R or more:240 電圧(V)【負荷側プルアップ】(最大)13.2 始動トルク(最大)3.0×10-4N・m 許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105 許容軸荷重(N)スラスト方向:0.98、ラジアル方向:1.9 慣性モーメント(kg・m2)1×10-9 最大回転数(min-1[r.p.m])6000 質量(g)5以下(ケーブル除く) 動作温度範囲(℃)-10~80 保存温度範囲(℃)-20~80 周囲湿度(%RH)90以下(結露不可) 耐振動55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間 耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 幅広い分解能(1~2500P/R)。 堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
奥行(mm)49 外径(Φmm)50 信号形式一相出力形 保護等級IP50
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絶縁軸タイプで、多彩なバラエティ。
種類ロータリエンコーダ エンコーダ種類インクリメンタル形 サイズ12型 タイプ絶縁軸 出力信号A、Bの2相出力 定格電圧(V)DC 5 操作バーチカル
1個
445 税込490
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリエンコーダ 耐塵・防噴流形・コネクタ形
強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×1010回転)を実現。高速応答、広温度範囲(-10~+70℃)。耐塵、防噴流形。ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能!
種類ロータリエンコーダ エンコーダ種類インクリメンタル形 最大許容回転数(s-1[r.p.m])5000 パルス数3600 保護構造IP65(耐塵・防噴流形) 出力二相原点付出力(原点正動作) 最大応答周波数(kHz)20.8 電源電圧(V)DC10~30 許容リップル3%rms以下 消費電流(mA)DC16V未満:50以下/DC16V以上:70以下(無負荷時) 信号形式二相出力+原点 デューティー比50±25% 原点信号機400P/R以下25~150%/500P/R以上:1±30(ただし60、3600P/R:100~300%、1800P:50~150%) 立ち上り/立ち下がり時間3μS以下(ケーブル2m以下、最大負荷時) 出力形態トーテムポール出力 負荷電圧(V)DC35以下(電源) 起動トルク(N・m)0.1以下(+20℃) 慣性モーメント(kg・m2)(軸)1×10-5 許容軸荷重(N)ラジアル:100・スラスト:50 軸受寿命1.2×1010回転(最大荷重時での計算値) 質量(g)ケーブル後出形:約600(ケーブル2m付き)・コネクタ形:約500 使用周囲温度(℃)-10~+70 保存温度(℃)-25~+85 周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと) 耐電圧AC500V 1分間(電源、信号線とケース間シールドは除く) 絶縁抵抗(MΩ)50以上(電源、信号線とケース間シールドは除く) 耐振動(耐久)変位振幅 500P以下:0.75mm・600P以下:0.35mm/10~55Hz3軸方向核1h 耐衝撃(耐久)500P以下:980m/s211ms・600P以下:294m/s211ms/3軸方向各3回
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

「耐久性」と「使いやすさ」を実現!。シールベアリング採用で、IP65fの防滴・防油構造を実現。抜群の耐軸荷重性能。ラジアル80N、スラスト50Nを実現。
付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売 材質(本体)アルミニウム 質量(g)約300(梱包状態) 最高回転数(min-1[r.p.m])5000 保護構造IEC60529規格 IP65 材質(ケース)アルミニウム 分類インクリメンタル形 シャフトタイプ 消費電流(mA)100以下電源投入時、約9Aの突入電流が流れます。(時間:約0.1ms) 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 周囲湿度(%RH)(動作時・保存時)各35~85(ただし、結露しないこと) 保護回路出力負荷短絡保護 耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向1掃引11min 3掃引 出力軸許容ラジアル荷重(N)80 出力軸許容スラスト荷重(N)50 最大応答周波数(kHz)125(Z相でリセットを行う場合は65) 起動トルク(mN・m[gfcm])常温時:10以下、低温時:30以下 周囲温度(℃)(動作時)-10~70、(保存時)-25~85(ただし、氷結しないこと) 出力位相差A相、B相の位相差90°±45°(1/4T±1/8T) 材質(シャフト)SUS303 耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 エンコーダ種類インクリメンタル形 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

質量(g)約363(約275) 周波数(kHz)300 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 シャフト形 保護等級IP50(IEC規格) 使用周囲温度(℃)-10~70℃、保存時:-25~85℃ 接続ケーブル接続ケーブル:後面ケーブル引出型 軸外径(Φmm)8 起動トルク70gf.cm以下(0.00686N.m以下) 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~90%RH 取得規格CE、UKCA、EAC 出力相A、B、Z
1個
14,880 税込16,368
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

武藤工業ロータリーエンコーダ
エコ商品
軸にそのまま装着できる中空軸形状。測長用、角度用に多彩なラインアップを用意。取り付けが簡単で堅牢な設計
仕様出力信号相:A、B相 軸径(Φmm)(内径)12 許容回転数(min-1[r.p.m])200 出力方式電圧出力(コンプリメンタリ) 電源電圧(V)DC4.5~26 ケーブル出力ケーブル:2mΦ5.3(DIN8Pコネクタ付き) 起動トルク(N・m)50×10-3 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)15以下
1台
74,980 税込82,478
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸にそのまま装着できる中空軸形状。測長用、角度用に多彩なラインアップを用意。取り付けが簡単で堅牢な設計
仕様出力信号相:A、B相 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

軸にそのまま装着できる中空軸形状。、取り付けが簡単で堅牢な設計。
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリエンコーダTRD-N
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 使用環境に応じて選べる保護構造。 耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 幅広い分解能(1~2500P/R)。 堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
仕様ケーブル後出し 質量(g)約150 種類ロータリエンコーダ 最高回転数(min-1[r.p.m])許容:5000 奥行(mm)49 シャフト径(Φmm)8 保護構造IP50(防塵形) 耐電圧コンデンサアースのため(信号線とケース間) コード長さ(m)0.5(標準) 外径(Φmm)50 出力電圧(V)H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下 出力形態トーテムポール出力 分類シリーズ:シャフト形 信号形式二相原点付出力形(原点正動作) 電源電圧(V)DC4.75~30 負荷電圧(V)DC35以下(電源) 消費電流(mA)60以下(無負荷時) 出力電流(mA)ソースH:最大10、シンクL:最大30 絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間) 使用周囲温度(℃)-10~70 デューティー比50±25% 慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6 ケーブルシールド耐油塩ビ 許容リップル3%rms以下 原点信号機(幅)100±50% シャフト長さ(mm)15 保存温度範囲(℃)-25~85 公称断面積(mm2)芯線:0.3(5芯) ケーブル外径(Φmm)6 耐衝撃(m/s2)~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回 起動トルク(N・m)0.003以下(+20℃) 許容スラスト荷重(N)軸:30 許容ラジアル荷重(N)軸:50 エンコーダ種類インクリメンタル形 認定取得CE 使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと) 耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

NEMICON(ネミコン)SBHシリーズ ロータリーエンコーダ
エコ商品
性能回転角加速度:1×10 rad/s 4 2 軸径(Φmm)内径:30 質量(kg)1 以下( ケーブル含まず) 最大回転数(min-1[r.p.m])(連続) 500、(瞬間) 2500 保存温度(℃)- 20~+80 慣性モーメント(kg・m2)1.5×10-4 耐振動50 Hz / 1.5mm X, Y, Z 方向各2h 耐湿性RH 85% 以下 結露不可 動作温度(℃)-10~+70 始動トルク7.35×10-2N ・ m 以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐衝撃490m/s2,11ms X, Y, Z 方向各3回 許容軸荷重(N)(スラスト方向)19.6、(ラジアル方向)39.2
1個
62,980 税込69,278
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-GKシリーズ
強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×10^10回転)を実現。 。耐塵・防噴流形。 。ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。 。原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能。
種別インクリメンタル型 タイプシャフト 奥行(mm)60 シャフト径(Φmm)10 保護構造IP65 外径(Φmm)78 許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000 接続形式ケーブル後出し(2m) 電源電圧(V)DC10~30 使用周囲温度(℃)-10~+70 最大応答周波数(kHz)100 起動トルク(N・m)0.1以下 出力形式トーテムポール出力 許容軸荷重(N)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
1個
92,980 税込102,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

軸にそのまま装着できる中空軸形状。、取り付けが簡単で堅牢な設計。
1個
66,980 税込73,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様●Elma デュアルエンコーダロータリスイッチには、2 つのエンコーダと 1 つのスペースがあります。標準分解能 16 / 32 ディテントを備えています。押ボタン付き / なしの製品があります 回転寿命:最大 1 、000 回転 0.5 、1.0 、1.5 、2.0 、2.5 、スイッチングトルク: 3.0 、3.5 、又は 4.5 Ncm (長寿命で一貫性を維持) 金めっきコンタクト 金属製シャフトの頑丈な金属製ハウジングです 本体サイズ: 11.5 x 12.3 x 9.1 mm オプションのフロントパネルシール IP68 動作温度範囲: -40 → +85℃ 500 > V dc の電気的絶縁シャフト さまざまなオプションとカスタマイズ
1個
15,980 税込17,578
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEMICON(ネミコン)ロータリエンコーダ 7Sシリーズ
エコ商品
超小型サイズながら400パルスまで対応可能。
質量(g)5以下(ケーブル除く) 電圧(V)【負荷側プルアップ】(最大)13.2 出力電圧(V)[H]-[L]:0.4 or less 出力形態オープンコレクタ出力(NPN型) 最大回転数(min-1[r.p.m])6000 電源電圧(V)DC4.5~5.5 消費電力(mA)(最大)30 周囲湿度(%RH)90以下(結露不可) 慣性モーメント(kg・m2)1×10-9 立ち上り/立ち下がり時間1μs 保存温度範囲(℃)-20~80 最大応答周波数(kHz)100 耐振動55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間 信号方式AB90°位相差信号+原点信号 始動トルク(最大)3.0×10-4N・m ケーブル長(cm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 耐衝撃490m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回 許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105 動作温度範囲(℃)-10~80 許容軸荷重(N)スラスト方向:0.98、ラジアル方向:1.9 最大電流(mA)引込み:20
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NEMICON(ネミコン)ロータリエンコーダ 18Sシリーズ
エコ商品
外径Φ18の小型エンコーダ。 Φ18ながらシャフトΦ2.5を実現。
ケーブル長(cm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電力(mA)(最大)30 最大応答周波数(kHz)400P/R or less:120、500P/R or more:240 最大電流(mA)引込み:20 始動トルク4.9×10-4N・m以下 許容軸荷重(N)スラスト方向:4.9、ラジアル方向:2.94 最大回転数(min-1[r.p.m])6000 慣性モーメント(kg・m2)1×10-5 質量(g)20以下 動作温度範囲(℃)-10~85 保存温度範囲(℃)-30~85 周囲湿度(%RH)85以下(結露不可) 耐振動10~55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間 耐衝撃490m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回 保護構造IP50
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-N-RZシリーズ
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~5000P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型 タイプシャフト シャフト径(Φmm)8 外径(Φmm)50 許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000 使用周囲温度(℃)-10~+70
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (251種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-SHRシリーズ
外径Φ38mm/奥行き32mm又は、外径Φ40mm/奥行き52mmの薄形設計。 。多彩な出力形態をご用意 。使用周囲温度 -10~+80℃ 。板バネ取付ピッチΦ45(45~46)/Φ40mmに対応 。保護構造 IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型 。小径ながら3600P/Rまでラインアップ
種別インクリメンタル型 タイプ中空軸 シャフト径(Φmm)相手軸径:8 許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000 接続形式ケーブル横出し(1m) 使用周囲温度(℃)-10~+80 起動トルク(N・m)0.001以下 出力信号の種類二相原点付(原点正動作) 許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

低起動トルク型 2相方形波+ゼロマーク信号を出力
仕様信号精度:(隣接誤差)±1/15Pitch、許容慣性モーメント:6g・cm2 軸径(Φmm)4 質量(g)100 外径(Φmm)38 出力電圧(V)Hi:-20%以上、Lo:0.5V以下 接続方式直出ケーブル 出力方式コレクタ 保護等級IP40 出力波形2相方形波 起動トルク2mN・m 保存温度範囲(℃)-10~+70 回転速度(r/min)6000 耐衝撃(m/s2)980 耐振動(m/s2)98 応答周波数(kHz)100 位相差90°±45° 消費電流DC5~12V(50mA) 許容軸荷重(N)ラジアル:25、スラスト:15 湿度(%)90(耐)
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型普及型! 豊富な分解能(100~4096P/R)に対応可能!
軸径(Φmm)6 質量(g)100以下(ケーブル除く) タイプシャフト 保護構造IP50 外径(Φmm)38 湿度(%RH)(耐)85以下/結露不可 保存温度(℃)-30~+85 慣性モーメント(kg・m2)8×10-7 耐衝撃(m/s2)490、11ms X、Y、Z 方向各3回 耐振動10~55Hz/1.5mm X、Y、Z方向各2h ケーブル長(mm)500 動作温度(℃)-10~+85 始動トルク0.98×10-3N・m以下 RoHS指令(10物質対応)対応 最大回転数(rev/min)6000 許容スラスト荷重(N)(軸荷重)19.6 許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105 許容ラジアル荷重(N)(軸荷重)29.4
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズ
外径Φ38mm/奥行き26mm又は、外径Φ40mm/奥行き35mmの薄形設計 ロータリエンコーダ。 。多彩な出力形態をご用意 。使用周囲温度 -10~+80℃ 。取付ピッチΦ30/28mmに対応 。保護構造 :IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型 。小径ながら3600P/Rまでラインアップ 。シャフト長:15mm/18.6mm
種別インクリメンタル型 タイプシャフト シャフト径(Φmm)6 許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000 接続形式ケーブル横出し(1m) 使用周囲温度(℃)-10~+80 出力信号の種類二相原点付(原点正動作) 許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-GK□-BZシリーズ
強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×10^10回転)を実現。 。耐塵・防噴流形。 。ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。 。原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能。
種別インクリメンタル型 タイプシャフト シャフト径(Φmm)10 保護構造IP65 外径(Φmm)78 許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000 電源電圧(V)DC10~30 使用周囲温度(℃)-10~+70 最大応答周波数(kHz)100 起動トルク(N・m)0.1以下 出力信号の種類方向判別出力/原点出力(原点正動作) 出力形式トーテムポール出力
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-NHシリーズ
外径Φ50mm/奥行き49.5mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~2500P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型 タイプ中空軸 シャフト径(Φmm)相手軸径 8 外径(Φmm)50 許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000 接続形式ケーブル横出し(0.5m) 使用周囲温度(℃)-10~+70 許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-N□-SCBシリーズ
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~5000P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型 タイプシャフト 奥行(mm)96 シャフト径(Φmm)8 保護構造IP50 外径(Φmm)50 許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000 接続形式コネクタ形(後出し) 電源電圧(V)DC4.75~30 使用周囲温度(℃)-10~+70 最大応答周波数(kHz)100 起動トルク(N・m)0.003以下 出力信号の種類一相出力 出力形式トーテムポール出力 許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-N□-SWBシリーズ
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~5000P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型 タイプシャフト 奥行(mm)59 シャフト径(Φmm)8 保護構造IP65 外径(Φmm)50 許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000 接続形式ケーブル後出し(0.5m) 電源電圧(V)DC4.75~30 使用周囲温度(℃)-10~+70 最大応答周波数(kHz)100 起動トルク(N・m)0.02以下 出力信号の種類一相出力 出力形式トーテムポール出力 許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-N-Sシリーズ
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~5000P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型 タイプシャフト シャフト径(Φmm)8 外径(Φmm)50 許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000 接続形式ケーブル横出し(0.5m) 電源電圧(V)DC4.75~30 使用周囲温度(℃)-10~+70 最大応答周波数(kHz)100 出力信号の種類一相出力 出力形式トーテムポール出力
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-Kシリーズ
分解能は最大10ビット(1024)までを用意。 。強化形スピンドルによる強力な軸荷重。(ラジアル100N/スラスト50N)。 。Φ10mmステンレスシャフトを使用した堅牢形。 。読取り誤差のないグレイコード出力。 。メタルスリット板の採用により980m/s2の耐衝撃性。 。原点調整に便利なサーボマウント取り付けが可能。
種別アブソリュート型 タイプシャフト シャフト径(Φmm)10 保護構造IP65 外径(Φmm)78 許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000 電源電圧(V)DC10.8~26.4 使用周囲温度(℃)-10~+50 最大応答周波数(kHz)20 起動トルク(N・m)0.1以下 出力信号の種類グレイ2進(CW) 出力形式NPNオープンコレクタ出力
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軸にそのまま装着できる中空軸形状。、取り付けが簡単で堅牢な設計。
1個
79,980 税込87,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-N□-SBシリーズ
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~5000P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型 タイプシャフト 奥行(mm)49 シャフト径(Φmm)8 保護構造IP50 外径(Φmm)50 許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000 接続形式ケーブル後出し(0.5m) 電源電圧(V)DC4.75~30 使用周囲温度(℃)-10~+70 最大応答周波数(kHz)100 出力信号の種類一相出力 出力形式トーテムポール出力 許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軸にそのまま装着できる中空軸形状。、取り付けが簡単で堅牢な設計。
1個
53,980 税込59,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軸にそのまま装着できる中空軸形状。、取り付けが簡単で堅牢な設計。
仕様●軸内径:Φ12●パルス数:2.16●電源電圧:DC4.5~26V●出力信号相:A、B相●出力方式:電圧出力(コンプリメンタリ)●許容回転数:200min-1●起動トルク:50×10-3N・m●伝送距離:15m以下●出力ケーブル:2mΦ5.3(DIN8Pコネクタ付き)●RoHS指令:対応(2023年5月時点) アズワン品番67-3165-21
1個
81,980 税込90,178
9日以内出荷

軸にそのまま装着できる中空軸形状。、取り付けが簡単で堅牢な設計。
1個
20,980 税込23,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軸にそのまま装着できる中空軸形状。、取り付けが簡単で堅牢な設計。
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

『ロータリエンコーダ』には他にこんなカテゴリがあります