エプソン独自の微細加工技術を用いた水晶加速度センサー素子を内蔵。誰でも、手軽に微小な振動を計測できる振動計です。手のひらサイズで、簡単にどこでも、これひとつで3軸方向の振動計測が可能です。業者に依頼せず、現場担当者自身で振動計測が可能になります。
付属品USBレシーバー(Bluetooth 接続用)、USBケーブル(1m)、クイックスタートガイド
質量(g)約100
電源USB給電 DC 5V 1A(M-A750FBは消費電流が小さいため、一部のモバイルバッテリーでは給電が途中で停止することがあります。)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62×46×36
保存温度(℃)-10~60
測定モード加速度計測/傾き計測/振動レベル(VC)判定
保証期間製品納入日から起算して1年間 ※製品保証期間内に、通常の取り扱い・使用において故障が発生した場合、無償で製品交換にて対応させて頂きます。なお、製品保証期間を超えるものの修理は行っておりません。
取付け方法両面テープ
記録時間本体/1,000sps(TAP:512tap/FC:460Hz)の場合 2時間
インターフェイス無線通信(Bluetooth(R) Low Energy) / 有線通信(USBケーブル接続)
関連資料M-A750FB紹介資料(2.36MB) 振動センサーカタログ(3.6MB)
無線Bluetooth(R) Low Energy(BLE) 5.0
動作温度範囲(℃)0~40
1台
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
『振動センサ/漏液センサ/その他センサ』には他にこんなカテゴリがあります
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。