絞り込み
定格電圧(V)
  • AC110
  • AC100/110(3)
  • AC6(9)
  • AC12(20)
  • AC24(26)
  • AC100(5)
  • AC220(11)
  • AC230(4)
  • AC/DC6(16)
  • AC/DC12(25)
  • AC/DC24(35)
  • DC2(18)
  • DC5(8)
  • DC6(12)
  • DC12(45)
  • DC12~24(6)
  • DC24(56)
  • DC28(3)
  • DC110(5)
  • その他(8)
取付穴径(Φmm)
  • 8(1)
  • 12(2)
  • 16(1)
  • 22(1)
  • 22.3(4)
  • 25.5(4)
発光色
  • 発光色イエロー(1)
  • 発光色オレンジ(2)
  • 発光色グリーン(4)
  • 発光色ブルー(1)
  • 発光色ホワイト(2)
  • 発光色レッド(3)
ブランド
  • エスコ(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • MARL(1)
  • RS PRO(1)
  • Signal Construct(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC12(20)
AC24(26)
AC220(11)
AC/DC6(16)
AC/DC12(25)
AC/DC24(35)
DC2(18)
DC6(12)
DC12(45)
DC24(56)
定格電圧(V)をもっと見る
  • Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)

    Qシリーズ LED 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
  • RS PRO LED表示灯 RS PRO

    RS PRO LED表示灯

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • Marl LED表示灯 MARL

    Marl LED表示灯

    MARL
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)

    Qシリーズ LED 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    31,980税込35,178
    1箱(25個)ほか
    4日以内出荷から102日以内出荷
    適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間材質(レンズ)ポリカーボネート
  • Signal Construct LED表示灯 Signal Construct

    Signal Construct LED表示灯

    Signal Construct
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • AC110V  LED表示灯(白) エスコ

    AC110V LED表示灯(白)

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DB-114形状定格電圧(V)AC110発光色光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • AC110V  LED表示灯(橙) エスコ

    AC110V LED表示灯(橙)

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DB-113形状定格電圧(V)AC110発光色光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • AC110V  LED表示灯(緑) エスコ

    AC110V LED表示灯(緑)

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DB-112形状定格電圧(V)AC110発光色光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • AC110V  LED表示灯(赤) エスコ

    AC110V LED表示灯(赤)

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DB-111形状定格電圧(V)AC110発光色光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)

    Qシリーズ LED 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    39,980税込43,978
    1箱(25個)
    63日以内出荷
    コンパクトで耐久性のあるAPEM-Q12F5CXXHR110Eスイッチは、さまざまな用途で信頼性の高い性能を発揮するよう設計されています。
    取付フラッシュ形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧110V AC/DC絶縁抵抗(MΩ)100~使用周囲温度(℃)-40~+75取付穴径(Φmm)12材質(レンズ)ポリカーボネート平均寿命(時間)50,000~(25℃定格電圧時)照光色超高輝度赤材質(ベゼル)クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)

表示灯・積層信号灯・シグナリング』には他にこんなカテゴリがあります

小型表示灯