絞り込み
定格電圧(V)
  • AC12
  • AC100/110(3)
  • AC6(9)
  • AC24(26)
  • AC100(5)
  • AC110(10)
  • AC220(11)
  • AC230(4)
  • AC/DC6(16)
  • AC/DC12(25)
  • AC/DC24(35)
  • DC2(18)
  • DC5(8)
  • DC6(12)
  • DC12(45)
  • DC12~24(6)
  • DC24(56)
  • DC28(3)
  • DC110(5)
  • その他(8)
取付穴径(Φmm)
  • 6(3)
  • 8(6)
  • 8.1(2)
  • 10.1(2)
  • 12(1)
  • 12.2(1)
  • 16(5)
  • 16.2(1)
  • 22(1)
発光色
  • 発光色アンバー(9)
  • 発光色イエロー(12)
  • 発光色グリーン(11)
  • 発光色ブルー(8)
  • 発光色ホワイト(8)
  • 発光色レッド(11)
ブランド
  • IDEC(和泉電気)(18)
  • RS PRO(1)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC12
AC24(26)
AC220(11)
AC/DC6(16)
AC/DC12(25)
AC/DC24(35)
DC2(18)
DC6(12)
DC12(45)
DC24(56)
定格電圧(V)をもっと見る
  • APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形) IDEC(和泉電気)

    APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形)

    IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    レンズはネジ方式で固定しています。
    形状取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)光源LED保護構造IP65(IEC60529)
  • Φ16 AP6S形 小形表示灯 ドーム形 IDEC(和泉電気)

    Φ16 AP6S形 小形表示灯 ドーム形

    IDEC(和泉電気)
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    形状取付穴径(Φmm)16光源LED取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状ドーム形本体形状一体形
  • 超小型LED表示灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    超小型LED表示灯

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から83日以内出荷
    形状弾頭形光源LED
  • APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形) IDEC(和泉電気)

    APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形)

    IDEC(和泉電気)
    139税込153
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    保護構造:IP40(IEC 60529) レンズは圧入方式で固定しています。
    形状取付穴径(Φmm)8.1(+0.2~0)光源LED保護構造IP40
  • APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸突形) IDEC(和泉電気)

    APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸突形)

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    消費電流(mA)9形状取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)仕様ダイレクト式保護構造IP65(IEC60529)はんだづけ端子はんだ耐熱350℃.MAX(3秒以内)
  • APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸突形) IDEC(和泉電気)

    APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸突形)

    IDEC(和泉電気)
    699税込769
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状取付穴径(Φmm)8.1(+0.2~0)光源LED保護構造IP40
  • APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸突形) IDEC(和泉電気)

    APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸突形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)光源LED質量(g)約7.5保護構造IP65絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-20~55(氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(結露しないこと)はんだづけ端子はんだ耐熱260℃.最大(5秒以内)適合電線Φ1.0または0.75mm2max耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000逆方向電圧(V)100
  • AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (丸形) IDEC(和泉電気)

    AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (丸形)

    IDEC(和泉電気)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    形状取付穴径(Φmm)16光源LED
  • APシリーズ LED式小形表示灯Φ12(丸突形) IDEC(和泉電気)

    APシリーズ LED式小形表示灯Φ12(丸突形)

    IDEC(和泉電気)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    レンズはねじ方式で固定しています。
    形状取付穴径(Φmm)12.2(0.2~0)光源LED保護構造IP65
  • AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (長角形) IDEC(和泉電気)

    AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (長角形)

    IDEC(和泉電気)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    形状長角取付穴径(Φmm)16光源LED
  • RS PRO LED表示灯 RS PRO

    RS PRO LED表示灯

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (長角形3方向バリア付) IDEC(和泉電気)

    AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (長角形3方向バリア付)

    IDEC(和泉電気)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    形状長角取付穴径(Φmm)16光源LED
  • Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)

    Qシリーズ LED 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    579税込637
    1個ほか
    4日以内出荷から102日以内出荷
    適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間材質(レンズ)ポリカーボネート
  • Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)

    Qシリーズ LED 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    70,980税込78,078
    1箱(50個)
    63日以内出荷
    コンパクトで耐久性のあるAPEM-Q8R5CXXG12Eスイッチは、産業用アプリケーションでの信頼性の高い性能を目的として設計されています。
    取付リセス形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間使用温度(℃)-40~+75接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧12V AC/DC絶縁抵抗(MΩ)100~取付穴径(Φmm)8材質(レンズ)ポリカーボネートLED寿命(時間)50,000以上(25℃定格電圧時)照光色材質(ベゼル)クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
  • Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)

    Qシリーズ LED 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    70,980税込78,078
    1箱(50個)
    63日以内出荷
    工業用アプリケーションでの信頼性の高い性能を目的とした、耐久性のある構造を持つコンパクトなAPEM-Q8P5CXXG12Eスイッチ。
    取付プロミネント形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間使用温度(℃)-40~+75接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧12V AC/DC絶縁抵抗(MΩ)100~取付穴径(Φmm)8材質(レンズ)ポリカーボネートLED寿命(時間)50,000以上(25℃定格電圧時)照光色材質(ベゼル)クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
  • Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)

    Qシリーズ LED 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    70,980税込78,078
    1箱(50個)
    63日以内出荷
    コンパクトなAPEM-Q8P5CXXR12Eスイッチは、産業用途において信頼性の高い性能と耐久性のある設計を提供します。
    取付プロミネント形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間使用温度(℃)-40~+75接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧12V AC/DC取付穴径(Φmm)8材質(レンズ)ポリカーボネートLED寿命(時間)50,000以上(25℃定格電圧時)絶縁抵抗100MΩ以上照光色材質(ベゼル)クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
  • Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)

    Qシリーズ LED 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    69,980税込76,978
    1箱(50個)
    47日以内出荷
    コンパクトで耐久性のあるAPEM-Q6P5CXXR12Eスイッチは、さまざまな用途で信頼性の高い性能を発揮するよう設計されています。
    取付プロミネント形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧12V AC/DC絶縁抵抗(MΩ)100~使用周囲温度(℃)-40~+75取付穴径(Φmm)6材質(レンズ)ポリカーボネート平均寿命(時間)50,000~(25℃定格電圧時)照光色材質(ベゼル)クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
  • Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)

    Qシリーズ LED 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    80,980税込89,078
    1箱(50個)
    63日以内出荷
    産業用アプリケーションでの信頼性の高い性能を実現するために設計された、コンパクトで耐久性のあるAPEM-Q8P5BXXW12Eスイッチ。
    取付プロミネント形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間使用温度(℃)-40~+75接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧12V AC/DC絶縁抵抗(MΩ)100~取付穴径(Φmm)8材質(レンズ)ポリカーボネートLED寿命(時間)50,000以上(25℃定格電圧時)照光色材質(ベゼル)ブラッククロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
  • Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)

    Qシリーズ LED 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    69,980税込76,978
    1箱(50個)
    47日以内出荷
    コンパクトで耐久性のあるAPEM-Q6P5CXXG12Eスイッチは、産業用途での信頼性の高い性能を実現するよう設計されています。
    取付プロミネント形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧12V AC/DC絶縁抵抗(MΩ)100~使用周囲温度(℃)-40~+75取付穴径(Φmm)6材質(レンズ)ポリカーボネート平均寿命(時間)50,000~(25℃定格電圧時)照光色材質(ベゼル)クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
  • Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)

    Qシリーズ LED 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    70,980税込78,078
    1箱(50個)
    63日以内出荷
    APEM-Q8R5CXXR12Eは、産業用途での信頼性の高い性能を実現するために設計されたコンパクトで耐久性のあるスイッチです。
    取付リセス形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間使用温度(℃)-40~+75接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧12V AC/DC絶縁抵抗(MΩ)100~取付穴径(Φmm)8材質(レンズ)ポリカーボネートLED寿命(時間)50,000以上(25℃定格電圧時)照光色材質(ベゼル)クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)

表示灯・積層信号灯・シグナリング』には他にこんなカテゴリがあります

小型表示灯