絞り込み
取付穴径(Φmm)
  • 50
  • 6(3)
  • 7(3)
  • 7.1(2)
  • 8(10)
  • 8.1(4)
  • 9(7)
  • 9.1(2)
  • 10(7)
  • 10.1(4)
  • 10.2(1)
  • 12(3)
  • 12.2(3)
  • 16(6)
  • 16.2(4)
  • 22(2)
  • 22.3(12)
  • 25.5(12)
  • 64(2)
  • 70(3)
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
LED表示灯 Φ84 LAX-Aシリーズ 点滅/点灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)LED表示灯 Φ84 LAX-Aシリーズ 点滅/点灯アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から10日以内出荷
LED表示灯 Φ84 LAX-Aシリーズ 点滅/点灯 シュナイダーエレクトリックLED表示灯 Φ84 LAX-Aシリーズ 点滅/点灯シュナイダーエレクトリック
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から10日以内出荷
Φ84、直付けタイプ、点滅 / 点灯、一般的な3本ネジで取付ける点滅多機能タイプ 独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。点滅速度を本体で簡単に調節できます。点灯、点滅、上下交互点滅の閃光パターンを外部信号で制御できます。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性は、円形台座付きタイプでIP43、直付けタイプでIP23です。(正方向取付け時)直付けタイプに、オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。
幅(mm)84質量(kg)0.28高さ(mm)149.5消費電力(W)3.5引出し線長さ(mm)500取付径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応音色定格制御電源電圧(V)100 AC
LED表示灯 Φ84 LAX-Aシリーズ 点滅/点灯 シュナイダーエレクトリックLED表示灯 Φ84 LAX-Aシリーズ 点滅/点灯シュナイダーエレクトリック
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷
Φ84、直付けタイプ、点滅 / 点灯、一般的な3本ネジで取付ける点滅多機能タイプ 独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。点滅速度を本体で簡単に調節できます。点灯、点滅、上下交互点滅の閃光パターンを外部信号で制御できます。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性は、円形台座付きタイプでIP43、直付けタイプでIP23です。(正方向取付け時)直付けタイプに、オプションでラバーベースを装着するとIP67に対応します。
幅(mm)84質量(kg)0.21高さ(mm)149.5消費電力(W)1.5引出し線長さ(mm)500取付径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応音色定格制御電源電圧(V)12 AC/DC
LED表示灯 Φ84 LAPEシリーズ/LAXEシリーズ シュナイダーエレクトリックLED表示灯 Φ84 LAPEシリーズ/LAXEシリーズシュナイダーエレクトリック
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
Φ84、回転灯と置き換え可能 独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。消費電力2Wの省エネ設計です。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。保護特性は、円形台座付きタイプでIP43、直付けタイプでIP23です。(正方向取付け時)直付けタイプに、オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。
幅(mm)84質量(kg)0.19消費電力(W)2引出し線長さ(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応音色定格制御電源電圧(V)24 AC/DC
LED表示灯 Φ84 LAX-Aシリーズ 点滅/点灯 シュナイダーエレクトリックLED表示灯 Φ84 LAX-Aシリーズ 点滅/点灯シュナイダーエレクトリック
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
Φ84、直付けタイプ、点滅 / 点灯、一般的な3本ネジで取付ける点滅多機能タイプ 独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。点滅速度を本体で簡単に調節できます。点灯、点滅、上下交互点滅の閃光パターンを外部信号で制御できます。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性は、円形台座付きタイプでIP43、直付けタイプでIP23です。(正方向取付け時)直付けタイプに、オプションでラバーベースを装着するとIP66に対応します。
幅(mm)84質量(kg)0.21高さ(mm)149.5消費電力(W)1.5引出し線長さ(mm)500取付径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応音色定格制御電源電圧(V)12 AC/DC

表示灯・積層信号灯・シグナリング』には他にこんなカテゴリがあります

小型表示灯