絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「定格電圧(V)」から絞り込む

LED表示灯 Φ170 LAL-Aシリーズ 点滅/点灯
シュナイダーエレクトリック¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷から72日以内出荷Φ170、直付けタイプ、点滅 / 点灯、超高輝度LED使用。独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。点滅速度を本体で簡単に調節できます。本体内蔵のディップスイッチで、点灯または点滅動作の切り替えが可能です。保護特性IP23(正方向取付け時)です。幅(mm)170高さ(mm)256引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)120RoHS指令(10物質対応)対応音色無
LHシリーズ 表面取付形表示灯 大形ドームタイプ
IDEC(和泉電気)¥8,098~税込¥8,908~1個当日出荷から4日以内出荷取付け内部の機器配置に影響を与えない表面取付けタイプ。 配線は製品から直接ケーブル引き出しで、防水性も確保。保護構造IP67
表示灯 ブザー付
EATON(イートン)¥339,800税込¥373,7801個7日以内出荷Eaton HAC シリーズのビーコン / サウンダユニットは、爆発の可能性があるガス雰囲気での使用を想定しており、サウンド出力は最大 116 dB、チューブエネルギーは最大 10 ジュール(ビーコン)です。石油、ガス、石油化学産業でオフショア及び陸上環境の過酷な環境条件での使用に適しています。炎の経路、フレア、ボディは、UV 安定化ガラス繊維強化ポリエステル製です。ステンレススチールねじと取り付けスターアップが採用されているため、腐食が発生しません。平行なスピゴット火炎経路のアセンブリの問題を解決するために、先細の炎経路が使用されます。独立したビーコン / サウンダ動作のタイプを用意しています 27 種類のトーンを選択可能(デュアルトーンオプション - dc 電圧) トーンは、UKOOA/PFEER ガイドラインに準拠しています 一体型音量調整 GRP の耐腐食性難燃性 ラチェット式スイベル取り付けスターアップ ステンレススチール製の固定具 先細の炎の道仕様●電源電圧:24 V●発光色:赤●取付方法:ラチェット機能付きステンレススチール製ブラケット●電流タイプ:DC●光効果:点滅●シリーズ:CU1●最大デシベル:116dB●危険区域認証:ATEX●コード番号:229-9716アズワン品番65-7316-04
LED電球 青 定格電圧:12V
IDEC(和泉電気)¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ランプは、Idec 照光式押ボタン、回転式 / HW シリーズスイッチアセンブリで使用します。仕様●強度:200mcd●口金:BA9●チップタイプ:マルチチップ●直径:10.6mm●コード番号:213-1464定格電圧(V)12発光色ブルーアズワン品番65-7238-79
表示灯 ブザー付
WERMA¥25,980~税込¥28,578~1個7日以内出荷Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。サウンダのハウジングはグレーで、使用素材は PC/ABS です。RoHS 準拠(2022年10月現在) で、IP66 保護等級です。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ プッシュイン Terminal Connection 保護クラス2 点滅周波数: 1 Hz
表示灯 ブザー付
CLIFFORD AND SNELL¥28,980~税込¥31,878~1個7日以内出荷Clifford & Snell 多目的の可聴 / Visual 信号デバイスは、商業、軽工業、海洋用途向けに設計されています。最大音声出力は 108 dB ( A ) @ 1 m です。国際規制に適合する 32 種類のトーンを選択可能最大音声出力: 108 dB ( A ) @ 1 m 標準で IP65 等級 ビーコンのオプション: -5 ジュールキセノンストロボ -2.5 ジュールキセノンストロボ ( オプシ材質難燃性ABSシェル、外部固定金具:ステンレス鋼質量(kg)0.51取付方式ベース取り付け使用温度範囲(℃)-35~70シリーズYL40定格電圧 DC V24(12 LED)保護等級IP65保存温度(℃)-40~70相対湿度93%±3(40℃)音色タイプ:電子音量(dB)(max)108色(シェル)赤色標準(RN)RAL 3001トーン数32適合バルブタイプLED灯
大型LEDニコモア
日恵製作所¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から11日以内出荷地球に優しい回転灯。同クラス電球式と比べて電気代も約3分の1。独自の2段構造反射板に超高輝度LEDを160個(緑と青は128個)配置。大きな発光面積を確保することで、上下方向からの視認性も増しています。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく長くご使用できます。回転と点滅を外部入力で制御できます。また内部ディップスイッチにて、高速回転と低速回転の切り替えや全点滅と上下交互点滅の切り替えができるので、お好みのほうを選ぶことができます。スピーカーを搭載した機種では、2種のメロディと2種の警告音の電子音を出力できます。内蔵メロディは「It’s a small world」と「キラキラ星」から選択ができます(※機能欄に電子音有品番のみ)種別大型LED回転灯材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)ポリカーボネート樹脂形状弾頭形使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP23外径(Φmm)170光源LED閃光数(min-1[回/分])(回転)高速220、低速100、(点滅)50
P・Bシリーズ
マルヤス電業¥7,998税込¥8,7981個10日以内出荷径(Φmm)80電圧(V)AC200/220(50/60Hz)レンズ色橙取付穴径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応IP等級40