大型表示灯 :「表示 電源 安全」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュナイダーエレクトリックLED表示灯 Φ170 LAL-Aシリーズ 点滅/点灯
Φ170、直付けタイプ、点滅 / 点灯、超高輝度LED使用。独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。点滅速度を本体で簡単に調節できます。本体内蔵のディップスイッチで、点灯または点滅動作の切り替えが可能です。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
幅(mm)170 高さ(mm)256 引出し線長さ(mm)400 取付径(Φmm)120 音色
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『表示灯・積層信号灯・シグナリング』には他にこんなカテゴリがあります