大型表示灯 :「LED燈」の検索結果
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC24(1)
AC100(1)
AC/DC24(1)
DC24(1)
地球に優しい回転灯。同クラス電球式と比べて電気代も約3分の1。独自の2段構造反射板に超高輝度LEDを160個(緑と青は128個)配置。大きな発光面積を確保することで、上下方向からの視認性も増しています。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく長くご使用できます。回転と点滅を外部入力で制御できます。また内部ディップスイッチにて、高速回転と低速回転の切り替えや全点滅と上下交互点滅の切り替えができるので、お好みのほうを選ぶことができます。スピーカーを搭載した機種では、2種のメロディと2種の警告音の電子音を出力できます。内蔵メロディは「It’s a small world」と「キラキラ星」から選択ができます(※機能欄に電子音有品番のみ)
形状弾頭形
外径(Φmm)170
光源LED
材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)ポリカーボネート樹脂
使用温度範囲(℃)-10~50
種別大型LED回転灯
保護構造IP23
閃光数(min-1[回/分])(回転)高速220、低速100、(点滅)50
『表示灯・積層信号灯・シグナリング』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。