絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • omron(オムロン)(18)
  • APEM(5)
  • 富士電機(3)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
定格電圧(V)
  • AC200/220(5)
  • AC100/110(3)
  • AC115/120(1)
  • AC230/240(1)
  • AC18(1)
  • AC24(7)
  • AC100(2)
  • AC110(2)
  • AC200(4)
  • AC220(4)
  • AC380(1)
  • AC400(1)
  • AC440(1)
  • AC/DC6(1)
  • AC/DC12(1)
  • AC/DC24(8)
  • DC5(4)
  • DC6(2)
  • DC12(6)
  • DC24(9)
発光色
  • 発光色アンバー(2)
  • 発光色イエロー(2)
  • 発光色グリーン(2)
  • 発光色ホワイト(2)
  • 発光色レッド(11)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(14)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

角形パイロットランプ :「R2」の検索結果

特価
本日4月7日(火)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • dr22f3m
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC200/220(5)
AC100/110(3)
AC24(7)
AC200(4)
AC220(4)
AC/DC24(8)
DC5(4)
DC6(2)
DC12(6)
DC24(9)
Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から55日以内出荷
形状角平形(記名式)品名パイロットライト保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HN2P形 角形表示灯Φ30(丸穴取付タイプ) IDEC(和泉電気)HN2P形 角形表示灯Φ30(丸穴取付タイプ)IDEC(和泉電気)
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)30シリーズHN2Pシリーズ
HWシリーズ パイロットライトΦ22(角平形 LED) IDEC(和泉電気)HWシリーズ パイロットライトΦ22(角平形 LED)IDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
LED照光
Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形IDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1台
当日出荷から55日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22光源LED保護構造IP65レンズ形状平形端子形状ねじ本体形状分離形
Φ16 LBシリーズ 表示灯 (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 表示灯 (正角形)IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から55日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LEDレンズ形状正角形(18×18)適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ 表示灯(正角形) IDEC(和泉電気)MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ 表示灯(正角形)IDEC(和泉電気)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
形状長角光源LED
LWシリーズ パイロットライトΦ22 (正角形 LED) IDEC(和泉電気)LWシリーズ パイロットライトΦ22 (正角形 LED)IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から55日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)角穴22光源LED
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD48形 (3灯) IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD48形 (3灯)IDEC(和泉電気)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から55日以内出荷
形状長角光源電球
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD72形 (3灯) AC/DC18~24V IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD72形 (3灯) AC/DC18~24VIDEC(和泉電気)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
定格電圧(V)AC/DC18/24形状長角取付穴径(Φmm)長角穴31×67
Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 短胴タイプ (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 短胴タイプ (正角形)IDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から27日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD96形 (LED 2分割照光) IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD96形 (LED 2分割照光)IDEC(和泉電気)
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状長角取付穴径(Φmm)長角穴43×91光源LED
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD96形 (LED 3分割照光) IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD96形 (LED 3分割照光)IDEC(和泉電気)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から55日以内出荷
形状長角取付穴径(Φmm)長角穴43×91光源LED
Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 セパーレートタイプ (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 セパーレートタイプ (正角形)IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から27日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED
Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形 Push-in端子 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形 Push-in端子IDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1個
55日以内出荷から62日以内出荷
仕様-適合-適合機種-形状短胴角平形(ドーム形)文字内容-品名パイロットライト規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65接点構成-ボタン形状-端子形状Push-in式ボタン色-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-照光種別LED保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)-ハンドル色-耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格インパルス耐電圧(kV)2.5定格通電電流(A)-鍵不抜仕様-操作部形状-回路--耐電圧(V)充電部と非充電部間:AC 2000・1分間ハウジング色-使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD72形 (3灯) AC200/220V IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD72形 (3灯) AC200/220VIDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1個
55日以内出荷
定格電圧(V)AC200/220形状長角取付穴径(Φmm)長角穴31×67

パイロットランプ』には他にこんなカテゴリがあります

r20特集
おすすめ人気ランキング
角形パイロットランプ