角形パイロットランプ :「24v 表示灯」の検索結果
関連キーワード
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC18(1)
AC24(64)
AC110(3)
AC220(3)
AC230~254(1)
AC350~380(1)
AC400~440(2)
AC/DC24(65)
AC/DC110(3)
AC/DC220(3)
パネルカットΦ30mm用
LED AC/DC24V球付
RoHS適合品
仕様LED AC/DC24球付
型式UPQN422D
色乳白色
保護構造IP40
定格電圧(V)AC/DC24
アズワン品番65-2253-84
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルカット寸法(mm)Φ30用
1個
¥2,590
税込¥2,849
翌日出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。。12mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン、12mm(2.8x0.8mm)又はワイヤ(200mm)。標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
長さ(mm)28.5
寸法(mm)実装ホール:12
定格電圧24Vdc
発光色青
ランプLED
定格電流(mA)20
強度800mcd
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルリードワイヤ
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。。12mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン、12mm(2.8x0.8mm)又はワイヤ(200mm)。標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
長さ(mm)28.5
寸法(mm)実装ホール:12
定格電圧24Vdc
発光色オレンジ
ランプLED
定格電流(mA)20
強度30mcd
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルリードワイヤ
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
APEMQSシリーズスナップインパネル取り付けLEDインジケータは、色付き拡散フラットレンズを備え、フィラメントやネオンインジケータの最適な代替品です。家庭用と業務用の白物家電、ケータリング、火災警報パネル、配電ソケット、バッテリ充電器/電源などの用途に適しています。。6mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1と-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン、6mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準強度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
長さ(mm)20.3
寸法(mm)実装ホール:6
定格電圧24Vdc
発光色オレンジ
ランプLED
定格電流(mA)20
強度30mcd
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルファストン、はんだラグ
1個
¥690
税込¥759
5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。。8mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン端子、8mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
長さ(mm)28
寸法(mm)実装ホール:8
定格電圧24Vdc
発光色赤
ランプLED
定格電流(mA)20
強度25mcd
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルリードワイヤ
1個
¥879
税込¥967
5日以内出荷
APEMQSシリーズスナップインパネル取り付けLEDインジケータは、色付き拡散フラットレンズを備え、フィラメントやネオンインジケータの最適な代替品です。家庭用と業務用の白物家電、ケータリング、火災警報パネル、配電ソケット、バッテリ充電器/電源などの用途に適しています。。6mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1と-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン、6mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準強度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
長さ(mm)20.3
寸法(mm)実装ホール:6
定格電圧24Vdc
発光色赤
ランプLED
定格電流(mA)20
強度25mcd
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルファストン、はんだラグ
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
APEMQSシリーズスナップインパネル取り付けLEDインジケータは、色付き拡散フラットレンズを備え、フィラメントやネオンインジケータの最適な代替品です。家庭用と業務用の白物家電、ケータリング、火災警報パネル、配電ソケット、バッテリ充電器/電源などの用途に適しています。。6mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1と-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン、6mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準強度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
長さ(mm)20.3
寸法(mm)実装ホール:6
定格電圧24Vdc
発光色青
ランプLED
定格電流(mA)20
強度800mcd
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルリードワイヤ
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。。8mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン端子、8mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
長さ(mm)28
寸法(mm)実装ホール:8
定格電圧24Vdc
発光色白
ランプLED
定格電流(mA)20
強度1200mcd
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルファストン、はんだラグ
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。。12mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン、12mm(2.8x0.8mm)又はワイヤ(200mm)。標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
長さ(mm)28.5
寸法(mm)実装ホール:12
定格電圧24Vdc
発光色赤
ランプLED
定格電流(mA)20
強度25mcd
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルリードワイヤ
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
APEMQSシリーズスナップインパネル取り付けLEDインジケータは、色付き拡散フラットレンズを備え、フィラメントやネオンインジケータの最適な代替品です。家庭用と業務用の白物家電、ケータリング、火災警報パネル、配電ソケット、バッテリ充電器/電源などの用途に適しています。。6mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1と-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン、6mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準強度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
長さ(mm)20.3
寸法(mm)実装ホール:6
定格電圧24Vdc
発光色赤
ランプLED
定格電流(mA)20
強度25mcd
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルリードワイヤ
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。10mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。用意されている色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、3色、赤(点滅)。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン端子、10mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
長さ(mm)28.2
寸法(mm)実装ホール:10
定格電圧24Vdc
発光色黄
ランプLED
定格電流(mA)20
強度20mcd
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルファストン、はんだラグ
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。10mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。用意されている色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、3色、赤(点滅)。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン端子、10mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
長さ(mm)28.2
寸法(mm)実装ホール:10
定格電圧24Vdc
発光色オレンジ
ランプLED
定格電流(mA)20
強度30mcd
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルファストン、はんだラグ
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。。8mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン端子、8mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
長さ(mm)28
寸法(mm)実装ホール:8
定格電圧24Vdc
発光色白
ランプLED
定格電流(mA)20
強度1200mcd
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルリードワイヤ
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。。12mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン、12mm(2.8x0.8mm)又はワイヤ(200mm)。標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
長さ(mm)28.5
寸法(mm)実装ホール:12
定格電圧24Vdc
発光色白
ランプLED
定格電流(mA)20
強度1200mcd
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルファストン、はんだラグ
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
APEMQSシリーズスナップインパネル取り付けLEDインジケータは、色付き拡散フラットレンズを備え、フィラメントやネオンインジケータの最適な代替品です。家庭用と業務用の白物家電、ケータリング、火災警報パネル、配電ソケット、バッテリ充電器/電源などの用途に適しています。。6mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1と-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン、6mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準強度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
長さ(mm)20.3
寸法(mm)実装ホール:6
定格電圧24Vdc
発光色オレンジ
ランプLED
定格電流(mA)20
強度30mcd
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルリードワイヤ
1個
¥819
税込¥901
5日以内出荷
APEMQSシリーズスナップインパネル取り付けLEDインジケータは、色付き拡散フラットレンズを備え、フィラメントやネオンインジケータの最適な代替品です。家庭用と業務用の白物家電、ケータリング、火災警報パネル、配電ソケット、バッテリ充電器/電源などの用途に適しています。。6mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1と-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン、6mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準強度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
長さ(mm)20.3
寸法(mm)実装ホール:6
定格電圧24Vdc
発光色青
ランプLED
定格電流(mA)20
強度800mcd
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルファストン、はんだラグ
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
APEMQSシリーズスナップインパネル取り付けLEDインジケータは、色付き拡散フラットレンズを備え、フィラメントやネオンインジケータの最適な代替品です。家庭用と業務用の白物家電、ケータリング、火災警報パネル、配電ソケット、バッテリ充電器/電源などの用途に適しています。。6mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1と-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン、6mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準強度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
長さ(mm)20.3
寸法(mm)実装ホール:6
定格電圧24Vdc
発光色緑
ランプLED
定格電流(mA)20
強度20mcd
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルファストン、はんだラグ
1個
¥869
税込¥956
5日以内出荷
APEMQSシリーズスナップインパネル取り付けLEDインジケータは、色付き拡散フラットレンズを備え、フィラメントやネオンインジケータの最適な代替品です。家庭用と業務用の白物家電、ケータリング、火災警報パネル、配電ソケット、バッテリ充電器/電源などの用途に適しています。。6mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1と-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン、6mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準強度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
長さ(mm)20.3
寸法(mm)実装ホール:6
定格電圧24Vdc
発光色緑
ランプLED
定格電流(mA)20
強度20mcd
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルリードワイヤ
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。。12mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン、12mm(2.8x0.8mm)又はワイヤ(200mm)。標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
長さ(mm)28.5
寸法(mm)実装ホール:12
定格電圧24Vdc
発光色緑
ランプLED
定格電流(mA)20
強度20mcd
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルリードワイヤ
1個
¥869
税込¥956
5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。10mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。用意されている色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、3色、赤(点滅)。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン端子、10mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
長さ(mm)28.2
寸法(mm)実装ホール:10
定格電圧24Vdc
発光色緑
ランプLED
定格電流(mA)20
強度20mcd
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルリードワイヤ
1個
¥889
税込¥978
5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。。8mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン端子、8mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
長さ(mm)28
寸法(mm)実装ホール:8
定格電圧24Vdc
発光色緑
ランプLED
定格電流(mA)20
強度20mcd
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルリードワイヤ
1個
¥939
税込¥1,033
5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。10mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。用意されている色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、3色、赤(点滅)。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン端子、10mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
長さ(mm)28.2
寸法(mm)実装ホール:10
定格電圧24Vdc
発光色緑
ランプLED
定格電流(mA)20
強度20mcd
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルファストン、はんだラグ
1個
¥989
税込¥1,088
5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。10mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。用意されている色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、3色、赤(点滅)。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン端子、10mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
長さ(mm)28.2
寸法(mm)実装ホール:10
定格電圧24Vdc
発光色黄
ランプLED
定格電流(mA)20
強度20mcd
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルリードワイヤ
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。。12mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン、12mm(2.8x0.8mm)又はワイヤ(200mm)。標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
長さ(mm)28.5
寸法(mm)実装ホール:12
定格電圧24Vdc
発光色黄
ランプLED
定格電流(mA)20
強度20mcd
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルファストン、はんだラグ
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。。12mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン、12mm(2.8x0.8mm)又はワイヤ(200mm)。標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
長さ(mm)28.5
寸法(mm)実装ホール:12
定格電圧24Vdc
発光色赤
ランプLED
定格電流(mA)20
強度25mcd
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルファストン、はんだラグ
1個
¥759
税込¥835
5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。。8mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン端子、8mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
長さ(mm)28
寸法(mm)実装ホール:8
定格電圧24Vdc
発光色オレンジ
ランプLED
定格電流(mA)20
強度30mcd
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルリードワイヤ
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。。12mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン、12mm(2.8x0.8mm)又はワイヤ(200mm)。標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
長さ(mm)28.5
寸法(mm)実装ホール:12
定格電圧24Vdc
発光色緑
ランプLED
定格電流(mA)20
強度20mcd
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルファストン、はんだラグ
1個
¥969
税込¥1,066
5日以内出荷
高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
形状角
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
汚染度(使用環境)3
使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)
衝撃(m/s2)耐久性:500
振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
定格インパルス耐電圧(kV)6
保護構造IP65(防油形)
保存温度(℃)-40~+80
高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
形状長角
取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0)
種類照光式
ボタン形状長角(平形)
ボタン部寸法(mm)18×24
使用周囲温度(℃)盤内:-20~70
振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz
寸法(mm)25×18(突起部含む)
相対湿度45~85%RH(at-5~40℃)
端子形状はんだ端子/タブ端子
Schneider Electric 製品は、 XY2C 製品シリーズの緊急停止ロープ式スイッチです。この緊急停止ロープ式プルスイッチは、 1 個の常時閉 + 1 個の常時開、強制開動作のスローブレークコンタクトを備えています。定格動作電流 0.27 A @ 250 V ac 、 3 A @ 240 V ac 、従来の密閉型熱電流 10 A のスイッチです。電気接続用のねじクランプ端子と、 PG13.5 又は ISO M20 ケーブルグランド用の 3 つのプレーンな穴が付属しています。約 60000 回の動作サイクルの長い機械的耐久性を備えています。 IP66 等級の製品で、木工機械、せん断機、コンベアシステム、印刷機、繊維機械などの用途に適しています
仕様範囲 = Preventa XY2、ランプタイプ = 白熱、形状 = 角型
定格電圧(V)24V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
レンズサイズ(mm)18×24
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)
記名板寸法(mm)13.7×19.7
彫刻範囲(mm)12×18
最大彫刻深さ(mm)0.5
形状角
寸法(mm)色板/27×27×1、記名フィルム/27×27×0.2挿入可能
取付穴径(Φmm)角穴31
光源LED
保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(m/s2)1000
耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm
彫刻範囲(mm)25×25
色(本体)黒色(N1.5近似値)
LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
1
2
3
4
次へ
『パイロットランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 角形パイロットランプ
- 丸形パイロットランプ
- 集合灯
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。