角形パイロットランプ :「LED表示灯」の検索結果
関連キーワード
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100/110(6)
AC200/220(6)
AC24(18)
AC100(7)
AC110(6)
AC200(8)
AC220(7)
AC/DC24(18)
DC12(8)
DC24
定格電圧(V)をもっと見る
パネルカットΦ30mm用
LED AC/DC24V球付
RoHS適合品
仕様LED AC/DC24球付
型式UPQN422D
色乳白色
保護構造IP40
定格電圧(V)AC/DC24
アズワン品番65-2253-84
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルカット寸法(mm)Φ30用
1個
¥2,590
税込¥2,849
翌日出荷
光源LED
付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造)
幅(mm)36
保護構造IP40(閉鎖形)
端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子)
定格周波数(Hz)50/60
保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと)
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと)
標高(m)2000以下
汚染度(使用環境)3
色(本体)黒色(枠)
適合パネル厚さ(mm)1~6
相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
光源LED
付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造)
幅(mm)40
保護構造IP40(閉鎖形)
端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子)
定格周波数(Hz)50/60
保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと)
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと)
標高(m)2000以下
汚染度(使用環境)3
色(本体)黒色(枠)
適合パネル厚さ(mm)1~6
相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
定格電圧(V)DC24
発光色赤/緑
形状長角
取付穴径(Φmm)長角穴43×91
光源LED
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
定格電圧(V)DC24
形状長角
取付穴径(Φmm)長角穴43×91
光源LED
『パイロットランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 角形パイロットランプ
- 丸形パイロットランプ
- 集合灯
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。