7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC24(53)
AC100(28)
AC110(34)
AC200(24)
AC220(32)
AC440(15)
AC/DC24(54)
DC6(16)
DC12(29)
DC24(61)
定格電圧(V)をもっと見る
保護構造はIP65(IEC 60529)
形状 取付穴径(Φmm)22 光源LED 保護構造IP65 材質(リング)アルミニウム
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

保護構造はIP65(IEC 60529)
形状 取付穴径(Φmm)22 光源LED 保護構造IP65 シリーズAPWシリーズ
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0) 光源LED 温度上昇40K以下 強度(端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃)-20~55 種別抵抗器付 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 耐衝撃(m/s2)490 耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm 耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 定格二次電圧(V)24 標高(m)2000以下 変圧器二次短絡断線又は発火せず 保護構造IP65防油形
1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。
定格電圧(照光部)AC230/240V 形状一体形 種類表示灯 保護構造IP65 レンズ形状平形 端子形状ねじ ボタン色ピュアホワイト 照光種別LED照光 取付穴径(Φmm)22 照光形状丸形
1個
2,798 税込3,078
12日以内出荷

形状 取付穴径(Φmm)22 光源電球
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

『パイロットランプ』には他にこんなカテゴリがあります