絞り込み
定格電圧(V)
  • AC240
  • AC200/220(11)
  • AC100/110(9)
  • AC24(53)
  • AC100(27)
  • AC110(33)
  • AC120(7)
  • AC200(24)
  • AC220(32)
  • AC400(12)
  • AC440(15)
  • AC/DC24(54)
  • DC3(5)
  • DC5(13)
  • DC5~60(5)
  • DC6(16)
  • DC12(29)
  • DC24(61)
  • DC30(8)
  • DC110(6)
取付穴径(Φmm)
  • 22(4)
  • 22.3(3)
発光色
  • 発光色アンバー(4)
  • 発光色イエロー(6)
  • 発光色オレンジ(1)
  • 発光色グリーン(4)
  • 発光色ブルー(6)
  • 発光色ホワイト(4)
  • 発光色レッド(6)
ブランド
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • マルヤス電業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC24(53)
AC100(27)
AC110(33)
AC200(24)
AC220(32)
AC440(15)
AC/DC24(54)
DC6(16)
DC12(29)
DC24(61)
定格電圧(V)をもっと見る
TWシリーズ パイロットライトΦ22(丸形 LED) IDEC(和泉電気)TWシリーズ パイロットライトΦ22(丸形 LED)IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から55日以内出荷
保護構造はIP65(IEC 60529)
形状取付穴径(Φmm)22光源LED保護構造IP65材質(リング)アルミニウム
TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形 APW1形 LED) IDEC(和泉電気)TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形 APW1形 LED)IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から55日以内出荷
保護構造はIP65(IEC 60529)
形状取付穴径(Φmm)22光源LED保護構造IP65シリーズAPWシリーズ
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ パイロットライト (丸平形) IDEC(和泉電気)Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ パイロットライト (丸平形)IDEC(和泉電気)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22.3光源LED
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ パイロットライト (丸突形) IDEC(和泉電気)Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ パイロットライト (丸突形)IDEC(和泉電気)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から27日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22.3光源LED
22Φパイロット 丸形 抵抗器付き マルヤス電業22Φパイロット 丸形 抵抗器付きマルヤス電業
1,798税込1,978
1個
10日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)光源LED温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別抵抗器付絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格二次電圧(V)24標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP65防油形
TWシリーズ パイロットライト IDEC(和泉電気)TWシリーズ パイロットライトIDEC(和泉電気)
2,798税込3,078
1個
32日以内出荷
丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。
定格電圧(照光部)AC230/240V形状一体形種類表示灯保護構造IP65レンズ形状平形端子形状ねじボタン色ピュアホワイト照光種別LED照光取付穴径(Φmm)22照光形状丸形
HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 白熱) IDEC(和泉電気)HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 白熱)IDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1個
32日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22光源電球

パイロットランプ』には他にこんなカテゴリがあります

丸形パイロットランプ