丸形パイロットランプ :「表示ランプ」の検索結果
関連キーワード
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC200/220(11)
AC24(27)
AC100(9)
AC200(11)
AC220(10)
AC/DC24(28)
DC5(11)
DC6(12)
DC12(23)
DC24(31)
定格電圧(V)をもっと見る
形状丸
取付穴径(Φmm)16
光源LED
保存温度(℃)-30~80
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)
耐振動5~55Hz、片振幅0.75mm
記名板寸法(mm)Φ13.7
彫刻範囲(mm)12×18
最大彫刻深さ(mm)0.5
LED寿命(時間)機械的:100万回以上電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時)
耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000異極端子間:AC20000同極端子間:AC1000接点端子とランプ端子間:AC1500(照光部)充電部とアース間:AC2000
こんなお得な商品も!

LEDパイロットライト
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造IP65
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
形状丸
取付穴径(Φmm)16
光源LED
取り付け形状丸穴16mm
保護構造IP65
レンズ形状平形
本体形状一体形
ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出。
定格電圧(V)AC/DC24
形状丸
取付穴径(Φmm)18.2
ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出。
定格電圧(V)AC/DC24
形状角
取付穴径(Φmm)角穴18.2
形状丸
取付穴径(Φmm)18.2
光源LED
取り付け形状フラッシュシルエット
保護構造IP65
レンズ形状ドーム形
本体形状分離形
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3
光源LED
取り付け形状フラッシュシルエット
保護構造IP65
レンズ形状平形
本体形状分離形
形状丸
取付穴径(Φmm)16
光源LED
保護構造IP65
レンズ形状ドーム形
端子形状はんだづけ兼用タブ端子形
本体形状分離形
形状丸
取付穴径(Φmm)18.2
光源LED
取り付け形状フラッシュシルエット
保護構造IP65
レンズ形状平形
本体形状分離形
定格電圧(V)DC24
形状丸
取付穴径(Φmm)22
光源LED
取り付け形状丸穴22mm
保護構造IP66
レンズ形状ドーム形
端子形状ねじ
本体形状一体形
形状丸
取付穴径(Φmm)22
光源LED
取り付け形状丸穴22mm
保護構造IP66
レンズ形状ドーム形
端子形状ねじ
本体形状一体形
保護構造はIP65(IEC 60529)
形状丸
取付穴径(Φmm)22
光源LED
保護構造IP65
材質(リング)アルミニウム
保護構造はIP65(IEC 60529)
形状丸
取付穴径(Φmm)22
光源LED
保護構造IP65
シリーズAPWシリーズ
フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。
端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。
接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。
水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。
ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。
UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
適合突型押ボタン用(ALN2、ALD2用)
適合本体Φ30シリーズ
材質AS樹脂
色緑
サイズΦ24
発光色グリーン
1箱(5個)
¥859
税込¥945
当日出荷
適合丸形用(APN1、APD1用)
適合本体APN(E)1用
材質AC樹脂
サイズΦ24.6
高さ(mm)28
1
2
次へ
『パイロットランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 角形パイロットランプ
- 丸形パイロットランプ
- 集合灯
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。