25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC24(53)
AC100(32)
AC110(36)
AC200
AC220(33)
AC440(16)
AC/DC24(54)
DC6(16)
DC12(36)
DC24(72)
定格電圧(V)をもっと見る
LEDパイロットライト モノタロウ 動画あり
光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に 形状丸形(金属リング) 取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0) 光源LED球(ハイブライトエコノミー) 温度上昇40K以下 強度(端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃)-20~55 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 耐衝撃(m/s2)490 耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm 標高(m)2000以下 保護構造IP65防油形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。 形状その他 取付穴径(Φmm)10 光源LED LEDランプΦ5 パネルカット寸法(mm)10.2 結線方式リード線(200mm) 材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂 仕様モールドフレーム 質量(g)5.2
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます
用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯 使用温度範囲(℃)-20~55 材質(レンズ)ポリカーボネート樹脂 定格電流(mA)1~2.5 内蔵抵抗器チップ抵抗器 結線方法リード線 UL1430 AWG24 内蔵ランプチップLED(ESD) ブリッジタイプダイオード:チップタイプ ツェナータイプダイオード:チップタイプ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)表示灯 22MM
形状 取付穴径(Φmm)22 光源LED
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

マルヤス電業表示灯
エコ商品
定格電圧(V)200/220 形状長角 取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0) 光源電球 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。 形状その他 取付穴径(Φmm)8 光源LED LEDランプΦ3 パネルカット寸法(mm)8.2 結線方式リード線(200mm) 材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂 仕様モールドフレーム 質量(g)4.2
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)16 光源LED 取り付け形状丸穴16mm 保護構造IP65 レンズ形状平形 本体形状一体形
1台
1,298 税込1,428
当日出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

定格電圧AC200/220V 仕様IDEC 型式APN126DN 保護構造IP65
1個
3,750 税込4,125
翌日出荷

定格電圧(V)AC100/200 形状 取付穴径(Φmm)16 光源LED
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

保護構造はIP65(IEC 60529)
形状 取付穴径(Φmm)22 光源LED 保護構造IP65 材質(リング)アルミニウム
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

保護構造はIP65(IEC 60529)
形状 取付穴径(Φmm)22 光源LED 保護構造IP65 シリーズAPWシリーズ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
翌日出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0) 温度上昇40K以下 強度(端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃)-20~55 種別トランス付 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm 耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 定格二次電圧(V)5.5 標高(m)2000以下 変圧器二次短絡断線又は発火せず 変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球) 保護構造IP65防油形
1個
839 税込923
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0) 種別トランス付 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 定格二次電圧(V)5.5 保護構造IP65防油形 温度上昇40K以下 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~55 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)490 耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm 強度(端子部)0.8N・m 15秒間 変圧器二次短絡断線又は発火せず 耐温性40℃ 93% 96時間 変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)
1個
889 税込978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0) 温度上昇40K以下 強度(端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃)-20~55 種別トランス付 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 耐衝撃(m/s2)490 耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm 耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 定格二次電圧(V)5.5 標高(m)2000以下 変圧器二次短絡断線又は発火せず 変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球) 保護構造IP65防油形
1個
799 税込879
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0) 温度上昇40K以下 強度(端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃)-20~55 種別トランス付 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 耐衝撃(m/s2)490 耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm 耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 定格二次電圧(V)5.5 標高(m)2000以下 変圧器二次短絡断線又は発火せず 変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球) 保護構造IP65防油形
1個
799 税込879
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0) 温度上昇40K以下 強度(端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃)-20~55 種別トランス付 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 耐衝撃(m/s2)490 耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm 耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 定格二次電圧(V)5.5 標高(m)2000以下 変圧器二次短絡断線又は発火せず 変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球) 保護構造IP65防油形
1個
799 税込879
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0) 温度上昇40K以下 強度(端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃)-20~55 種別トランス付 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 耐衝撃(m/s2)490 耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm 耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 定格二次電圧(V)5.5 標高(m)2000以下 変圧器二次短絡断線又は発火せず 変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球) 保護構造IP65防油形
1個
889 税込978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0) 温度上昇40K以下 強度(端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃)-20~55 種別トランス付 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 耐衝撃(m/s2)490 耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm 耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 定格二次電圧(V)5.5 標高(m)2000以下 変圧器二次短絡断線又は発火せず 変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球) 保護構造IP65防油形
1個
799 税込879
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0) 温度上昇40K以下 強度(端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃)-20~55 種別トランス付 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 耐衝撃(m/s2)490 耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm 耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 定格二次電圧(V)5.5 標高(m)2000以下 変圧器二次短絡断線又は発火せず 変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球) 保護構造IP65防油形
1個
799 税込879
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

『パイロットランプ』には他にこんなカテゴリがあります