絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)(28)
定格電圧(V)
  • AC200/220(9)
  • AC100/110(6)
  • AC24(16)
  • AC100(6)
  • AC110(5)
  • AC120(2)
  • AC200(9)
  • AC220(8)
  • AC240(5)
  • AC400(1)
  • AC440(1)
  • AC/DC6(1)
  • AC/DC12(1)
  • AC/DC24(17)
  • DC5(4)
  • DC6(9)
  • DC12(14)
  • DC24(18)
  • DC110(5)
取付穴径(Φmm)
  • 16(6)
  • 18.2(1)
  • 22(9)
  • 22.3(3)
  • 25.3(1)
  • 30(2)
発光色
  • 発光色イエロー
  • 発光色その他(1)
  • 発光色アンバー(36)
  • 発光色グリーン(36)
  • 発光色ブルー(33)
  • 発光色ホワイト(29)
  • 発光色レッド(35)
商品レビュー
  • 以上(7)
  • 以上(8)
  • 以上(8)
  • 以上(8)
価格
  • 1,500円以下(9)
  • 1,500-10,000円(26)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

丸形パイロットランプ :「idec 表示灯」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC200/220(9)
AC100/110(6)
AC24(16)
AC100(6)
AC110(5)
AC120(2)
AC200(9)
AC220(8)
AC240(5)
AC400(1)
AC440(1)
AC/DC6(1)
AC/DC12(1)
AC/DC24(17)
DC5(4)
DC6(9)
DC12(14)
DC24(18)
DC110(5)
フラッシュシルエットスイッチ LBWシリーズ 表示灯 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットスイッチ LBWシリーズ 表示灯IDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
定格電圧(V)AC/DC24形状取付穴径(Φmm)22.3光源LED保護構造IP65
Φ22 HWシリーズ パイロットライト 突形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ パイロットライト 突形IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22保護構造IP65端子形状ねじ本体形状分離形
フラッシュシルエットLBシリーズ 表示灯 ドーム形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBシリーズ 表示灯 ドーム形IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1台
翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)18.2光源LED取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65レンズ形状ドーム形本体形状分離形
Φ16 AP6S形 小形表示灯 丸形 IDEC(和泉電気)Φ16 AP6S形 小形表示灯 丸形IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1台
当日出荷から32日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形本体形状一体形
Φ22 AP22形 超高輝度LED表示灯 カラーレンズ IDEC(和泉電気)Φ22 AP22形 超高輝度LED表示灯 カラーレンズIDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1台
当日出荷から翌々日出荷
定格電圧(V)DC24形状取付穴径(Φmm)22光源LED取り付け形状丸穴22mm保護構造IP66レンズ形状ドーム形端子形状ねじ本体形状一体形
Φ22 AP22形 超高輝度LED表示灯 クリアレンズ IDEC(和泉電気)Φ22 AP22形 超高輝度LED表示灯 クリアレンズIDEC(和泉電気)
2,698税込2,968特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)22光源LED取り付け形状丸穴22mm保護構造IP66レンズ形状ドーム形端子形状ねじ本体形状一体形
Φ16 LBシリーズ 表示灯 (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 表示灯 (丸形)IDEC(和泉電気)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (突形フルガード付 LED) IDEC(和泉電気)Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (突形フルガード付 LED)IDEC(和泉電気)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)30光源LED
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (突形 LED) BA9S IDEC(和泉電気)Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (突形 LED) BA9SIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (大形 Φ40レンズ LED) IDEC(和泉電気)Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (大形 Φ40レンズ LED)IDEC(和泉電気)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)30光源LED
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (丸形 LED) IDEC(和泉電気)Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (丸形 LED)IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ パイロットライト (丸形) IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ パイロットライト (丸形)IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)25.3光源LED
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ パイロットライト (丸平形) IDEC(和泉電気)Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ パイロットライト (丸平形)IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)22.3光源LED
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ パイロットライト (丸突形) IDEC(和泉電気)Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ パイロットライト (丸突形)IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)22.3光源LED
Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 短胴タイプ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 短胴タイプ (丸形)IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED
Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 セパーレートタイプ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 セパーレートタイプ (丸形)IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED
Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) AC100V・200V用 IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) AC100V・200V用IDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
定格電圧(V)AC100/200形状取付穴径(Φmm)16光源LED
TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形(記名式) APW1B形 LED) IDEC(和泉電気)TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形(記名式) APW1B形 LED)IDEC(和泉電気)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から41日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22光源LED
LWシリーズ パイロットライトΦ22 (丸形 LED) IDEC(和泉電気)LWシリーズ パイロットライトΦ22 (丸形 LED)IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)22光源LED
HWシリーズ パイロットライトΦ22 IDEC(和泉電気)HWシリーズ パイロットライトΦ22IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。 端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED) IDEC(和泉電気)TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED)IDEC(和泉電気)(14件のレビュー)
1,388税込1,527
1個
当日出荷から3日以内出荷
TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形 APW1形 LED) IDEC(和泉電気)TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形 APW1形 LED)IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
保護構造はIP65(IEC 60529)
形状取付穴径(Φmm)22光源LED保護構造IP65シリーズAPWシリーズ
HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 LED) IDEC(和泉電気)HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 LED)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)22光源LED
HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 白熱) IDEC(和泉電気)HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 白熱)IDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)22光源電球
TWシリーズ パイロットライトΦ22(丸形 LED) IDEC(和泉電気)TWシリーズ パイロットライトΦ22(丸形 LED)IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から41日以内出荷
保護構造はIP65(IEC 60529)
形状取付穴径(Φmm)22光源LED保護構造IP65材質(リング)アルミニウム
Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形)IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED保存温度(℃)-30~80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)耐振動5~55Hz、片振幅0.75mm記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5LED寿命(時間)機械的:100万回以上電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000異極端子間:AC20000同極端子間:AC1000接点端子とランプ端子間:AC1500(照光部)充電部とアース間:AC2000
TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED) IDEC(和泉電気)TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED)IDEC(和泉電気)(11件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造IP65使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)

パイロットランプ』には他にこんなカテゴリがあります

丸形パイロットランプ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら