絞り込み
定格電圧(V)
エコロジープロダクト

SLC30シリーズ集合表示灯
IDEC(和泉電気)¥169~税込¥186~1箱(5個)当日出荷から4日以内出荷仕様●適合窓サイズ:F適合機種SLC30材質アクリル樹脂品名色板・乳白板外形寸法(mm)27H×27W×1.0t
SLC30シリーズ集合表示灯
IDEC(和泉電気)¥419~税込¥461~1個ほか5日以内出荷8種類の照光面を自由に選択できるコンパクトな集合表示灯。超高輝度面発光スーパーLED採用。SS端子構造の採用により配線作業工数の低減化をはじめ、端子カバーと本体の一体構造、ねじ脱落防止構造を実現。カバー付き渡り金具の採用で、感電防止カバー不要。(SS端子との組合わせ使用時)。記名作業が簡単で、急な表示仕様変更にも即対応できる記名フィルム対応。(Fタイプのみ)。明るいところでも点灯確認が容易なスポット照光完備。(FタイプLED専用)。UL、c-ULおよびTUV認証品。EN規格適合品 ※認証品の指定方法については別途お問い合わせください。
MHEシリーズ
マルヤス電業¥3,598税込¥3,9581個12日以内出荷トランスレスタイプ。トランスタイプと比べ、奥行きが30mm少ない用途AC/DC200~240V定格電圧(V)AC/DC200~240RoHS指令(10物質対応)対応
MHEシリーズ
マルヤス電業¥3,598税込¥3,9581個10日以内出荷トランスレスタイプ。トランスタイプと比べ、奥行きが30mm少ない用途AC/DC100~120V定格電圧(V)AC/DC100~120RoHS指令(10物質対応)対応
『パイロットランプ』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら