電極保持器・電極 :「東亜 dkk ph 計」の検索結果
関連キーワード
用途一般用
仕様●比較電極内部液:3.3mol/L-KCl●計量法型式承認:第S0012号
適合機種HM-10P/11P/12P/14P
測定範囲(℃)0~100
測定範囲(pH)0~14
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
pH、ORP、各種イオンの測定が可能の普及型水質計。表示器 カスタムLCD(バックライト付き)。電池寿命は最大2000時間の省電力設計。フィールド測定に安心な防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)。1500データのメモリー機能搭載。スマートで持ちやすいデザイン。防水構造
適合本体+pH電極(GST-2739C)1m
測定項目pH/温度
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
pH、ORP、各種イオンの測定が可能の普及型水質計。表示器 カスタムLCD(バックライト付き)。電池寿命は最大2000時間の省電力設計。フィールド測定に安心な防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)。1500データのメモリー機能搭載。スマートで持ちやすいデザイン。防水構造
適合本体+ORP電極(PST-2739C)1m
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
内部液のKCLがPTFE製のジャンクションの中に密閉されていますので、補充の必要がないことに加えて、外圧の影響を受けにくい特長があるため、投げ込み用として便利です。(水深50mまで可)。指示計との接続については、5910型は一般のpH電極と同様使用できます。
仕様●ジャンクション:多孔性テフロン●代表組合せホルダ:HC-N76,N82,N86●内部電極:銀・塩化銀
種類ガラス膜:一般用
使用温度範囲(℃)-5~+50
測定範囲(pH)2~12
構成G+R+T
耐熱温度(℃)-5~+70
リード線PVC
1個
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
内部液のKCLがPTFE製のジャンクションの中に密閉されていますので、補充の必要がないことに加えて、外圧の影響を受けにくい特長があるため、投げ込み用として便利です。(水深50mまで可)。指示計との接続については、5910型は一般のpH電極と同様使用できます。
仕様●ジャンクション:多孔性テフロン●代表組合せホルダ:HC-N76,N82,N86●内部電極:銀・塩化銀
種類ガラス膜:一般用
使用温度範囲(℃)-5~+50
測定範囲(pH)2~12
構成G+R+T
耐熱温度(℃)-5~+70
リード線PVC
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
USB標準装備(PC接続のみ)。データメモリー機能(1000データ)。乾電池動作(単3形アルカリ乾電池×4本)及び、USB給電動作
仕様●JIS形式:JIS形式 I●pH校正:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液 最大5点校正●印字機能:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可●外部入出力:USB(ペリフェラル):内蔵、RS-232C:1ch(外部プリンター専用)●計量法型式承認番号:第SS163号
付属品pH電極(GST-5821C)、pH6.86標準液500mL、pH4.01標準液500mL、比較電極内部液 RE-4 50mL,電極ホルダー、電極スタンド、電極アタッチメントG、傾斜スタンド、ポリビーカー150mL 3個、アース線、単3形アルカリ乾電池(サンプル提供品)4本、取扱説明書
電源単3形アルカリ乾電池 4本 または USB給電(充電機能はありません) AC-USBアダプターASSY(7472510K)が別途必要です
測定項目pH、ORP、温度
測定範囲(pH)0~14
本体質量(kg)約0.7
表示分解能ORP:1mV、pH:0.01/0.001(切換え)
温度測定範囲(℃)0.0~100.0
測定範囲 ORP±2000mV
電池寿命(時間)約25000(推定値)
温度補償(℃)pH:ATC(自動温度補償)/MTC(手動による温度補償):0~100.0
繰返し性ORP(計器本体):±2mV、pH(計器本体):±0.006pHpH、温度(計器本体):±0.2℃
表示器カスタムLCD
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×60×230
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
大型カラータッチパネルを搭載。USB標準装備。データメモリー機能(2000データ)。多検体測定(ターンテーブル接続)対応。USB給電動作。BluetoothによるPC通信可能(メーカーオプション)
仕様●JIS形式:JIS形式 0●pH校正:ATC(自動温度補償)/MTC(手動による温度補償):0~100.0℃●印字機能:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可●外部入出力:USB(ホスト):内蔵、USB(ペリフェラル):内蔵、RS-232C:2ch、アナログ出力:pH:±700mV(pH0~14) ORP:±1V(0~±2000mV) イオン:0~1V FS レンジ(イオン):100mV/レンジ 温度:0~1V(0~100℃) 上下限アラーム:オープンコレクター、Bluetooth通信(メーカーオプション):無線規格:Bluetooth バージョン4.0 Low Energy(専用データ収録ソフト X-LOGが必要です。)●計量法型式承認番号:第SS162号
付属品pH電極(GST-5841C)、pH6.86標準液500mL、pH4.01標準液500mL、比較電極内部液 RE-4 50mL,電極ホルダー、電極スタンド、電極アタッチメントG、傾斜スタンド、ポリビーカー150mL 3個、アース線、専用ACアダプター、電源コード、取扱説明書
電源AC100~240V(専用ACアダプター)
測定項目pH、ORP、イオン、温度
測定範囲(pH)0~14
本体質量(kg)約0.8
表示分解能ORP:1/.01mV、pH:0.01/0.001(切換え)
温度測定範囲(℃)0.0~100.0
測定範囲 ORP±2000.0mV
温度補償(℃)pH:ATC(自動温度補償)/MTC(手動による温度補償):0~100.0
繰返し性ORP(計器本体):±0.2mV、pH(計器本体):±0.002pHpH、温度(計器本体):±0.2℃
表示器タッチパネル式カラーグラフィックLCD
消費電力(VA)約11
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×60×230
1個
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
『液面計/レベル計』には他にこんなカテゴリがあります
- フロートなしスイッチ
- レベルスイッチ
- 電極保持器・電極
- 液面計/レベル計その他関連用品
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。