電極保持器・電極 :「pc 切替 器」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
データメモリー機能:1000データ。乾電池動作(単3形アルカリ乾電池×4本)及び、USB給電動作。USB標準装備(PC接続のみ)
仕様TDS(全溶存固形物量):手動/自動レンジ切換、0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、0~9.999g/L、0~99.99g/L、0~999.9g/L、塩分:0.00~4.04%(Nacl)、0.00~42.40psu(PPS:実用塩分)、電気伝導率:手動/自動切換え(使用するセルにより変わります)、0.0~200.0μs/m(0.000~2.000μS/cm)、0.000~2.000mS/m(0.00~20.00μS/cm)、0.00~20.00mS/m(0.0~200.0μS/cm)、0.0~200.0mS/m(0.000~2.000mS/cm)、0.000~2.000S/m(0.00~20.00mS/cm)、0.00~20.00S/m(0.0~200.0mS/cm)、0.0~200.0S/m(0.000~2.000S/cm)、SI単位(S/m)と旧単位(S/cm)の切換可、電気抵抗率:手動/自動レンジ切換(使用するセルにより変わります)、0.005~2.000Ω・m(0.5~200.0Ω・cm)、0.00~20.00Ω・m(0.000~2.000kΩ・cm)、0.0~200.0Ω・m(0.00~20.00kΩ・cm)、0.000~2.000kΩ・m(0.0~200.0kΩ・cm)、0.00~20.00kΩ・m(0.000~2.000MΩ・cm)、0.0~200.0kΩ・m(0.00~20.00MΩ・cm)、0.000~2.000MΩ・m(0.0~200.0MΩ・cm)、0.00~20.00MΩ・m(0~2000MΩ・cm)、SI単位(Ω・m)と旧単位(Ω・cm)の切換可 適合カスタムLCD 測定範囲TDS(全溶存固形物量):電気伝導率から換算、塩分:電気伝導率から換算、電気伝導率:使用するセルによる、電気抵抗率:使用するセルによる 測定方式電気伝導率:交流2電極法、温度:サーミスタ抵抗体 温度測定範囲(℃)0.0~100.0 温度表示-5.0~110.0℃
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷

大型カラータッチパネルを搭載。USB標準装備。データメモリー機能(2000データ)。多検体測定(ターンテーブル接続)対応。USB給電動作。BluetoothによるPC通信可能(メーカーオプション)
仕様●JIS形式:JIS形式 0●pH校正:ATC(自動温度補償)/MTC(手動による温度補償):0~100.0℃●印字機能:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可●外部入出力:USB(ホスト):内蔵、USB(ペリフェラル):内蔵、RS-232C:2ch、アナログ出力:pH:±700mV(pH0~14) ORP:±1V(0~±2000mV) イオン:0~1V FS レンジ(イオン):100mV/レンジ 温度:0~1V(0~100℃) 上下限アラーム:オープンコレクター、Bluetooth通信(メーカーオプション):無線規格:Bluetooth バージョン4.0 Low Energy(専用データ収録ソフト X-LOGが必要です。)●計量法型式承認番号:第SS162号 付属品pH電極(GST-5841C)、pH6.86標準液500mL、pH4.01標準液500mL、比較電極内部液 RE-4 50mL,電極ホルダー、電極スタンド、電極アタッチメントG、傾斜スタンド、ポリビーカー150mL 3個、アース線、専用ACアダプター、電源コード、取扱説明書 電源AC100~240V(専用ACアダプター) 測定項目pH、ORP、イオン、温度 測定範囲(pH)0~14 本体質量(kg)約0.8 表示分解能ORP:1/.01mV、pH:0.01/0.001(切換え) 温度測定範囲(℃)0.0~100.0 測定範囲 ORP±2000.0mV 温度補償(℃)pH:ATC(自動温度補償)/MTC(手動による温度補償):0~100.0 繰返し性ORP(計器本体):±0.2mV、pH(計器本体):±0.002pHpH、温度(計器本体):±0.2℃ 表示器タッチパネル式カラーグラフィックLCD 消費電力(VA)約11 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×60×230
1個
219,800 税込241,780
3日以内出荷

大型カラータッチパネルを搭載。JP17(第十七改正日本薬局方)製薬用水における電気伝導率の自動安定判断機能を搭載。USP645対応。データメモリー機能:2000データ。USB標準装備。BluetoothによるPC通信可能(メーカーオプション)
仕様TDS(全溶存固形物量):手動/自動レンジ切換、0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、0~9.999g/L、0~99.99g/L、0~999.9g/L、塩分:0.00~4.04%(Nacl)、0.00~42.40psu(PPS:実用塩分)、濃度:(自動レンジ切換え)0~2.000%、0~20.00%、0~200.0%、電気伝導率:手動/自動切換え(使用するセルにより変わります)0.0~200.0μs/m(0.000~2.000μS/cm)、0.000~2.000mS/m(0.00~20.00μS/cm)、0.00~20.00mS/m(0.0~200.0μS/cm)、0.0~200.0mS/m(0.000~2.000mS/cm)、0.000~2.000S/m(0.00~20.00mS/cm)、0.00~20.00S/m(0.0~200.0mS/cm)、0.0~200.0S/m(0.000~2.000S/cm)、SI単位(S/m)と旧単位(S/cm)の切換可、電気抵抗率:手動/自動レンジ切換(使用するセルにより変わります)0.005~2.000Ω・m(0.5~200.0Ω・cm)、0.00~20.00Ω・m(0.000~2.000kΩ・cm)、0.0~200.0Ω・m(0.00~20.00kΩ・cm)、0.000~2.000kΩ・m(0.0~200.0kΩ・cm)、0.00~20.00kΩ・m(0.000~2.000MΩ・cm)、0.0~200.0kΩ・m(0.00~20.00MΩ・cm)、0.000~2.000MΩ・m(0.0~200.0MΩ・cm)、0.00~20.00MΩ・m(0~2000MΩ・cm)、SI単位(Ω・m)と旧単位(Ω・cm)の切換可 適合タッチパネル式カラーグラフィックLCD 測定範囲TDS(全溶存固形物量):電気伝導率から換算、塩分:電気伝導率から換算、濃度:電気伝導率から換算、電気伝導率:使用するセルによる、電気抵抗率:使用するセルによる 測定方式電気伝導率:交流2電極法、温度:サーミスタ抵抗体 温度測定範囲(℃)0.0~100.0 温度表示-5.0~110.0℃ 表示器タッチパネル式カラーグラフィックLCD 測定周波数電気伝導率:80Hzと3kHzの自動選択
1個
249,800 税込274,780
3日以内出荷

USB標準装備(PC接続のみ)。データメモリー機能(1000データ)。乾電池動作(単3形アルカリ乾電池×4本)及び、USB給電動作
仕様●JIS形式:JIS形式 I●pH校正:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液 最大5点校正●印字機能:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可●外部入出力:USB(ペリフェラル):内蔵、RS-232C:1ch(外部プリンター専用)●計量法型式承認番号:第SS163号 付属品pH電極(GST-5821C)、pH6.86標準液500mL、pH4.01標準液500mL、比較電極内部液 RE-4 50mL,電極ホルダー、電極スタンド、電極アタッチメントG、傾斜スタンド、ポリビーカー150mL 3個、アース線、単3形アルカリ乾電池(サンプル提供品)4本、取扱説明書 電源単3形アルカリ乾電池 4本 または USB給電(充電機能はありません) AC-USBアダプターASSY(7472510K)が別途必要です 測定項目pH、ORP、温度 測定範囲(pH)0~14 本体質量(kg)約0.7 表示分解能ORP:1mV、pH:0.01/0.001(切換え) 温度測定範囲(℃)0.0~100.0 測定範囲 ORP±2000mV 電池寿命(時間)約25000(推定値) 温度補償(℃)pH:ATC(自動温度補償)/MTC(手動による温度補償):0~100.0 繰返し性ORP(計器本体):±2mV、pH(計器本体):±0.006pHpH、温度(計器本体):±0.2℃ 表示器カスタムLCD 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×60×230
1個
149,800 税込164,780
10日以内出荷

『液面計/レベル計』には他にこんなカテゴリがあります