液面計/レベル計その他関連用品 :「エアセンサー1」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ドラム缶を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が満タンなのか確認できる。液体移送時に缶内が満タンになったことを確認できる。位置調整アダプタにより、計測したい液面ラインによってセンサーを調整可能。エア駆動式ハンディポンプと組み合わせて使用可能(ACH、AMVH、AMH1シリーズ)
用途液体の回収作業でお困りの方に。液体の大量移送をされる方に。工程削減や現場の環境改善をされたい方に
仕様計算方法:接触型センサー式
接続口径G3/4
タイプ様式:JIS規格200Lドラム缶用
寸法(Φ×mm)178×1160
使用液オイル・灯油・軽油・溶剤
使用可能粘度(cP)3000
液温(℃)0~60
供給圧力(MPa)推奨:0.3~0.6
1個
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
ドラム缶を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が空なのか確認できる。液体移送時に缶内が空になったことを確認できる。位置調整アダプタにより、計測したい液面ラインによってセンサーを調整可能。エア駆動式ハンディポンプと組み合わせて使用可能(ACH、AMVH、AMH1シリーズ)。ポンプ停止後、GDA-HLのみ追加で吐出が可能。ちょい出し用リングを引っ張っている間、ポンプが作動
用途液体の回収作業でお困りの方に。液体の大量移送をされる方に。工程削減や現場の環境改善をされたい方に
仕様計算方法:接触型センサー式
接続口径G3/4
タイプ様式:JIS規格200Lドラム缶用
寸法(Φ×mm)178×1160
使用液オイル・灯油・軽油
使用可能粘度(cP)3000
液温(℃)0~40
供給圧力(MPa)推奨:0.3~0.6
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
『液面計/レベル計』には他にこんなカテゴリがあります
- フロートなしスイッチ
- レベルスイッチ
- 電極保持器・電極
- 液面計/レベル計その他関連用品
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。