液面計/レベル計その他関連用品 :「led 100v」の検索結果
関連キーワード
設定以下に水位が下がると、自動的に接続先の装置の電源をOFFにします(正動作)※空焚き防止用。
設定位置に水位が上がると、自動的に接続先の装置の電源をOFFにします(逆動作)※満水防止用。
電源がOFFになるとLEDが点灯します。
正動作、逆動作が切り替え可能です。
恒温ユニットに接続してご使用ください。
付属品取付キズ防止当て板×1枚
材質スチール(白色塗装)
質量(kg)約0.85
電源AC100V 50/60Hz
制御方式フロ-トスイッチによるON/OFF
電源コード(m)3(3Pアース付き)
制御出力AC100V 15A
検出範囲(mm)(水位)水槽の縁より55~130
サイズ(mm)60×96×151(突起部を除く)
アズワン品番4-3759-01
使用水温(℃)90
水槽寸法(mm)(取り付け可能)側壁の厚さ30以内
1個
¥35,700
税込¥39,270
当日出荷
『液面計/レベル計』には他にこんなカテゴリがあります
- フロートなしスイッチ
- レベルスイッチ
- 電極保持器・電極
- 液面計/レベル計その他関連用品
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。