汎用タテ形リミットスイッチ :「アクチュエーター」の検索結果

特価
本日7月31日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接点強制開離・耐環境性に優れ、経済性も備えた小型リミットスイッチ。
用途食品加工、包装機等の軽機械、組立ライン等一般工場設備 定格(抵抗負荷)AC125V/6A、250V/6A、380V/6A、DC24V/5A、60V/1.5A、220V/0.3A、(誘導不可)AC125V/6A、250V/6A、380V/6A、DC24V/5A、60V/1.5A、220V/0.3A 接点構成2回路双断型(lalb) 使用湿度範囲95%RH以下 絶縁抵抗(MΩ)(初期)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-30~80(ただし、低温時は氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)(接点初期)25以下(5~6Vの直流電圧で1A電流値にて電圧降下法によります) 接点材質AgCdO接点 耐衝撃(m/s2)980(10G)以上、(誤動作衝撃)294(30G)以上 最大操作頻度120回/分 機械的寿命1000万回以上(開閉頻度120回/分) 耐振性10~55Hz(複振幅1.5mm) 電気的寿命15万回以上(開閉頻度20回/分)定格容量(6A380V AC抵抗負荷)にて 耐電圧(V)(非連続端子間<初期>)1,000(1分間)、(各端子と非充電金属部間・各端子とアース間)2,500(1分間)
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)