汎用タテ形リミットスイッチ :「lan 温度 計」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護構造IP67(IEC 規格) アクチュエータの種類ローラプランジャ形 耐電圧端子間:1000V・各端子と非充電金属部間:2000V 絶縁抵抗(MΩ)非連続端子間、および各端子と非充電金属部間100以上(DC500V メガーにて) 使用周囲温度(℃)-10~+80 機械的耐久性1000万回 電気的耐久性10万回以上(スナップアクション:5A AC125V抵抗負荷) 耐衝撃(m/s2)300 耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間) 接点部スナップアクション形 使用周囲湿度(%RH)95以下
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保護構造IP67(IEC 規格) アクチュエータの種類プッシュプランジャ形 絶縁抵抗(MΩ)非連続端子間、および各端子と非充電金属部間100以上(DC500V メガーにて) 使用周囲温度(℃)-10~+80 機械的耐久性1000万回 耐衝撃(m/s2)300 耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間) 使用周囲湿度(%RH)95以下
1個
3,898 税込4,288
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)