汎用タテ形リミットスイッチ :「端子ネジ」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
保護構造IP67 耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV 定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1) 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじ4-M4 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと) 寿命一般形 使用周囲湿度35~95%RH 感電保護クラスClass I 突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20 短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269) 定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1) 汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1) アース端子なし コンジット口サイズG1/2 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30 条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
1個
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)

接触信頼性が高いクロスバー接点を標準採用。 一般負荷、微小負荷どちらにも対応。 90°オーバートラベル・片側動作設定・4方向取り付け機能を標準搭載。 IP67保護構造。 EN/IEC、UL、cUL、CCC規格取得。 内蔵スイッチの小型化により、配線収納スペースを拡大。 内蔵スイッチの端子ネジにマグネット付きドライバーに吸着する鋼鉄ネジを採用。 絶縁紙に変わり、樹脂とエラストマーで絶縁を確保。 視野角が広い動作表示ランプの採用。
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備 配線仕様に合わせて選定可能 耐環境形 長寿命形
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

定格周波数(Hz)50/60 感電保護クラスClass I コンジット口サイズ-
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

保護構造IP67 通電電流(A)10 定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 許容操作速度1mm~1m/s(形WLCA2の場合) 突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20 短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269) 定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1) 汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1) アース端子なし 条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (433種類の商品があります)

豊富な種類の2回路リミットスイッチ。OTの大きなオーバ・トラベル形、動作が確認できるランプつき、耐寒形、耐熱形、耐食形など、種類が豊富。標準タイプに加えて、微小負荷タイプも品揃え。EN/IEC規格認定取得(アース端子付きのみ)
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

保護構造IP67(EN60947-5-1) 定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)25以下(初期値、内蔵スイッチ単体) 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm 機械的耐久性3000万回以上 動作に必要な力(OF)(N)最大9.81 戻りの力(N)最小0.98 コンジット口サイズG1/2 衝撃(誤動作)(m/s2)最大300 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気:30 使用周囲湿度(%RH)35~95 振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保護構造IP67 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、 氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)25以下(初期値、内蔵スイッチ単体) 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm 機械的耐久性3000万回以上 許容操作速度1mm~1m/s 電気的耐久性3000万回以上(DC24V 10mA 抵抗負荷にて)、75万回以上(AC115V 10A 抵抗負荷にて) 突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20 戻りの力(N)最小1.18 応差の動き(MD)15±5° 耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)・各端子とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2200(1500V)(50/60Hz) 衝撃(誤動作)(m/s2)最大300 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気:30 使用周囲湿度(%RH)35~95 振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

質量(g)- 保護構造- スイッチ- 定格絶縁電圧(V)- 端子ねじ- ランプ- 絶縁抵抗(MΩ)- 接触抵抗(mΩ)- 電気定格- 応差の距離- 使用周囲湿度- 耐振動(誤動作)- 機械的耐久性- 許容操作速度- 電気的耐久性- 突入電流(A)- 短絡保護装置- 開閉時逆起電圧- 定格密閉熱電流- 汚染度(使用環境)- 動作に必要な力(OF)(N)- 戻りの力(N)- 動作後の動き(OT)- 耐電圧(V)- 衝撃(誤動作)(m/s2)- 衝撃(耐久)(m/s2)- 許容操作頻度(回/min)- 条件付短絡電流(A)-
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

保護構造IP67 定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1) 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじ4-M4 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)25以下(初期値) 電気定格標準タイプ 環境対応標準タイプ 使用周囲湿度35~95%RH 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm 許容操作速度1mm~1m/s(形WLCA2の場合) 電気的耐久性75万回以上 感電保護クラスClassⅠ 突入電流(A)常時閉路:最大30常時開路:最大20 短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269) 定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1) 汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1) アース端子なし 耐電圧(V)同極端子間:AC1000 50/60Hz 1min各端子とアース間:AC2200 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV各端子と非充電金属部間:AC2200 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV 衝撃(誤動作)(m/s2)最大300 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気:30 条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
1個
6,698 税込7,368
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)