15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
619 税込681
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
特価
96 税込106
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

保護構造IP67 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、 氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)25以下(初期値、内蔵スイッチ単体) 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm 機械的耐久性3000万回以上 許容操作速度1mm~1m/s 電気的耐久性3000万回以上(DC24V 10mA 抵抗負荷にて)、75万回以上(AC115V 10A 抵抗負荷にて) 突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20 戻りの力(N)最小1.18 応差の動き(MD)15±5° 耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)・各端子とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2200(1500V)(50/60Hz) 衝撃(誤動作)(m/s2)最大300 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気:30 使用周囲湿度(%RH)35~95 振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
30日以内出荷から110日以内出荷
バリエーション一覧へ (911種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備 配線仕様に合わせて選定可能 耐環境形 長寿命形
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

シール性、耐衝撃性、耐強度を向上させた小形重装備リミットスイッチ 回転軸部の2重シール構造をさらに強化し、ガスケットフルカバー方式などによりシール性を確保。 ワイドな温度仕様(-40~+100℃:標準形) メンテナンス時のタイム・ロスを最小限にとどめるブロックマウント方式を採用。 UL、CSA、CCC規格取得。
保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13 耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min 定格周波数(Hz)50/60 温度上昇50deg以下 接触抵抗(mΩ)25以下(初期値) 耐衝撃(耐久)1000m/s2以上 許容操作速度1mm~2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合) 感電保護クラスClassⅠ(アース端子付) 汚染度(使用環境)3 絶縁抵抗同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100MΩ以上(DC500Vメガにて)
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (433種類の商品があります)

保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

omron(オムロン)一般リミット(新) WL
仕様●コネクタピンNo:NO:34/NC:12 電圧DC(使用) 保護構造IP67 アクチュエータの種類ローラ・レバー(R38mm) 端子形状G1/2 アース端子 定格周波数(Hz)50/60 コネクタ形状ねじ式(M12) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)25以下(初期値、内蔵スイッチ単体) 機械的耐久性1500万回以上 電気的耐久性75万回以上(250VAC、3A、抵抗負荷にて) 表示灯表示灯なし アース端子なし 許容動作頻度(回/分)120(機械的)、30(電気的) 動作までの動きPT15±5° 内蔵スイッチ高密閉形 コンジット口サイズG1/2 耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000 50/60Hz、各端子とアース間:AC2200 50/60Hz、各端子と非充電金属部間:AC2200 50/60Hz 衝撃(誤動作)(m/s2)300以上 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 使用周囲湿度(%RH)35~95 振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm 配線箇所NC+NO
1個
11,980 税込13,178
41日以内出荷