汎用ヨコ形リミットスイッチ :「アース用端子」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
長寿命。
小型・軽量で機械的強度が大。
O.T.(動作後の動き)が大きく衝撃荷重を吸収。
スイッチ本体は防塵・耐油構造。
用途食品機械、自動包装機、搬送機器、工作機械のシーケンス制御用、取付スペースの制限
公差(mm)±0.4
接点材質AgCdO接点
抵抗負荷(cosΦ≒1)AC125V10A、AC250V10A、DC115V0.4A
接点構成1c
耐電圧(非連続端子間(初期値))1500V/1分間、(各端子と非充電金属部間)2000V/1分間、(各端子とアース間)2000V/1分間
負荷電圧(V)AC125/AC250/DC115
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)-20~+60
寿命機械的/1000万回以上(開閉頻度50回/分)、電気的(抵抗負荷)/20万回以上(開閉頻度20回/分)
接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)
使用周囲湿度95%RH以下(at20℃)
耐衝撃(m/s2)自由位置/98(10G)以下、動作限度位置/294(30G)以下
誘導負荷(A)(cosΦ≒0.4)AC125V/6、AC250V/4、DC115V/0.05
最大開閉頻度(回/分)120
耐振性55Hz(複振幅1.5mm)以下
『リミットスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。