タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 ステンレススチールBULGIN6日以内出荷
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NC●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:208-8020軸径(Φmm)25.2厚さ(mm)パネル:max. 8定格電圧(V)12、24DC表示灯の有り無しあり動作特性モーメンタリ機能スイッチ:NCコード208-8020材質(コンタクト)ステンレススチールケーブル長(mm)300動作温度(℃)-25~55アズワン品番65-7800-71スイッチング方式静電容量型抵抗値(MΩ)20供給電圧(V)12DCIP等級IP68、IP69K最大電流(mA)500mA(電圧:5V、12Vまたは24VDCの場合)
『リミットスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
RFID関連商品帝人フロンティア(NI帝人)税込¥197,780¥179,800
インテルパックazbil(旧:山武)税込¥120,780¥109,800
エリアファイバPanasonic(パナソニック)税込¥16,159¥14,690