特価
本日10月5日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
58件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リミットスイッチ用コネクタ SC omron(オムロン)

    リミットスイッチ用コネクタ SC

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から101日以内出荷
    各種の工作機械や制御装置では、リミットスイッチのリード線として、いろいろな太さのキャブタイヤ・ケーブルやフレキシブル・チューブが使用されます。このため、コンジット口の防水・防滴性が問題となります。これらは、ケーブル外径に合わせた形SCコネクタを使用することにより、解決できます。リミットスイッチの各機種に応じてコネクタの形式をお選びください
  • LS シリーズ用補助アクチュエータ azbil(旧:山武)

    LS シリーズ用補助アクチュエータ

    azbil(旧:山武)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
  • ソルダ端子形コネクタ IDEC(和泉電気)

    ソルダ端子形コネクタ

    IDEC(和泉電気)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
  • リミットスイッチ用簡易コネクタ SC omron(オムロン)

    リミットスイッチ用簡易コネクタ SC

    omron(オムロン)
    ¥86~税込¥95~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途リミットスイッチ用コネクタ
  • ながらスイッチ TP70 omron(オムロン)

    ながらスイッチ TP70

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    3日以内出荷
    移動しながらの手元作業でカンタン入力。手にやさしいプラスチックロッドタイプを採用。ワンウェイ動作。1方向からのタッチでしか動作しないストッパ付き。本体色に作業者がわかりやすい黄色を採用。取りつけ場所に合わせて3つのタイプを準備。非常停止スイッチ付きもシリーズ化。
  • リミットスイッチ/LS シリーズ用補助アクチュエータ:6PAシリーズ azbil(旧:山武)

    リミットスイッチ/LS シリーズ用補助アクチュエータ:6PAシリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    リミットスイッチ;LSシリーズ専用の補助アクチュエータ
  • LX7000シリーズ-R専用パッキン式ケーブルグラント azbil(旧:山武)

    LX7000シリーズ-R専用パッキン式ケーブルグラント

    azbil(旧:山武)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    ●防爆リミットスイッチ専用のケーブルグラント ●TIIS認証では型式検定で定められた接続機器と組み合わせて使用する必要があります。 ●本品は電線での配線では使用できません。
  • LSP-T リミットスイッチブラケット イマオコーポレーション

    LSP-T リミットスイッチブラケット

    イマオコーポレーション
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
  • SD-C スチール製スイッチドッグ(円錐型) イマオコーポレーション

    SD-C スチール製スイッチドッグ(円錐型)

    イマオコーポレーション
    ¥869~税込¥956~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • 防爆リミットスイッチ用補助アクチュエータ azbil(旧:山武)

    防爆リミットスイッチ用補助アクチュエータ

    azbil(旧:山武)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    防爆リミットスイッチ用保守用途の各種補助アクチュエータです。
  • 25.4x75mm マイクロスイッチブラケット エスコ

    25.4x75mm マイクロスイッチブラケット

    エスコ
    ¥1,260税込¥1,386
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949RR-31材質スチール(SPHC)厚さ(mm)4.5寸法A(mm)60寸法D(mm)25.4寸法B(mm)75寸法C(mm)40長穴(mm)7×16ねじサイズ(固定ねじ)M4×0.7mm
  • 40mm/45°/M16 スイッチドッグ エスコ

    40mm/45°/M16 スイッチドッグ

    エスコ
    ¥1,040税込¥1,144
    1個
    翌日出荷
    材質S45C(四三酸化鉄被膜)角度(°)45
  • SD-L スチール製スイッチドッグ(固定型Lタイプ) イマオコーポレーション

    SD-L スチール製スイッチドッグ(固定型Lタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
  • Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 8mm 砲弾型, L-793ID KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 8mm 砲弾型, L-793ID

    KINGBRIGHT
    ¥459税込¥505
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 8 mm●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 100 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 30 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 625 nm●寸法: 8mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 8 mm. Kingbrightの8 mm LEDファミリーは、ドーム型トップの8 mm丸型スルーホールパッケージです。 この大型LEDランプは、低消費電力、 高信頼性、高耐久性で、長寿命を実現します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 40mm/45°/M12 スイッチドッグ エスコ

    40mm/45°/M12 スイッチドッグ

    エスコ
    ¥1,040税込¥1,144
    1個
    翌日出荷
    材質S45C(四三酸化鉄被膜)角度(°)45
  • 25mm/45°/M10 スイッチドッグ エスコ

    25mm/45°/M10 スイッチドッグ

    エスコ
    ¥850税込¥935
    1個
    翌日出荷
    材質S45C(四三酸化鉄被膜)角度(°)45
  • 58.7x90mm リミットスイッチブラケット エスコ

    58.7x90mm リミットスイッチブラケット

    エスコ
    ¥1,410税込¥1,551
    1個
    翌日出荷
    仕様調整方向/水平エスコ品番EA949RR-5材質スチール(SPHC)厚さ(mm)6長穴(mm)7×20(2箇所)
  • 58.7x70mm 長穴リミットスイッチブラケット エスコ

    58.7x70mm 長穴リミットスイッチブラケット

    エスコ
    ¥1,180税込¥1,298
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949RR-1材質スチール(SPCC)穴径(Φmm)(ブラケット固定穴)7×2箇所寸法A(mm)58.7寸法F(mm)15寸法D(mm)100寸法E(mm)25寸法B(mm)70寸法C(mm)120仕上カチオン塗装
  • LSB-A リミットスイッチブラケット イマオコーポレーション

    LSB-A リミットスイッチブラケット

    イマオコーポレーション
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
  • SD-F スチール製スイッチドッグ(固定型Fタイプ) イマオコーポレーション

    SD-F スチール製スイッチドッグ(固定型Fタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
  • SD-R スチール製スイッチドッグ(円板型) イマオコーポレーション

    SD-R スチール製スイッチドッグ(円板型)

    イマオコーポレーション
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • リミットスイッチ 標準形シールコネクタ 富士電機

    リミットスイッチ 標準形シールコネクタ

    富士電機
    ¥159税込¥175
    1個
    5日以内出荷
    適合電線径(Φmm)7~11適合スイッチ本体AL-S 形(小形)
  • リミットスイッチ用補助アクチュエータ azbil(旧:山武)

    リミットスイッチ用補助アクチュエータ

    azbil(旧:山武)
    ¥1,388~税込¥1,527~
    1個
    21日以内出荷から42日以内出荷
    リミットスイッチ保守用のアクチュエータです。各種ラインナップあり。
  • 汎用リミットスイッチLSシリーズ用コネクタ azbil(旧:山武)

    汎用リミットスイッチLSシリーズ用コネクタ

    azbil(旧:山武)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    6日以内出荷から42日以内出荷
    汎用リミットスイッチLSシリーズ保守用途のコネクタです。
  • 汎用リミットスイッチLSシリーズ用カバー azbil(旧:山武)

    汎用リミットスイッチLSシリーズ用カバー

    azbil(旧:山武)
    ¥789~税込¥868~
    1個
    32日以内出荷から62日以内出荷
    汎用リミットスイッチLSシリーズ保守用途のカバーです。
  • 汎用リミットスイッチLSシリーズ用ランプカバー azbil(旧:山武)

    汎用リミットスイッチLSシリーズ用ランプカバー

    azbil(旧:山武)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    32日以内出荷から42日以内出荷
    汎用リミットスイッチLSシリーズ専用のランプカバーです。
  • LX7000シリーズ-J専用ニップル azbil(旧:山武)

    LX7000シリーズ-J専用ニップル

    azbil(旧:山武)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷
    ●防爆リミットスイッチ専用のニップル ●TIIS認証では型式検定で定められた接続機器と組み合わせて使用する必要があります。 ●本品はケーブルでの配線では使用できません。
  • LX8000シリーズ専用パッキン式ケーブルグラント azbil(旧:山武)

    LX8000シリーズ専用パッキン式ケーブルグラント

    azbil(旧:山武)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    5日以内出荷から101日以内出荷
    ●防爆リミットスイッチ専用のケーブルグラント ●TIIS認証では型式検定で定められた接続機器と組み合わせて使用する必要があります。 ●本品は電線での配線では使用できません。
  • リミットスイッチ用コネクタ:2PA-Jシリーズ azbil(旧:山武)

    リミットスイッチ用コネクタ:2PA-Jシリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    アズビルリミットスイッチ用コネクタ。
  • 1950シリーズサーモパイル ロバートショウ

    1950シリーズサーモパイル

    ロバートショウ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    7日以内出荷
    Robertshaw(R)1950および1951シリーズサーモパイルは、ガス器具の用途で業界をリードしています。その主な機能は、スタンディングパイロットライトが作動し、熱が要求されるとメインバーナーガスが適切に点火されるようにすることです。サーモパイルは、バーナーへの潜在的なガスの流れを遮断することにより、安全目的で炎の存在を検出するためにガスアプリケーションに配置されます。サーモパイルは、ミリボルトの出力を増やすために多くの熱電対を組み立てることです。Robertshawサーモパイルには、同軸スペードコネクタと2線式スペードコネクタの2種類の接続があります。1950シリーズサーモパイルは、TP。75とも呼ばれ、2線式スペードコネクタです。1951シリーズサーモパイルは、CP。2(250~750ミリボルト)とも呼ばれ、同軸コネクタです。1950年および1951年のシリーズサーモパイル(パイロット発電機)は、自己発電式ガス制御システムで使用するために設計されています。これらは、同様の競合デバイスを置き換えるために使用できます。PG9パイロットアダプターが含まれています。付属のネジナットでバーナーの取り付けが簡単。長寿命と耐熱性に優れたステンレス製アウタージャケット。銅合金とニッケル合金の組み合わせにより、良好な導電性を実現。短絡状態から絶縁するマイカワッシャー。Tinnermanクリップ付属。さまざまな長さで複数の用途に対応
    用途機器、システムの温度管理定格250mV - 750mV AC接続2リード長さ(inch)【リード】36
  • 1950シリーズサーモパイル ロバートショウ

    1950シリーズサーモパイル

    ロバートショウ
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    7日以内出荷
    Robertshaw(R)のサーモパイルは、ガス器具アプリケーションの業界リーダーです。その主な機能は、スタンディングパイロットライトが作動し、熱が要求されるとメインバーナーガスが適切に点火されるようにすることです。サーモパイルは、バーナーへの潜在的なガスの流れを遮断することにより、安全目的で炎の存在を検出するためにガスアプリケーションに配置されます。サーモパイルは、ミリボルトの出力を増やすために多くの熱電対を組み立てることです。Robertshawサーモパイルには、同軸スペードコネクタと2線式スペードコネクタの2種類の接続があります。1950年のサーモパイルは、TP。75とも呼ばれ、2線式スペードコネクタです。1951年のサーモパイルは、CP。2(500~600ミリボルト)とも呼ばれ、同軸コネクタです。1950年および1951年のシリーズサーモパイル(パイロット発電機)は、自己発電式ガス制御システムで使用するために設計されています。これらは、同様の競合デバイスを置き換えるために使用できます。付属のネジナットでバーナーの取り付けが簡単。長寿命と耐熱性に優れたステンレス製アウタージャケット。銅合金とニッケル合金の組み合わせにより、良好な導電性を実現。短絡状態から絶縁するマイカワッシャー。さまざまな長さで複数の用途に対応
    用途機器、システムの温度管理接続2リード
  • Telemecanique Sensors, 事前ケーブル接続, ZCMC29L3 OsiSense TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, 事前ケーブル接続, ZCMC29L3 OsiSense

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    7日以内出荷
    配線済み接続ZCMC - 2極 - PvR - 3 m
    仕様シリーズ = OsiSenseRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric, コンタクトブロック, XC1ZP2 OsiSense XC TELEMECANIQUE SENSORS

    Schneider Electric, コンタクトブロック, XC1ZP2 OsiSense XC

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric リミットスイッチは、その技術に特有の多数 NC+NO + NO 、 NC+NC + NO 、 NC+NC + NO + NO コンタクトブロックは、強制開離動作で、標準の IEC60947-5-1 付録 K に完全準拠しています高反復精度 産業界で見られるさまざまな周囲条件に対する高い耐性を備えています 高定格動作電圧 製品認定 = UL 、 CSA 、 CCC
    仕様シリーズ = OsiSense XC
  • Schneider Electric, コンタクトブロック, XE3SP2141 OsiSense XC TELEMECANIQUE SENSORS

    Schneider Electric, コンタクトブロック, XE3SP2141 OsiSense XC

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric リミットスイッチコンタクトブロックは、その技術に特有のさまざまな利点により、あらゆる自動設備や幅広い用途で使用されています。このコンタクトブロックには、 3 極と銀めっきコンタクト素材が採用されています。製品の互換性 = XCKD 、 XCKP 、 XCKM 、 XCKS 、 XCKJ 、 XCKL コンタクト絶縁型: = Zb Green Premium 製品 水銀不使用
    仕様接点構成 = 1NO、2NC極数 = 3シリーズ = OsiSense XC末端様式 = スクリュークランプRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-7104SRD-J4 KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-7104SRD-J4

    KINGBRIGHT
    ¥4,198税込¥4,618
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 3 mm (T-1)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.1 V●光度: 1.5 cd●ピン数: 2●ビュー角: 40 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 640 nm●寸法: 3×4.6mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 3 mm. このKingbright LEDファミリは、3 mm (T-1)のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々な色オプションを用意しています。 3mmの丸型LEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ 65mm ケーブルフック エスコ

    Φ 65mm ケーブルフック

    エスコ
    ¥1,850税込¥2,035
    1個
    翌日出荷
    壁際や頭上への配線保持に
    質量(g)82寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約222×120×3耐荷重(kg)36適合ケーブル外径(Φmm)約65曲げ角度20°有効開口寸法(間口×高さ)(mm)約22×約10特性非導電性、ポリウレタン構造のため軽量で耐久性があります、フックで吊るすか、ネジで固定できます、S字フック型なのでパイプやフェンス等いろいろな場所で使用可能です。
  • 40x16mm/M16 スイッチドッグ エスコ

    40x16mm/M16 スイッチドッグ

    エスコ
    ¥980税込¥1,078
    1個
    翌日出荷
    材質S45C(四三酸化鉄被膜)
  • 40x16mm/M12 スイッチドッグ エスコ

    40x16mm/M12 スイッチドッグ

    エスコ
    ¥980税込¥1,078
    1個
    翌日出荷
    材質S45C(四三酸化鉄被膜)
  • 25x12mm/M10 スイッチドッグ エスコ

    25x12mm/M10 スイッチドッグ

    エスコ
    ¥660税込¥726
    1個
    翌日出荷
    材質S45C(四三酸化鉄被膜)
  • 25x12mm/M 8 スイッチドッグ エスコ

    25x12mm/M 8 スイッチドッグ

    エスコ
    ¥660税込¥726
    1個
    翌日出荷
    材質S45C(四三酸化鉄被膜)
リミットスイッチその他関連用品