リミットスイッチその他関連用品 :「2v用 LED」の検索結果
仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 3 mm (T-1)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.1 V●光度: 1.5 cd●ピン数: 2●ビュー角: 40 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 640 nm●寸法: 3×4.6mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 3 mm. このKingbright LEDファミリは、3 mm (T-1)のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々な色オプションを用意しています。 3mmの丸型LEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
『リミットスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 汎用タテ形リミットスイッチ
- 汎用ヨコ形リミットスイッチ
- セーフティリミットスイッチ
- マルチプル形(多極対応)リミットスイッチ
- リミットスイッチその他関連用品
- タッチスイッチ
- 防爆用リミットスイッチ
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。