温度調節器その他関連用品 :「T10」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
仕様黄銅及びスチール製のポケットに止めねじプローブが固定されているため、交換が容易. 空調用温度センサ. ほとんどのエアコン制御システムでの使用に最適な多様なパッケージに入ったサーミスタ及びPt100タイプセンサです。 センサタイプ: サーミスタ: ダイレクトサーミスタ(NTC)温度(10 kΩ、25 ℃)タイプです。 これらは、分解性コンポーネントで、2-3年のサイクルで交換する必要があります。 Pt100センサ: リニア応答とポジティブ温度係数を提供する黄銅プローブを備えた2線式センサです。 パッケージタイプ: 20 mmコンジットエントリ付きIP65ハウジング、センサ保護用細メッシュゲージ付き210 x 19 mm直径プローブ、温度範囲 -10~+60 ℃です。
寸法(mm)65×150×250
ケーブル長(m)1
センサータイプPT100
出力電圧(V)24DC
保護等級IP65
温度係数Positive
アプリケーションダクト
センサー感知範囲-30~110℃、-10℃(Min.)、110℃(Max.)
動作温度範囲(℃)-10~60
供給電圧(V)0-10DC
1個
¥7,510
税込¥8,261
6日以内出荷
仕様黄銅及びスチール製のポケットに止めねじプローブが固定されているため、交換が容易. 空調用温度センサ. ほとんどのエアコン制御システムでの使用に最適な多様なパッケージに入ったサーミスタ及びPt100タイプセンサです。 センサタイプ: サーミスタ: ダイレクトサーミスタ(NTC)温度(10 kΩ、25 ℃)タイプです。 これらは、分解性コンポーネントで、2-3年のサイクルで交換する必要があります。 Pt100センサ: リニア応答とポジティブ温度係数を提供する黄銅プローブを備えた2線式センサです。 パッケージタイプ:室内用通気孔付き白色ユニット、温度範囲は-10 →+60℃
寸法(mm)150×6
センサータイプPT100
保護等級IP65
温度係数Positive
周囲温度(℃)-10~60
公称抵抗値(Ω)10k at 25℃
アプリケーションインテリアルーム
センサー感知範囲-10~60℃、-10℃(Min.)、60℃(Max.)
動作温度範囲(℃)-10~60
終端スタイルTermination Block for 2-Wires
1個
¥3,730
税込¥4,103
7日以内出荷
『温度調節器(デジタル調節計)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度調節器本体
- 温度調節器その他関連用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。