アナログタイマ :「安全用」の検索結果
関連キーワード
AC100~240Vフリー電源。
セラミック振動子発振計数式の採用で高精度を実現。
見やすい動作表示灯完備。
DIN48mm 角アダプタで埋込形に変更可能。
海外主要安全規格の適合品。U L、c -UL認証品。E N 規格適合品。
計数方式セラミック振動子発振計数方式
動作時間のばらつき±0.2%、±10ms
セット誤差±10%
標高(m)0~2000(使用時)、0~3000(輸送時)
汚染度(使用環境)2(IEC60664-1)
耐衝撃(m/s2)誤動作:98、耐久:490、XYZ方向、6方向 各3回
過電圧保護Ⅲ(IEC60664-1)
仕様外部保護素子:速断形ヒューズ 200V・5A
質量(g)約54
出力DC24V/AC120V・5A AC240V・3A
接点構成1c
保存温度(℃)-30~70(氷結なきこと)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)36×29×81.5
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-10~50(氷結なきこと)
復帰時間100ms以下
動作時間のばらつき±0.2%、±10ms
セット誤差±10%
標高(m)0~2000(使用時)、0~3000(輸送時)
汚染度(使用環境)2(IEC60664-1)
耐衝撃(m/s2)誤動作:98、耐久:490
耐振動[耐久]10~55Hz、片振幅0.75mm、XYZ方向 各2時間/[誤動作]NO接点:10~55Hz、片振幅0.5mm・NC接点:10~55Hz、片振幅0.35mm・XYZ方向 各10分
定格負荷[抵抗負荷]AC240V・3A、AC120V/DC24V・5A[誘導負荷]AC240V・0.8A、AC120V・1.4A、DC24V・1.7A(cosΦ=0.4L/R=15ms)
最大開閉容量AC960VA/DC120W
最大開閉電流5A
電圧誤差±0.5%、±20ms
温度誤差±3%
耐久性電気的:10万回以上(定格抵抗負荷時)、機械的:2000万回以上
最大開閉電圧(V)AC250/DC125
耐電圧(V/min)電源電圧端子と出力接点間:AC2000、出力リレーの異極接点間:AC2000、出力リレーの同極接点間:AC750
使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
保存湿度(%RH)30~85(結露なきこと)
動作時間のばらつき±0.2%±20ms以下
省スペースを追求したミニチュアサイズ
OUT(出力)/POWER(電源)LED表示付
仕様過電圧カテゴリ:Ⅲ(IEC60664-1)
質量(g)約50
保護構造IP40(本体)、IP20(ソケット):IEC 60529
適合規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN61812-1
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)27.5×21.0×58.6
絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vメガにて)100以上
使用温湿度範囲-10~55度/35~85%RH(氷結・結露不可)
保存温湿度範囲-30~80/35~85%RH(氷結・結露不可)
復帰電圧定格電圧×20%以上
動作時間のばらつき±0.2%20ms
最小適合負荷DC5V/20mA、DC24V/10mA
セット誤差±10%
標高(m)(使用時)0~2000、(輸送時)0~3000
抵抗負荷定格負荷:AC220V/5A・DC30V/5A、最大開閉容量:AC1100VA・DC150W
汚染度(使用環境)2(IEC60664-1)
耐衝撃(m/s2)誤動作:98、耐久:490、XYZ方向を各3回
誘導負荷(A)定格負荷:AC220V/2、DC30V/2.5、最大開閉容量:AC440VA・DC75W
復帰時間(ms)100以下
電圧誤差±0.5±20ms
温度誤差±3%
開閉頻度(回/時)1800
機械的寿命5000万回以上
耐振性10~55Hz、片振幅0.75mm、XYZ方向を各2時間
最大開閉電圧(V)AC250/DC125
電気的寿命(DC500Vで測定)1000以上AC220V5A)50万回以上
耐電圧(V)AC200V/AC1000V・1分間
『タイマ/タイムスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- アナログタイマ
- デジタルタイマ
- タイマ/タイムスイッチその他関連用品
- タイムスイッチ
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。