絞り込み
時間仕様
  • 24時間(1)
  • -(1)
ブランド
  • AUTONICS(オートニクス)
  • omron(オムロン)(3)
  • 河村電器産業(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • エスコ(2)
  • スナオ電気(2)
  • ロバートショウ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「時間仕様」から絞り込む
24時間(1)
-(1)
  • 8ピンプラグデジタルタイマ(サムホールスイッチ型) AUTONICS(オートニクス)

    8ピンプラグデジタルタイマ(サムホールスイッチ型)

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
    ・幅広い時間設定範囲(0.01秒~9999.9時間)、・無電圧(NPN) 入力/電圧(PNP) 入力 選択機能、・RESETキーで小数点、時/分/秒の区分点設定機能、・電源電圧:100-240VAC 50/60Hz、・停電補償期間10年(不揮発性半導体使用)、・マイコン内蔵、・獲得認証:CE、UKCA、UL、EAL、RoHS10物質対応、・別売品:共用8ピンソケット(PG-08、PS-08(N))
    タイプ1段設定端子形状プラグイン端子電源電圧(V)AC 100~240Vピンタイプ8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8ピンプラグデジタルタイマ(サムホールスイッチ型) AUTONICS(オートニクス)

    8ピンプラグデジタルタイマ(サムホールスイッチ型)

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
    ・幅広い時間設定範囲(0.01秒~9999.9時間)、・無電圧(NPN) 入力/電圧(PNP) 入力 選択機能、・RESETキーで小数点、時/分/秒の区分点設定機能、・電源電圧:AC 24V 50/60Hz、DC 24-48V、・停電補償期間10年(不揮発性半導体使用)、・マイコン内蔵、・獲得認証:CE、UKCA、UL、EAL、RoHS10物質対応、・別売品:共用8ピンソケット(PG-08、PS-08(N))
    タイプ1段設定端子形状プラグイン端子電源電圧(V)AC 24V DC 24~48Vピンタイプ8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型表示専用LCDタイマLE8Nシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    小型表示専用LCDタイマLE8Nシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    DIN48×24mm。 小型・表示専用タイマ。 電池内蔵による外部電源不要(電池交換可能)。 バックライト付きタイプラインアップ。 端子保護カバー付き。
    付属品固定用ブラケット、防水用ゴムリング仕様最小信号幅:SIGNAL INPUT、RESET入力: 約20ms●外部設定スイッチ:SW1、SW2、SW3質量(g)約96保護構造IP66(IEC規格)動作方式加算表示方式8digit 7セグメントLCD電源電圧(V)電池内蔵(10年以上)保護等級IP66(IEC規格)制御出力表示専用使用周囲温度(℃)-10~55、保存時:-25~65設定範囲0~99999999端子構造端子台動作時間POWER ON START取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UKCA、UL、EAC使用周囲湿度(%RH)35~85

『タイマ/タイムスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

デジタルタイマ