PLCその他関連用品 :「緊急用」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●ON電圧/電流:汎用入力信号:DC17.5V以上/3.5mA以上、緊急停止入力信号:DC17.5V以上/2.0mA以上●OFF電圧/電流:汎用入力信号:DC5V以下/0.9mA以下、緊急停止入力信号:DC1.8V以下/0.18mA以下 外形寸法(mm)168(H)×52(W)×135(D) 制御方式ストアードプログラム繰り返し演算 接続方式サーボアンプ:SSCNETⅢ/H(1系統) 定格入力電圧(V)汎用入力信号:DC24、緊急停止入力信号:DC24 入力方式汎用入力信号:プラスコモン/マイナスコモン共用(フォトカプラ絶縁)、緊急停止入力信号:シンク/ソース(フォトカプラ絶縁) 入力点数汎用入力信号:4、緊急停止入力信号:1 応答時間汎用入力信号、緊急停止入力信号:1ms以下(OFF→ON、ON→OFF) 消費電流(A)(DC24内部)1.4 定格入力電流(A)汎用入力信号:約0.005、緊急停止入力信号:約0.0024 使用電圧範囲(V)汎用入力信号:DC21.6~26.4(DC24V/±10%、リップル率5%以内)、緊急停止入力信号:DC20.4~26.4(10/-15%、リップル率5%以内) 入出力制御方式リフレッシュ方式 制御軸数最大16軸 入力抵抗(kΩ)汎用入力信号:約5.6、緊急停止入力信号:約10 最大局間距離(m)SSCNETⅢ/H:100、 SSCNETⅢ:50 総延長距離(m)(最大)SSCNETⅢ/H:1600、SSCNETⅢ:800
1個
419,800 税込461,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『PLC(プログラマブルコントローラ)』には他にこんなカテゴリがあります