PLCその他関連用品 :「GF」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電源電圧:DC24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)、電流:95mA以下(DC24V、全点ON時)
適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)
チャンネル数IO-Linkモード:8(最大) 、IO-Link(シンク入力)モード:8(最大)、SIO(シンク入力)モード:8(最大)、SIO(ソース出力)モード:8(最大)
定格入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8)
絶縁方式I/O-電源間:デジタルアイソレータ絶縁、チャンネル間:なし
保護機能C/Q:過電流、過熱保護、L+:過電流
コモン仕様8点 1コモン
1個
¥87,980
税込¥96,778
60日以内出荷
『PLC(プログラマブルコントローラ)』には他にこんなカテゴリがあります
- PLCその他関連用品
- PLC本体ユニット
- PLC拡張ユニット
- PLCバッテリー
- PLCケーブル・アダプター
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。