1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源電圧:DC24V +20% -15%、消費電流:220mA 適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) 通信方式時分割方式 接続ケーブル規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上(二重シールド付・STP)ストレートケーブル 入出力点数8点 通信速度1Gbps、100Mbps(ファームウェアバージョン”1.010”以降で使用できます) 最大接続台数マスタ局時:61、ローカル局時:121 伝送路ライン型、スター型(ライン型とスター型の混在も可能) 局番マスタ局:0、ローカル局:1~120 局種類マスタ局またはローカル局 EthernetインタフェースRJ45コネクタ(AUTO MDI/MDI-X)
1個
36,980 税込40,678
欠品中

『PLC(プログラマブルコントローラ)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング