絞り込み
定格出力電圧(V)
  • AC100(6)
  • AC110(3)
  • AC115(2)
  • AC120(2)
  • AC200(1)
  • DC5(3)
  • DC12(3)
  • DC15(3)
  • DC24(4)
  • DC120(1)
  • DC-12(2)
  • DC-15(2)
定格出力電力(W)
  • 10(1)
  • 10.1(1)
  • 12.6(1)
  • 15(3)
  • 16(1)
  • 16.8(1)
  • 25(1)
  • 25.2(1)
  • 25.5(1)
  • 26.4(1)
  • 30(3)
  • 33(1)
  • 51.6(1)
  • 60(2)
  • 61(1)
  • 73(1)
  • 96(1)
  • 120(1)
  • 245(1)
  • 525(1)
定格入力電圧(V)
  • AC100
  • AC85~132(17)
  • AC85~264(189)
  • AC85~265(50)
  • AC88~264(21)
  • AC90~264(112)
  • AC100~240(87)
  • AC170~264(17)
  • DC5(63)
  • DC12(82)
  • DC18~36(19)
  • DC24(125)
  • DC36~76(36)
  • DC48(62)
  • DC100~375(16)
  • DC110~370(16)
  • DC120~300(11)
  • DC120~370(157)
  • DC127~370(46)
  • DC200~400(14)
定格出力電流(A)
  • 0.12(1)
  • 0.15(1)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.36(1)
  • 0.42(1)
  • 0.5(2)
  • 0.7(2)
  • 0.75(1)
  • 0.84(1)
  • 1(2)
  • 1.1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.5(1)
  • 1.7(1)
  • 1.8(1)
  • 2(2)
  • 3(3)
  • 5(2)
  • 16.7(1)
形状
  • DINレール直付き(1)
  • カバー付き(3)
端子形状
  • ねじ(3)
  • コンセント(1)
ねじ・コンセント
ブランド
  • アルス(イーター電機)(3)
  • 山洋電気(2)
  • 東京理工舎(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • スワロー電機(1)
  • 東洋電源機器(1)
  • SELECTED BY MARINTEC(1)
アルス(イーター電機)・山洋電気・東京理工舎・フエニックス・コンタクト・スワロー電機・東洋電源機器・SELECTED BY MARINTEC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格出力電圧(V)から絞り込む
AC100(6)
AC110(3)
AC115(2)
AC120(2)
DC5(3)
DC12(3)
DC15(3)
DC24(4)
DC-12(2)
DC-15(2)
  • AC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ アルス(イーター電機)

    AC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ

    アルス(イーター電機)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    小型化を追求したケースタイプモデル10~50W
    入力電圧(V)AC85~132/DC110~175端子形状ねじ端子定格入力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応出力数シングル最大入力電圧(V)AC132/DC175
  • スイッチング電源・Push-inベーシックフラット STEP3 フエニックス・コンタクト

    スイッチング電源・Push-inベーシックフラット STEP3

    フエニックス・コンタクト
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    小型フラット設計、トレンドのPush-in端子台採用(2分岐可能)、フレキシブル取付・専用金具不要でDINレール取付か壁面ねじ留め取付可能、約90%の高効率で-10~70℃の広い温度範囲をカバー
    用途盤内取付用DC24V/120Wスイッチング電源使用温度範囲(℃)-10~70入力電圧(V)AC100定格出力電圧(V)DC24
  • AC/DCコンバータ ロングセラー・マルチ出力 VTシリーズ アルス(イーター電機)

    AC/DCコンバータ ロングセラー・マルチ出力 VTシリーズ

    アルス(イーター電機)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    最適な電源構成を実現する2CH3CH出力ラインナップ 30年以上の市場実績を積んだ高信頼性モデル
    端子形状ねじ端子定格入力電圧(V)AC100
  • スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ フエニックス・コンタクト

    スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
    スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ、 ネジ接続、 DINレール取付け、 入力: 1相、 出力: 24 V DC / 20 A、 調整可能な範囲は次の値以上 24 V DC ... 28 V DC
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安定化電源 ~DC120V SELECTED BY MARINTEC

    安定化電源 ~DC120V

    SELECTED BY MARINTEC
    27,980税込30,778
    1式
    欠品中
    ・軽量でコンパクト。・高精度エンコーダーノブ調整(表示分解能0.01V/0.001A)。・より正確な数値を表示可能!高精度4桁LEDディスプレイ。・画面の明るさ調整可能なので暗い場所でも見やすい!。・USB Type-A&Type-Cデュアル充電ポート(急速充電機能)付き。・出力ON/OFFボタン付き。・出力ボタンを押す必要なく、電源スイッチをONにした直後に電圧と電流を出力するOPN機能付き。・過電流/過電圧/過負荷/短絡/過熱保護機能付き。・温度調整冷却ファン付き。・低ノイズ・リップル。・1年保証
    付属品電源コード・測定用コード・取扱説明書型式SPS-12003M質量(kg)約1.4最大出力(W)360定格出力電流(A)最大:3入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×180×155保証期間1年保護機能過電流/過電圧/過負荷/短絡/過熱保護定格出力電圧(V)~DC120
  • AC/DCコンバータ 低価格・マルチ出力 ERシリーズ アルス(イーター電機)

    AC/DCコンバータ 低価格・マルチ出力 ERシリーズ

    アルス(イーター電機)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    AC100V入力専用設計 最適な電源構成を実現する2CH3CH出力ラインナップ 「-HWA」タイプはGND独立制御設計を採用、装置側電源構成を考慮いたしました
    端子形状ねじ端子定格入力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC85~132/DC110~175最大入力電圧(V)AC132/DC175
  • 周波数変換器 AC/ACコンバーターESA-NA型 東京理工舎

    周波数変換器 AC/ACコンバーターESA-NA型

    東京理工舎
    569,800税込626,780
    1個
    62日以内出荷
    PWM 制御により、小型・軽量・低コストを実現した周波数変換器です。 周波数可変が出来ます。(標準は 50/60Hz 切換) 電圧可変が出来ます。(0 - 130V) 高精度の基準正弦波と出力電圧を高速で比較制御を行い、電源波形の歪、非線形負荷に影響されずに、低歪の電圧波形を出力します。 瞬時停電(約30mS)も補償されます。 組込に便利なラックマウントに対応。
    用途モーター試験用電源/家電等の検査用電源/自動包装機用電源等周波数(Hz)50/60±3応答時間0.3mS出力周波数(Hz)50/60切換 ±50ppm相数単相力率0.56以上相線式2線負荷変動0~100%周囲温度(℃)0~40定格出力電圧(V)100/110定格電圧変動範囲-15~10%効率83%TYP(ESA-30NAのみ88%)出力電圧精度0.9V以下波形歪0.007負荷力率+20~-20%周波数安定度±50ppm以下
  • 交流安定化電源装置 AVシリーズ 東洋電源機器

    交流安定化電源装置 AVシリーズ

    東洋電源機器
    97,980税込107,778
    1台
    46日以内出荷
    【用途】電源電圧の安定化や電源ラインに含まれるノイズの低減など、電源品質の向上に適しています。
    用途【注意】入力電圧範囲外(特に高電圧側)や最大出力電流を超える運用環境・条件での使用は禁止です。火災や感電などの重大事故を引き起こす恐れがあります。本体の通風孔を塞がないように設置・運用してください。動作時には可聴域でわずかな音が発生することがあります。周波数(Hz)50/60(切替式)使用温度(℃)-10~40精度(%)出力電圧:±2(抵抗負荷)歪率(%)波形:5以下効率85%以上RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧範囲:85~110%相対湿度(%RH)30~85
  • 摺動式 安定化電源 ASA型 東京理工舎

    摺動式 安定化電源 ASA型

    東京理工舎
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷から65日以内出荷
    変圧器が基本回路なので、負荷を選ばず、幅広い用途に使用できます。 波形歪・ノイズが発生しません。高効率・高力率です。 瞬時の過負荷に耐えます。低コストです。
    用途変動の大きい電源の安定化/高精度機器の安定動作/製造ラインの不良率低減に周波数(Hz)50/60±2温度上昇75deg(主要発熱部80deg)以内絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて6以上相数単相力率0.95以上相線式2線負荷変動0~100%周囲温度(℃)0~40効率90%以上出力電圧精度±1%周囲湿度(%)35~93
  • UPS本体(750VA(525W)6分 AC100-120V) 山洋電気

    UPS本体(750VA(525W)6分 AC100-120V)

    山洋電気
    199,800税込219,780
    1台
    5日以内出荷
    トラスコ品番769-9875形状カバー付き定格入力電圧(V)100/110/115/120定格出力電力(W)525定格出力電圧(V)100/110/115/120
  • UPS本体(350VA(245W)6分 AC100-120V) 山洋電気

    UPS本体(350VA(245W)6分 AC100-120V)

    山洋電気
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番769-9867形状カバー付き定格入力電圧(V)100/110/115/120定格出力電力(W)245定格出力電圧(V)100/110/115/120
  • 交流定電圧電源装置 スワロー電機

    交流定電圧電源装置

    スワロー電機
    139,800税込153,780
    1個ほか
    17日以内出荷から23日以内出荷
    定格出力電圧(V)AC100

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチング電源
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
スイッチング電源 【通販モノタロウ】 変圧・変換