絞り込み
定格出力電力(W)
定格入力電圧(V)
定格出力電流(A)
端子形状
DIP・SMD・SUC
ブランド
TRACO POWER・コーセル・MURATA(村田製作所)・RECOM・XP POWER・TDKラムダ・TDK・omron(オムロン)・MEAN WELL・Murata Power Solutions・HTC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格出力電圧(V)から絞り込む
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • DC/DCコンバータ SUSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ SUSシリーズ

    コーセル
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズSU出力形式単一出力
  • Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ

    Murata Power Solutions
    499税込549
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • DC入力電源(DC-DCコンバータ) TDKラムダ

    DC入力電源(DC-DCコンバータ)

    TDKラムダ
    1,298税込1,428
    1個
    10日以内出荷から32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DC/DCコンバータ SUWシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ SUWシリーズ

    コーセル
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズSU出力形式2出力
  • TRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:5W TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:5W

    TRACO POWER
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    出力電圧 = 5V dc。出力電流 = 1A。入力電圧 = 6.5 → 36V dc。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。パッケージ = SIP 3。定格電力 = 5W。効率 = 93 → 84%。リップルノイズ = 50mV Pk-Pk。最高温度 = +85℃。シリーズ = TSR 1。ラインレギュレーション = ±0.2%。重量 = 1.9g。ステップダウンスイッチングレギュレータTSR 1シリーズ. Tracopower TSR-1シリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、多くの電源の問題を解決できるため、リニアレギュレータの代替品として最適です。このDC-DCコンバータは最大96 %以上の効率で、コンデンサと短絡保護機能を内蔵しています。ヒートシンク又は強制冷却を使用せずに周囲温度+60 ℃まで全負荷動作が可能です。TSR-1スイッチングレギュレータは、その他にもリニアレギュレータを超える重要な機能を備えています。高い出力精度(±2 %)、2 mAの低いスタンバイ電流、外部コンデンサが不要です。高効率と低スタンバイ電力消費により、これらのレギュレータは多くのバッテリを使用する用途に最適です。. 特長と利点. 最大効率: 96 % ヒートシンク不要 LMxxリニアレギュレータと互換性のあるピン SIPパッケージは既存のTO-220フットプリントに適合 フィルタコンデンサ内蔵 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 短絡保護 幅広い入力動作範囲 優れたライン / 負荷調整機能 低スタンバイ電流
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TSR 1E 非絶縁型DC-DCコンバータ 5V dc Output 1000mA TRACO POWER

    TSR 1E 非絶縁型DC-DCコンバータ 5V dc Output 1000mA

    TRACO POWER
    689税込758
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)11.6幅(mm)10.2取付PCBマウント奥行(mm)7.5シリーズTSR 1E定格電力(W)5出力電圧(V)5dc出力点数1出力電流(mA)1000動作温度(℃)-40~85効率92%アズワン品番65-7217-99パッケージSIP-3ロードレギュレーション1.5%入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)7~36dc
  • Murata Power Solutions 非絶縁型DC-DCコンバータ Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions 非絶縁型DC-DCコンバータ

    Murata Power Solutions
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 出力ハーネス TDKラムダ

    出力ハーネス

    TDKラムダ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
  • TRACOPOWER スイッチングレギュレータ TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチングレギュレータ

    TRACO POWER
    929税込1,022
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 5V dc。出力電流 = 500mA。入力電圧 = 6.5 → 32V dc。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。パッケージ = SIP 3。効率 = 94%。リップルノイズ = 30mV Pk-Pk。最低温度 = -40℃。シリーズ = TSR 0.5。ラインレギュレーション = ±0.4%。幅 = 7.55mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TSR 1E 非絶縁型DC-DCコンバータ 3.3V dc Output 1000mA TRACO POWER

    TSR 1E 非絶縁型DC-DCコンバータ 3.3V dc Output 1000mA

    TRACO POWER
    659税込725
    1個
    7日以内出荷
    仕様●入力電圧範囲:6 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●出力電圧:3.3V dc●出力電流:1000mA●定格電力:3.3W●シリーズ:TSR 1Eアズワン品番65-7217-75
  • Recom 絶縁DC-DCコンバータ RECOM

    Recom 絶縁DC-DCコンバータ

    RECOM
    239税込263
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • DC/DCコンバータ SUCWシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ SUCWシリーズ

    コーセル
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズSUC出力形式2出力
  • DC/DCコンバータ MGWシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ MGWシリーズ

    コーセル(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    形状オンボードシリーズMG出力形式2出力
  • SUCS1R5 シリーズ コーセル

    SUCS1R5 シリーズ

    コーセル(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズSU定格出力電力(W)1.5出力形式単一出力
  • TRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:12W TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:12W

    TRACO POWER
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 1A。入力電圧 = 15 → 36V dc。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。パッケージ = SIP 3。定格電力 = 12W。効率 = 95 → 91%。リップルノイズ = 75mV Pk-Pk。最高温度 = +85℃。シリーズ = TSR 1。ラインレギュレーション = ±0.2%。幅 = 7.5mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組み込みスイッチング電源 5V dc 600mA 3W RECOM

    組み込みスイッチング電源 5V dc 600mA 3W

    RECOM
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    コンパクトな 1in2 フットプリントの RAC03-K シリーズモジュールは、Watts 出力電力を -40 60 ℃、2 Watts 80 ℃ となっていますこのような高電力密度と小型フットプリントにもかかわらず、RAC03-K シリーズは、オートメーション、インダストリー 4.0、IoT、家庭、ホームオートメーションにおける世界規模の用途向けの完全なソリューションとなっています。入力電圧範囲が 85264 V ac で、市場で最も汎用的な電源モジュールです。最小の 3 ワットモジュール用の 8 インチ 2 のフットプリント スタンバイモードの最適化 無負荷時消費電力<: 150 mW 動作温度範囲: -40 → +80℃
    仕様●出力電圧:5V dc●出力電流:600mA●定格電力:3W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:28.5mm●幅:23.5mm●奥行き:17.9mm●重量:20g●効率:74 (Typ.)%●最高温度:+80℃●最低温度:-40℃●コード番号:190-7734アズワン品番65-7224-29
  • オンボード型DC-DCコンバータ CCGシリーズ TDKラムダ

    オンボード型DC-DCコンバータ CCGシリーズ

    TDKラムダ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    。超小型で広い入力電圧範囲の絶縁型DC-DCコンバータ。超小型で実装面積の省スペース化が可能。広い動作温度範囲:-40℃~+100℃。端子形状:SMD タイプ(リフローはんだ付けに対応)。耐電圧(入力-出力間、1分):DC1500V、AC1000V。機能:リモートON/OFF コントロール(標準仕様)、外部出力可変(標準仕様※単出力のみ)
    形状基板搭載幅(mm)15.7高さ(mm)11.5質量(g)3奥行(mm)10.4端子形状DIP
  • オンボード型DC-DCコンバータ CCGシリーズ TDKラムダ

    オンボード型DC-DCコンバータ CCGシリーズ

    TDKラムダ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    超小型で広い入力電圧範囲の絶縁型DC-DCコンバータ。超小型で実装面積の省スペース化が可能。広い動作温度範囲:-40℃~+100℃。端子形状:SMD タイプ(リフローはんだ付けに対応)。耐電圧(入力-出力間、1分):DC1500V、AC1000V。機能:リモートON/OFF コントロール(標準仕様)、外部出力可変(標準仕様※単出力のみ)
    形状基板搭載幅(mm)15.7高さ(mm)11.5質量(g)3奥行(mm)10.4端子形状DIP定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)(最大)0.8定格出力電力(W)3出力電圧可変範囲(V)3.135~3.63定格出力電圧(V)DC3.3効率0.77アズワン品番67-0434-22入力電圧範囲(V)DC9~36出力数1
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W

    TRACO POWER
    609税込670
    1個
    7日以内出荷
    TBA 1E は、基本の 1 W DC/DC SIP コンバータシリーズです。品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを実現するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が強化され、統合された連続短絡保護回路、-40 ℃ ~ 85 ℃の動作温度範囲(ディレーティングなし)、および 1 ’ 500 VDC の I/O 絶縁が実現されています。あらゆる
    仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:1W●出力電流:84mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:82%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+85℃アズワン品番65-7218-07
  • EPS-15シリーズ MEAN WELL

    EPS-15シリーズ

    MEAN WELL
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    小型基板サイズ。無負荷時の消費電力: 0.3W未満。ユニバーサルAC入力。24mm低プロファイル。空気の自然対流による冷却。短絡/過負荷/過電圧保護。
    長さ(mm)63.5形状オープンフレーム幅(mm)45.7質量(g)57奥行(mm)24定格電力(W)15温度(℃)-30~+70入力電圧(V)120→370dc、85→264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント出力数1
  • Recom スイッチングレギュレータ RECOM

    Recom スイッチングレギュレータ

    RECOM
    799税込879
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • DC/DCコンバータ SUCSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ SUCSシリーズ

    コーセル
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズSUC出力形式単一出力
  • DC/DCコンバータ MGSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ MGSシリーズ

    コーセル(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    形状オンボードシリーズMG使用温度(℃)-40~85保存温度(℃)-40~100冷却方式自然空冷/強制通風安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得振動(m/s2)98[10~55Hz(10G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)490.3(50G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)30(max)[最低入力、Io=100%]出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • 電源 S82Y omron(オムロン)

    電源 S82Y

    omron(オムロン)
    189税込208
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
  • TMH 1205S TRACO POWER

    TMH 1205S

    TRACO POWER
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC12出力電流(A)(最大)0.4定格出力電力(W)2定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
  • NMA1212SC MURATA(村田製作所)

    NMA1212SC

    MURATA(村田製作所)
    879税込967
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC12出力電流(A)最大:0.042/-0.042最大出力電力(W)1定格出力電圧(V)DC12/-12RoHS指令(10物質対応)対応
  • BRNS6 シリーズ コーセル

    BRNS6 シリーズ

    コーセル
    1,098税込1,208
    1個
    68日以内出荷
    形状POLシリーズBRN出力電圧(V)DC0.6~5.5定格出力電流(A)6入力電圧(V)DC3.0~14.4定格出力電圧(V)DC0.6~5.5出力形式単一出力
  • 電源 オンボード電源 PVDシリーズ TDKラムダ

    電源 オンボード電源 PVDシリーズ

    TDKラムダ
    809税込890
    1個
    当日出荷から73日以内出荷
    形状オンボード定格出力電圧(V)DC±12
  • DC-DC Converter Control Circuits HTC

    DC-DC Converter Control Circuits

    HTC
    70税込77
    1個
    3日以内出荷
    動作温度範囲(℃)0~75(TA)パッケージ8-DIP
  • Recom スイッチングレギュレータ RECOM

    Recom スイッチングレギュレータ

    RECOM
    759税込835
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Recom スイッチングレギュレータ,定格:1.65W RECOM

    Recom スイッチングレギュレータ,定格:1.65W

    RECOM
    589税込648
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:3.3W TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:3.3W

    TRACO POWER
    989税込1,088
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 3.3V dc。出力電流 = 1A。入力電圧 = 4.75 → 36V dc。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。パッケージ = SIP 3。定格電力 = 3.3W。リップルノイズ = 50mV Pk-Pk。最低温度 = -40℃。シリーズ = TSR 1。ラインレギュレーション = ±0.2%。アプリケーション = DC-DCコンバータ、フィルタリング、ステップダウンmm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER スイッチングレギュレータ TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチングレギュレータ

    TRACO POWER
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 3.3V dc。出力電流 500mA。入力電圧 4.75 32V dc。実装タイプ 表面実装。出力数 1。パッケージ SIP。効率 81% 32 dc, 91% Vin min。リップルノイズ 30mV Pk-Pk。最低温度 -40℃。シリーズ TSR。ラインレギュレーション 0.4%。幅 9.6mm。0.5 AステップダウンスイッチングレギュレータTSR 0.5SMシリーズ. Tracopower TSR 0.5SMシリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、非効率的なLM78リニアレギュレータの完全互換品です。 このDC-DCコンバータは、最大効率が97 %と高いため、最高+80 ℃の周囲温度で全負荷動作(+90 ℃で50 %負荷動作)が可能です。その際に、強制冷却は必要ありません。 TSR 0.5SMスイッチングレギュレータは、優れた出力電圧精度、低スタンバイ電流など、他にもリニアレギュレータを超える優れた特長を備えています。 高効率と低スタンバイ電力消費により、これらのレギュレータは多くのバッテリを使用する用途に最適です。. 小型SMDパッケージ 最大97 %の非常に高い効率 優れたライン 負荷調整機能 低スタンバイ電流 動作温度範囲: 40 +90 過熱保護 オン オフ遠隔入力 出力電圧調整可能 短絡保護 耐湿性レベル2 (IPC J-STD-020D.1に準拠)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER スイッチングレギュレータ TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチングレギュレータ

    TRACO POWER
    959税込1,055
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 500mA。入力電圧 = 15 → 32V dc。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。パッケージ = SIP 3。効率 = 97%。リップルノイズ = 40mV Pk-Pk。最低温度 = -40℃。シリーズ = TSR 0.5。ラインレギュレーション = ±0.2%。重量 = 2g
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER スイッチングレギュレータ TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチングレギュレータ

    TRACO POWER
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 3.3V dc。出力電流 = 500mA。入力電圧 = 4.75 → 32V dc。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。パッケージ = SIP 3。効率 = 91%。リップルノイズ = 30mV Pk-Pk。最低温度 = -40℃。シリーズ = TSR 0.5。ラインレギュレーション = ±0.4%。幅 = 7.55mm。0.5 AステップダウンスイッチングレギュレータTSR 0.5シリーズ. Tracopower TSR 0.5シリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、非効率的なLM78リニアレギュレータのドロップイン式の代替品です。 これらのDC-DCコンバータでは最大97 %の高効率が実現され、ヒートシンク又は強制冷却を使用せずに、最高+80 ℃の周辺温度まで完全な負荷処理が可能です (+90 ℃で50 %の負荷を処理可能)。 TSR 0.5スイッチングレギュレータは、高い出力精度(±3 %)、低スタンバイ電流、及び外部キャパシタ不要など、リニアレギュレータよりも優れた機能を備えています。 高効率と低スタンバイ電力消費により、これらのレギュレータは多くのバッテリを使用する用途に最適です。. 特長と利点: 小型SIPパッケージ 最大97 %の超高効率 優れたライン / 負荷調整機能 低スタンバイ電流 動作温度範囲は、-40 → 90℃です。 過熱保護 リモートオン / オフ入力 出力電圧を調整可能 短絡保護
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 21.6 → 26.4 V dc, 2W, TMH 2405D TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 21.6 → 26.4 V dc, 2W, TMH 2405D

    TRACO POWER
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = ±5V dc。入力電圧範囲 = 21.6 → 26.4 V dc。定格電力 = 2W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = ±200mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = SIP。絶縁電圧 = 1kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = TMH。ロードレギュレーション = ±10%。最低温度 = -40℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TMV 0505D TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TMV 0505D

    TRACO POWER
    919税込1,011
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 ±5V dc。入力電圧範囲 4.5 5.5 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 5 dc。出力電流 ±100mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ SIP 7。絶縁電圧 3kV dc。幅 6.1mm。シリーズ TMV。ロードレギュレーション ±10%。効率 72%。Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMVシリーズ. Traco Power TMVシリーズは、SIPパッケージに収容されたミニチュア絶縁1 DC DCコンバータ製品です。 SMD技術採用の低コストで高性能の製品で、必要とする基板上のスペースはわずか1.2 cm ;sup>;2 ;/sup>;と、スペースに制約のある基板レベル配電の優れたソリューションになっています。. シングルインライン(SIP)パッケージ 絶縁シングル及びデュアル出力モデル / O絶縁: 3000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 他社製品とピン配互換 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, TMV 2405D TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, TMV 2405D

    TRACO POWER
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 ±5V dc。入力電圧範囲 21.6 26.4 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 ±100mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ SIP 7。絶縁電圧 3kV dc。幅 6.1mm。シリーズ TMV。ロードレギュレーション ±10%。最低温度 -40℃。Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMVシリーズ. Traco Power TMVシリーズは、SIPパッケージに収容されたミニチュア絶縁1 DC DCコンバータ製品です。 SMD技術採用の低コストで高性能の製品で、必要とする基板上のスペースはわずか1.2 cm ;sup>;2 ;/sup>;と、スペースに制約のある基板レベル配電の優れたソリューションになっています。. シングルインライン(SIP)パッケージ 絶縁シングル及びデュアル出力モデル / O絶縁: 3000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 他社製品とピン配互換 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER ヒートシンク THN15、THN15WI、THN20、THN20WI用 アクセサリ THN-HS1 THN TRACO POWER

    TRACOPOWER ヒートシンク THN15、THN15WI、THN20、THN20WI用 アクセサリ THN-HS1 THN

    TRACO POWER
    759税込835
    1個
    7日以内出荷
    アクセサリタイプ = ヒートシンク。併用可能製品 = THN15、THN15WI、THN20、THN20WI。シリーズ = THN
    RoHS指令(10物質対応)対応

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチング電源