絞り込み
ブランド
  • コーセル(26)
  • TRACO POWER(17)
  • MURATA(村田製作所)(13)
  • XP POWER(6)
  • TDKラムダ(2)
  • MEAN WELL(1)
  • Murata Power Solutions(1)
  • アルス(イーター電機)(1)
定格出力電圧(V)
  • DC1.5~3.3(1)
  • DC3.3(13)
  • DC5(31)
  • DC9(2)
  • DC12(34)
  • DC15(29)
  • DC20(1)
  • DC24(2)
  • DC200(1)
  • DC250(1)
  • DC300(1)
  • DC1000(1)
  • DC1500(1)
  • DC2000(1)
  • DC-5(5)
  • DC-9(1)
  • DC-12(11)
  • DC-15(6)
  • DC-24(1)
  • DC-1200(1)
定格出力電力(W)
  • 1(4)
  • 1.5(9)
  • 2(6)
  • 3(10)
  • 6(17)
  • 9.9(1)
  • 10(10)
  • 30(3)
  • 50(1)
  • 100(2)
  • 200(1)
  • 400(1)
定格入力電圧(V)
  • DC5
  • AC85~132(16)
  • AC85~264(197)
  • AC85~265(50)
  • AC88~264(21)
  • AC90~264(110)
  • AC100(13)
  • AC100~240(83)
  • AC170~264(16)
  • DC12(89)
  • DC18~36(23)
  • DC24(131)
  • DC36~76(36)
  • DC48(66)
  • DC100~375(16)
  • DC110~370(18)
  • DC120~300(15)
  • DC120~370(165)
  • DC127~370(46)
  • DC200~400(14)
定格出力電流(A)
  • 0.05(3)
  • 0.065(2)
  • 0.067(1)
  • 0.1(8)
  • 0.13(8)
  • 0.2(12)
  • 0.25(11)
  • 0.3(4)
  • 0.35(4)
  • 0.4(7)
  • 0.45(4)
  • 0.5(7)
  • 0.6(6)
  • 0.65(2)
  • 0.7(4)
  • 0.9(5)
  • 1(6)
  • 1.2(7)
  • 2(5)
  • 2.6(5)
形状
  • その他(1)
  • オンボード(54)
  • オープンフレーム(3)
その他・オンボード・オープンフレーム
端子形状
  • DIP(5)
  • SIP(1)
  • SMD(8)
  • SUC(4)
  • ねじ(1)
  • 基板挿入ピン(1)
DIP・SIP・SMD・SUC・ねじ・基板挿入ピン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(39)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格出力電圧(V)から絞り込む
DC1.5~3.3(1)
DC3.3(13)
DC5(31)
DC9(2)
DC12(34)
DC15(29)
DC20(1)
DC24(2)
DC200(1)
DC250(1)
DC300(1)
DC1000(1)
DC1500(1)
DC2000(1)
DC-5(5)
DC-9(1)
DC-12(11)
DC-15(6)
DC-24(1)
DC-1200(1)
定格出力電圧(V)をもっと見る
Mean Well 絶縁DC-DCコンバータ MEAN WELLMean Well 絶縁DC-DCコンバータMEAN WELL(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から7日以内出荷
Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ Murata Power SolutionsMurata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータMurata Power Solutions
399税込439
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
DC/DCコンバータ ワイド入力・非絶縁タイプ OCシリーズ アルス(イーター電機)DC/DCコンバータ ワイド入力・非絶縁タイプ OCシリーズアルス(イーター電機)
2,298税込2,528
1台
当日出荷から7日以内出荷
非絶縁、ステップダウン式の高効率DC/DC 1.2A~1.4A品/2A品/3A品の3タイプを用意 スイッチング周波数固定式OC1:160kHzOC2/OC3:130kHz
端子形状基板挿入ピン出力数シングルRoHS指令(10物質対応)対応
DC/DCコンバータ TDKラムダDC/DCコンバータTDKラムダ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力) 5面を金属シールドした低ノイズ設計 樹脂充填しない軽量設計 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応
定格入力電圧(V)DC5仕様絶縁形状オンボードタイプパワーモジュール端子形状SIP入力電圧範囲(V)DC4.5~9関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ IEUシリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ IEUシリーズXP POWER
669税込736
1個ほか
7日以内出荷
DC/DCコンバータ MGWシリーズ コーセルDC/DCコンバータ MGWシリーズコーセル(1件のレビュー)
879税込967
1個
9日以内出荷から67日以内出荷
形状オンボードシリーズMG出力形式2出力
TMR 6-0511 TRACO POWERTMR 6-0511TRACO POWER
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC5定格出力電流(A)1.2定格出力電力(W)6定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
SUCS1R5 シリーズ コーセルSUCS1R5 シリーズコーセル(1件のレビュー)
989税込1,088
1個ほか
5日以内出荷
定格出力電力(W)1.5形状オンボードシリーズSU出力形式単一出力
DC-High Voltage DC Isolated 0.5W +5kV XP POWERDC-High Voltage DC Isolated 0.5W +5kVXP POWER
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧許容範囲:±10%●低いターンオン電圧:0.7VDC寸法(mm)12.7×12.7×12.7使用温度範囲(℃)-25~+60(standard operating temperature)、-55~+70(extended operating temperature)シリーズQ定格電力(W)0.5湿度(%RH)95(無結露)出力電圧(V)DC0~+5000入力電圧(V)DC5冷却方式Natural convection構成Solid vacuum encapsulation、UL 94 V-0 rated出力電流(mA)0.1安全規格UL、CE、RoHS短絡保護1minute漏れ電流(mA)0.00025極性Positive入力電流(mA)Max250(No Load)、Max400(Full Load)保管温度範囲(℃)-55~+105RoHS指令(10物質対応)対応リップルMax0.5%リップルノイズMin0.1%、Max1%スイッチング周波数(kHz)75~500絶縁電圧(V)Max500コンバータタイプDC-DC:絶縁型 (高電圧)MTBF平均故障間隔(h)Min3000000
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ IHA01シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ IHA01シリーズXP POWER
1,198税込1,318
1個ほか
7日以内出荷
DC/DCコンバータ SUWシリーズ コーセルDC/DCコンバータ SUWシリーズコーセル
1個
欠品中
形状オンボードシリーズSU出力形式2出力
DC/DCコンバータ SUTWシリーズ コーセルDC/DCコンバータ SUTWシリーズコーセル
1個
欠品中
仕様入出力間C削除形状オンボードシリーズSUT出力形式2出力
DC/DCコンバータ SUTSシリーズ コーセルDC/DCコンバータ SUTSシリーズコーセル
1個
欠品中
形状オンボードシリーズSUT出力形式単一出力
DC/DCコンバータ SUSシリーズ コーセルDC/DCコンバータ SUSシリーズコーセル
919税込1,011
1個
82日以内出荷
形状オンボードシリーズSU出力形式単一出力
DC/DCコンバータ SUCWシリーズ コーセルDC/DCコンバータ SUCWシリーズコーセル
1個
欠品中
形状オンボードシリーズSUC出力形式2出力
DC/DCコンバータ SUCSシリーズ コーセルDC/DCコンバータ SUCSシリーズコーセル
1個
欠品中
形状オンボードシリーズSUC出力形式単一出力
DC/DCコンバータ MGSシリーズ コーセルDC/DCコンバータ MGSシリーズコーセル(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
37日以内出荷から82日以内出荷
形状オンボードシリーズMG使用温度(℃)-40~85保存温度(℃)-40~100冷却方式自然空冷/強制通風安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得振動(m/s2)98[10~55Hz(10G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)490.3(50G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)30(max)[最低入力、Io=100%]出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
TSM 0512S TRACO POWERTSM 0512STRACO POWER
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC5出力電流(A)(最大)0.08定格出力電力(W)1定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
TSM 0512D TRACO POWERTSM 0512DTRACO POWER
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC5出力電流(A)(最大)±0.04定格出力電力(W)1定格出力電圧(V)DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
TSM 0505S TRACO POWERTSM 0505STRACO POWER
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC5出力電流(A)(最大)0.2定格出力電力(W)1定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
TSM 0505D TRACO POWERTSM 0505DTRACO POWER
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC5出力電流(A)(最大)±0.1定格出力電力(W)1定格出力電圧(V)DC±5RoHS指令(10物質対応)対応
TMR 6-0523 TRACO POWERTMR 6-0523TRACO POWER
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC5定格出力電流(A)0.2定格出力電力(W)6定格出力電圧(V)DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
TMR 6-0522 TRACO POWERTMR 6-0522TRACO POWER
3,798税込4,178
1個
予約販売
形状オンボード定格入力電圧(V)DC5定格出力電流(A)0.25定格出力電力(W)6定格出力電圧(V)DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
TMR 6-0519 TRACO POWERTMR 6-0519TRACO POWER
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC5定格出力電流(A)0.666定格出力電力(W)6定格出力電圧(V)DC9RoHS指令(10物質対応)対応
TMR 6-0512 TRACO POWERTMR 6-0512TRACO POWER
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC5定格出力電流(A)0.5定格出力電力(W)6定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
TMR 3-0522 TRACO POWERTMR 3-0522TRACO POWER
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC5定格出力電流(A)0.125定格出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
TMR 3-0511 TRACO POWERTMR 3-0511TRACO POWER
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC5定格出力電流(A)0.6定格出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
TMR 0523 TRACO POWERTMR 0523TRACO POWER
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC5定格出力電流(A)0.067定格出力電力(W)2定格出力電圧(V)DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
TMR 0522 TRACO POWERTMR 0522TRACO POWER
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC5定格出力電流(A)0.083定格出力電力(W)2定格出力電圧(V)DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
TMR 0512 TRACO POWERTMR 0512TRACO POWER
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC5定格出力電流(A)0.167定格出力電力(W)2定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
TMH 0515S TRACO POWERTMH 0515STRACO POWER
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC5出力電流(A)(最大)0.133定格出力電力(W)2定格出力電圧(V)DC15RoHS指令(10物質対応)対応
TMH 0515D TRACO POWERTMH 0515DTRACO POWER
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC5出力電流(A)(最大)±0.066定格出力電力(W)2定格出力電圧(V)DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
TMH 0512D TRACO POWERTMH 0512DTRACO POWER
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC5出力電流(A)(最大)±0.083定格出力電力(W)2定格出力電圧(V)DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
NTE0505MC MURATA(村田製作所)NTE0505MCMURATA(村田製作所)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC5出力電流(A)最大:0.2最大出力電力(W)1定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
NMV0515SC MURATA(村田製作所)NMV0515SCMURATA(村田製作所)
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC5出力電流(A)最大:0.033/-0.033最大出力電力(W)1定格出力電圧(V)DC15/-15RoHS指令(10物質対応)対応
NML0505SC MURATA(村田製作所)NML0505SCMURATA(村田製作所)
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC5出力電流(A)最大:0.4最大出力電力(W)2定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
NMH0512DC MURATA(村田製作所)NMH0512DCMURATA(村田製作所)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC5出力電流(A)最大:0.083/-0.083最大出力電力(W)2定格出力電圧(V)DC12/-12RoHS指令(10物質対応)対応

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチング電源