絞り込み
定格出力電圧(V)
- DC3.3(2)
- DC5(6)
- DC12(13)
- DC15(15)
- DC24(12)
- DC48(1)
- DC-12(4)
- DC-15(13)
定格出力電力(W)
- 1.5(1)
- 1.7(2)
- 6(9)
- 10(13)
- 12(1)
- 15(10)
- 15.6(1)
- 24(1)
- 25.2(1)
- 30(5)
- 49(1)
- 50.5(1)
- 55(1)
定格入力電圧(V)
- AC85~132(1)
- AC85~264(15)
- AC90~132(1)
- AC100(2)
- AC100~240(5)
- AC115~230(1)
- DC4.5~9(1)
- DC5(7)
- DC8~32(1)
- DC9~18(1)
- DC12(8)
- DC12~24(1)
- DC18~36(1)
- DC19~32(1)
- DC24(14)
- DC36~76(1)
- DC48(12)
- DC110~175(1)
- DC110~350(1)
- DC110~370(11)
定格出力電流(A)
- 0.5
- 0.65(25)
- 0.7(38)
- 1(55)
- 1.3(48)
- 2(46)
- 2.1(44)
- 2.5(56)
- 3(58)
- 4.2(30)
- 4.3(31)
- 4.5(27)
- 5(56)
- 6(37)
- 6.3(26)
- 8.4(31)
- 10(75)
- 20(55)
- 30(28)
- 40(29)
- 定格出力電流(A)をもっと見る
形状
- DINレール直付き(7)
- その他(2)
- オンボード(19)
- オープンフレーム(8)
- カバー付き(12)
端子形状
- DIP(2)
- SMD(3)
- その他(1)
- ねじ(16)
- コネクタ(5)
- 基板挿入ピン(1)
DIP・SMD・その他・ねじ・コネクタ・基板挿入ピン
ブランド
- コーセル(28)
- TRACO POWER(6)
- アルス(イーター電機)(5)
- フエニックス・コンタクト(1)
コーセル・TRACO POWER・アルス(イーター電機)・フエニックス・コンタクト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
「定格出力電圧(V)」から絞り込む
DC3.3(2)
DC5(6)
DC12(13)
DC15(15)
DC24(12)
DC48(1)
DC-12(4)
DC-15(13)

標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)
コーセル(39件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷から68日以内出荷高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
スイッチング電源 PBA シリーズ
コーセル(3件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381台当日出荷から68日以内出荷シリーズPB端子形状ねじ安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠動作表示灯LED:緑入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
スイッチング電源
コーセル¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から88日以内出荷スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源シリーズLH使用温度(℃)-10~70入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ
コーセル(12件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷から68日以内出荷徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイスシリーズPB端子形状ねじ動作表示灯LED:緑出力形式単一出力
スイッチング電源 LFAシリーズ
コーセル(13件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から93日以内出荷小型、軽量 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合) 待機電力低減機能内蔵(10/15W) 力率改善(50/75/100/150/240/300W) ワイド入力(AC85~264V) LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W) 突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付形状基板単体シリーズLF入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
スイッチング電源 PBW シリーズ
コーセル(2件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1台ほか当日出荷から88日以内出荷高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。シリーズPB冷却方式自然空冷入力形式フルレンジ入力出力形式±出力
スイッチング電源・ベーシックフラット STEP
フエニックス・コンタクト(3件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581台当日出荷から27日以内出荷高効率:トップクラスの80~91%を達成 ディレーティング特性・ファンレス設計:周囲温度70℃まで使え、55℃までは100%の実力発揮 過負荷保護:全ての電源で逆L字特性。突入電流の大きい機器などでも立ち上がりの心配不要。 並列接続(容量アップ)及び冗長化が可能形状DINレール直付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240入力周波数(Hz)AC:45~65、DC:0定格出力電圧(V)DC24±1%
基板単体電源 LFAシリーズ
コーセル¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から68日以内出荷形状基板単体シリーズLF使用温度(℃)-10~70定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし出力タイプシングル
DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズ
アルス(イーター電機)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から18日以内出荷独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 1CH~3CH出力、15W~150Wまで豊富な品揃え形状ケースタイプ端子形状ねじ端子
AC/DCコンバータ ロングセラー・マルチ出力 VTシリーズ
アルス(イーター電機)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から7日以内出荷最適な電源構成を実現する2CH3CH出力ラインナップ 30年以上の市場実績を積んだ高信頼性モデル端子形状ねじ端子定格入力電圧(V)AC100
DC/DCコンバータ ウルトラワイド入力・絶縁型 OGシリーズ
アルス(イーター電機)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷から7日以内出荷広い入力範囲を小型オンボードDC/DCに搭載 5V系+12V系→DC4.5V~16V 12V系+24V系→DC8V~32V 24V系+48V系→DC18V~72V 従来製品と比較し、60%の小型化を実現端子形状基板挿入ピンRoHS指令(10物質対応)対応
AC/DCコンバータ ワイド入力・マルチ出力 WRシリーズ
アルス(イーター電機)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から7日以内出荷AC100/200V自動切替設計 最適な電源構成を実現する2CH3CH出力ラインナップ端子形状ねじ端子
AC/DCコンバータ 低価格・マルチ出力 ERシリーズ
アルス(イーター電機)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷から6日以内出荷AC100V入力専用設計 最適な電源構成を実現する2CH3CH出力ラインナップ 「-HWA」タイプはGND独立制御設計を採用、装置側電源構成を考慮いたしました端子形状ねじ端子定格入力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC85~132/DC110~175最大入力電圧(V)AC132/DC175
DC/DCコンバータ MGSシリーズ
コーセル(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個8日以内出荷形状オンボードシリーズMG使用温度(℃)-40~85保存温度(℃)-40~100冷却方式自然空冷/強制通風安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得振動(m/s2)98[10~55Hz(10G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)490.3(50G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)30(max)[最低入力、Io=100%]出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
電源ユニット PBAシリーズ
コーセル¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から68日以内出荷徹底した小型化と軽量化を実現 高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合) ワイド入力(AC85~264V) SEMIF47規格対応可 ・PBA10F~150F 同期整流方式による高効率化(PBA50F~150F) DINレール取付対応 コネクタや端子台が選べるインターフェイス 充実のオプションシリーズPBA端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力
TOP 60522
TRACO POWER¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)6(8)/3/0.5定格出力電力(W)55定格出力電圧(V)DC5/±12RoHS指令(10物質対応)対応
TMR 6-0512
TRACO POWER¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)DC5定格出力電流(A)0.5定格出力電力(W)6定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
TMR 2410
TRACO POWER¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)DC24定格出力電流(A)0.5定格出力電力(W)1.7定格出力電圧(V)DC3.3RoHS指令(10物質対応)対応
TMR 1210
TRACO POWER¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)DC12定格出力電流(A)0.5定格出力電力(W)1.7定格出力電圧(V)DC3.3RoHS指令(10物質対応)対応
TMP 30515C
TRACO POWER¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)3/0.5定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC5/±15RoHS指令(10物質対応)対応
TMP 30515
TRACO POWER¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)3/0.5定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC5/±15RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電源
コーセル¥10,980~税込¥12,078~1箱(5個)8日以内出荷から88日以内出荷スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源入力電圧(V)(AC)85 ~ 264 1Φ入数1箱=5個入りRoHS指令(10物質対応)対応
『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります
- スイッチング電源
- トランス
- 産業用ACアダプタ
- スイッチング電源関連商品