絞り込み
定格出力電圧(V)
- DC5(1)
- DC12(8)
- DC15(1)
- DC24(7)
- DC48(8)
- DC320(1)
- DC-12(8)
- DC-15(1)
定格出力電力(W)
- 1.5(2)
- 15(13)
- 15.6(1)
- 30(8)
- 44.5(1)
- 208(1)
定格入力電圧(V)
- AC85~264(12)
- AC85~265(2)
- AC100~240(6)
- DC5(2)
- DC12(3)
- DC19~32(1)
- DC24(8)
- DC48(7)
- DC80~370(2)
- DC90~350(1)
- DC100~370(1)
- DC110~370(8)
- DC120~370(1)
定格出力電流(A)
- 0.65
- 0.5(40)
- 0.7(38)
- 1(55)
- 1.3(48)
- 2(46)
- 2.1(44)
- 2.5(56)
- 3(58)
- 4.2(30)
- 4.3(31)
- 4.5(27)
- 5(56)
- 6(37)
- 6.3(26)
- 8.4(31)
- 10(75)
- 20(55)
- 30(28)
- 40(29)
- 定格出力電流(A)をもっと見る
形状
- DINレール直付き(8)
- オンボード(8)
- オープンフレーム(4)
- カバー付き(10)
端子形状
- DIP(1)
- SMD(1)
- その他(1)
- ねじ(13)
- コネクタ(4)
DIP・SMD・その他・ねじ・コネクタ
ブランド
- コーセル(15)
- omron(オムロン)(4)
- TDKラムダ(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- TRACO POWER(1)
- AUTONICS(オートニクス)(1)
- アルス(イーター電機)(1)
コーセル・omron(オムロン)・TDKラムダ・IDEC(和泉電気)・TRACO POWER・AUTONICS(オートニクス)・アルス(イーター電機)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「定格出力電圧(V)」から絞り込む
DC5(1)
DC12(8)
DC15(1)
DC24(7)
DC48(8)
DC320(1)
DC-12(8)
DC-15(1)

スイッチング・パワーサプライ S8VS
omron(オムロン)(16件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181台当日出荷から69日以内出荷DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)構造カバー付きタイプ接続方式端子台保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)
コーセル(39件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381台当日出荷から68日以内出荷高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G
omron(オムロン)(9件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から69日以内出荷取付方式DINレール取りつけ
スイッチング・パワーサプライ S8VK-G
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から69日以内出荷規格EMS:EN 61204-3 high severity levels、船舶:LR規格、SEMI:SEMI F47-0706(AC200~240V入力時)準拠保護構造IP20、EN/IEC 60529による保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子記号)間使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100/200V入力時:16/32typ.(25℃、コールドスタート)耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動静的:0.4%以下負荷変動静的:0.8%以下[入力電圧がAC100~240Vの場合に、出力電流を0A~定格出力電流の範囲で変動させたときの値です。]耐振動10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと出力電圧可変範囲(V)-10~15(V.ADJにて)過電流保護有、自動復帰過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)リーク電流(mA)AC100/200V入力時:0.5/1以下運転直列:可(2台まで、外付けダイオード要)/並列:可(使用上の注意をご参照ください。)(電源2台まで)温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下出力表示灯有(LED、色:緑)、定格電圧の80~90%以上で点灯高調波電流規制EN 61000-3-2適合放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合入力電圧範囲(V)単相:AC85~264、DC90~350耐電圧(kV)AC3 1min(入力端子一括)と(出力端子一括)間、カットオフ電流20mA/AC2 1min(入力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA/AC1 1min(出力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mAMTBF(時間)信頼性:13.5万以上使用周囲湿度(%RH)0~95
スイッチング電源 PBA シリーズ
コーセル(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷から68日以内出荷シリーズPB端子形状ねじ安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠動作表示灯LED:緑入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ
コーセル(12件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷から68日以内出荷徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイスシリーズPB端子形状ねじ動作表示灯LED:緑出力形式単一出力
PS5R-V型 スイッチングパワーサプライ
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷使いやすさを追求した薄形DINレール取付電源 スクリューアップ端子構 造(S S端子)により丸 端子の接続を スピードアップ。 6方向取付けに対応。 直付金具の使用により、パネル等に直接取付け可能。形状DINレール直付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240入力周波数(Hz)50/60入力電圧範囲(V)AC85~264/DC100~370共用
DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズ
アルス(イーター電機)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷から18日以内出荷独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 1CH~3CH出力、15W~150Wまで豊富な品揃え形状ケースタイプ端子形状ねじ端子
標準電源
TDKラムダ(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷形状DINレール取付DINレール高さ(mm)113漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)保存温度(℃)-30~85冷却方式自然空冷相数単相入力周波数(Hz)47~63耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間出力電圧可変範囲(V)19.2~28.8定格出力電圧(V)DC24保持時間(ms)20温度変動0.02%℃高調波電流規制IEC61000-3-2準拠入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)耐衝撃196.1m/s2以下ロードレギュレーション150ラインレギュレーション96保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
スイッチング電源SPB-Aシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から17日以内出荷15W~480Wのラインナップの構成で選択の幅を強化。コンパクトなサイズで設置スペースの活用性を最大化。PFC回路適用による力率改善。優れた耐環境性を提供 : 過熱/過電流/過電圧保護、幅広い温度範囲。直列運転/並列運転可能。出力低電圧表示灯(赤色LED)、出力表示灯(緑色LED)を取り付け、利便性を強化形状DINレール・直付け端子形状ライジングクランプ電源電圧(V)AC100~240/DC90~350取得規格CE,UKCA,UL,BIS,ROHS運転直列:可並列:可(2台まで)RoHS指令(10物質対応)対応
CVCC可変電源
TDKラムダ¥189,800~税込¥208,780~1個3日以内出荷から103日以内出荷超小型高電力密度。高さ2Uベンチトップタイプに統一。 外部アナログ制御可能。 USB、RS-232C、RS-485インターフェイス標準装備(ハードウェア) 多彩な出力電圧・電流値の接続が可能。 ワールドワイド対応の安全設計。形状カバー付き
電源ユニット PBAシリーズ
コーセル¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から68日以内出荷徹底した小型化と軽量化を実現 高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合) ワイド入力(AC85~264V) SEMIF47規格対応可 ・PBA10F~150F 同期整流方式による高効率化(PBA50F~150F) DINレール取付対応 コネクタや端子台が選べるインターフェイス 充実のオプションシリーズPBA端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力
TMP 15212C
TRACO POWER¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)0.65定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります
- スイッチング電源
- トランス
- 産業用ACアダプタ
- スイッチング電源関連商品