絞り込み
定格出力電圧(V)
- DC12(7)
- DC24(16)
- DC36(10)
- DC48(21)
定格出力電力(W)
- 25(1)
- 25.2(4)
- 30(1)
- 50(16)
- 75(11)
- 100(18)
- 100.8(4)
- 200(2)
- 300(1)
定格入力電圧(V)
- AC85~132(3)
- AC85~264(27)
- AC90~264(1)
- AC100(1)
- AC100~115(1)
- AC100~240(4)
- AC187~528(1)
- DC12(1)
- DC18~36(1)
- DC19~32(2)
- DC24(3)
- DC36~76(2)
- DC38~63(1)
- DC60~160(4)
- DC110(1)
- DC110~175(2)
- DC110~350(1)
- DC120~370(12)
- DC200~400(4)
- DC265~746(1)
- 定格入力電圧(V)をもっと見る
定格出力電流(A)
- 2.1
- 0.5(40)
- 0.65(25)
- 0.7(38)
- 1(56)
- 1.3(49)
- 2(46)
- 2.5(56)
- 3(58)
- 4.2(30)
- 4.3(31)
- 4.5(26)
- 5(57)
- 6(38)
- 6.3(26)
- 8.4(31)
- 10(74)
- 20(57)
- 30(28)
- 40(31)
- 定格出力電流(A)をもっと見る
形状
- DINレール直付き(9)
- その他(12)
- オンボード(1)
- オープンフレーム(14)
- カバー付き(22)
端子形状
- その他(5)
- ねじ(21)
- コネクタ(10)
その他・ねじ・コネクタ
ブランド
- コーセル(36)
- アルス(イーター電機)(5)
- フエニックス・コンタクト(1)
- ABB(1)
- ダイトロン(1)
コーセル・アルス(イーター電機)・フエニックス・コンタクト・ABB・ダイトロン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「定格出力電圧(V)」から絞り込む
DC12(7)
DC24(16)
DC36(10)
DC48(21)

標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)
コーセル(39件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681台当日出荷から93日以内出荷高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
スイッチング電源 PBA シリーズ
コーセル(3件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1台当日出荷から93日以内出荷動作表示灯LED:緑シリーズPB端子形状ねじ安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
スイッチング電源
コーセル¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から93日以内出荷スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源シリーズLH使用温度(℃)-10~70入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ
コーセル(12件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷から93日以内出荷徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイスシリーズPB端子形状ねじ動作表示灯LED:緑出力形式単一出力
スイッチング電源 PLA シリーズ
コーセル(24件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281台当日出荷から68日以内出荷電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。冷却方式自然空冷形状カバー付きシリーズPL端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
スイッチング電源 PJA シリーズ
コーセル(3件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から88日以内出荷形状カバー付きシリーズPJ使用温度(℃)-20~70保存温度(℃)-20~75入力周波数(Hz)50/60(47~63)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
スイッチング電源 PBW シリーズ
コーセル(2件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1個ほか当日出荷から68日以内出荷高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。シリーズPB冷却方式自然空冷入力形式フルレンジ入力出力形式±出力
スイッチング電源 LFAシリーズ
コーセル(13件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から93日以内出荷小型、軽量 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合) 待機電力低減機能内蔵(10/15W) 力率改善(50/75/100/150/240/300W) ワイド入力(AC85~264V) LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W) 突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付形状基板単体シリーズLF入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
DC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ
アルス(イーター電機)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から7日以内出荷独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 小型化を追求した最小クラスのサイズ端子形状ねじ端子出力数シングルRoHS指令(10物質対応)対応
AC/DCコンバータ ESシリーズ
アルス(イーター電機)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から7日以内出荷効率最高90.5%typ.を実現したハイエンドモデル ケースタイプ業界最小クラスの小型化を実現 50℃、100%負荷の温度ディレーティング特性 高性能パフォーマンス・高い信頼性端子形状ねじ端子出力数シングル形状ケースタイプ定格入力電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応
基板単体電源 LFAシリーズ
コーセル¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から93日以内出荷形状基板単体シリーズLF使用温度(℃)-10~70定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズ
アルス(イーター電機)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から18日以内出荷独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 1CH~3CH出力、15W~150Wまで豊富な品揃え端子形状ねじ端子形状ケースタイプ
スイッチング電源・ベーシックコンパクト UNO
フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から61日以内出荷スリム&コンパクト形状DINレール直付き端子形状ねじ
AC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ
アルス(イーター電機)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷から7日以内出荷小型化を追求したケースタイプモデル10~50W入力電圧(V)AC85~132/DC110~175端子形状ねじ端子出力数シングル定格入力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電圧(V)AC132/DC175
電源ユニット PLAシリーズ
コーセル¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から88日以内出荷シリーズPL使用温度(℃)-20~70入力電圧(V)AC85~264 1Φ(AC115V未満では、出力ディレーティングが必要です。)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷入力周波数(Hz)50/60(47~63)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、lo=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
AC/DCコンバータ 小型・高効率 BJシリーズ
アルス(イーター電機)¥6,398税込¥7,0381台当日出荷から6日以内出荷AC100V入力専用設計 回生スナバ回路の採用で高効率化、製品の小型化を実現 10W品は使いやすい2CH出力モデルを用意いたしました端子形状コネクタ定格入力電圧(V)AC100~115RoHS指令(10物質対応)対応
極超低ノイズスイッチング電源
ダイトロン¥45,980税込¥50,5781個当日出荷から4日以内出荷極超低リップルノイズ 。コモンモードノイズ大幅低減。低雑音端子電圧・低雑音電界強度。低漏洩電流(0.15mA/264Vac時)。安全規格:62368-1。1次-2次 絶縁耐圧 4kVac(1min)寸法(mm)82×42×178.5(端子台含まず)質量(g)500端子形状ネジ端子入力電圧(V)AC100-240冷却方式自然空冷定格出力電力(W)50動作周囲温度(℃)-10 ~+60 (出力電力ディレーティングあり)RoHS指令(10物質対応)対応リップルノイズ1mV typ湿度(%)30~90(結露なきこと)
電源ユニット FCAシリーズ
コーセル¥38,980~税込¥42,878~1個17日以内出荷定格出力電圧(V)DC24シリーズFCA入力電圧(V)AC187~528 1Φ/DC265~746入力形式連続入力
DC/DCコンバータ TUNSシリーズ
コーセル¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷から93日以内出荷形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズTUN入力電圧(V)AC85~264 1Φ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
DC/DCコンバータ SNTUNSシリーズ
コーセル¥21,980~税込¥24,178~1個8日以内出荷から68日以内出荷形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズSNTUN入力電圧(V)AC85~264 1Φ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
電源ユニット PBAシリーズ
コーセル¥8,298~税込¥9,128~1個8日以内出荷から93日以内出荷徹底した小型化と軽量化を実現 高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合) ワイド入力(AC85~264V) SEMIF47規格対応可 ・PBA10F~150F 同期整流方式による高効率化(PBA50F~150F) DINレール取付対応 コネクタや端子台が選べるインターフェイス 充実のオプションシリーズPBA端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力
DHS50B シリーズ
コーセル¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷から68日以内出荷定格出力電力(W)50形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズDH入力電圧(V)DC200~400出力形式単一出力
TUNS50 シリーズ
コーセル¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷から68日以内出荷定格出力電力(W)50形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズTU入力電圧(V)AC85~264 1Φ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
SNTUNS50F シリーズ
コーセル¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷から68日以内出荷定格出力電力(W)50形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズSNTUN端子形状ねじ入力電圧(V)AC85~264 1Φ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
SNDHS50A シリーズ
コーセル¥21,980税込¥24,1781個68日以内出荷形状オープンフレーム寸法(mm)61.5×44.5×150入力電圧(V)DC60~160外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61.5×44.5×150定格出力電力(W)50
GHA300F シリーズ
コーセル¥16,980~税込¥18,678~1個8日以内出荷から68日以内出荷定格出力電力(W)300シリーズGH入力電圧(V)AC90~264 1Φ入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります
- スイッチング電源
- トランス
- 産業用ACアダプタ
- スイッチング電源関連商品