スイッチング電源 :「電流計測」の検索結果
関連キーワード
出力電圧 12V dc。入力電圧範囲 36 75 dc。定格電力 30W。入力電圧公称 48 dc。出力電流 2.5A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。絶縁電圧 1.5kV dc。長さ 25.4mm。シリーズ THN 30。ロードレギュレーション 0.002。最低温度 -40℃。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. Traco 30 Wシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ THN 30シリーズ. Tracopower THN 30シリーズは、非常に高い電力密度を持つ、高性能DC/DCコンバータの最新世代です。 超小型サイズの金属ケースに収納されたこの製品は、30 W出力電力を達成します。 これらのDC/DCコンバータは、ワイドな2:1入力電圧範囲を備えており、無負荷時でも精密に調整された調整型出力電圧を実現します。 負荷範囲にわたり高効率で信頼性の高いTHN 30は、85 ℃までの使用温度範囲を誇ります。 無負荷時の低入力電流特性及びリモートオン オフ制御を搭載したこれらのDC/DCコンバータは、バッテリ駆動システムに最適です。 典型的な用途としては、携帯機器、計測機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システム、そしてその他基板上のスペースが限られた様々なケースが挙げられます。. 非常に高い電力密度の30 SIPコンバータ 超コンパクトサイズ 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 2:1のワイド入力電圧範囲 全負荷で最大92 %の非常に高い効率 過熱保護 動作温度範囲: 40 +80 ℃、最高温度85 ℃(ヒートシンク付き) 非常に低い無負荷入力電流 リモートオン オフ制御 出力電圧調整可能 I/O絶縁耐圧: 1500 dc 3年間の製品保証
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
出力電圧 12V dc。入力電圧範囲 18 36 dc。定格電力 30W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 2.5A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。出力電圧調整範囲 -10 +20%。絶縁電圧 1.6kV dc。長さ 25.4mm。シリーズ THN 30。ロードレギュレーション 0.002。代表規格 EN 60950-1℃。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. Traco 30 Wシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ THN 30シリーズ. Tracopower THN 30シリーズは、非常に高い電力密度を持つ、高性能DC/DCコンバータの最新世代です。 超小型サイズの金属ケースに収納されたこの製品は、30 W出力電力を達成します。 これらのDC/DCコンバータは、ワイドな2:1入力電圧範囲を備えており、無負荷時でも精密に調整された調整型出力電圧を実現します。 負荷範囲にわたり高効率で信頼性の高いTHN 30は、85 ℃までの使用温度範囲を誇ります。 無負荷時の低入力電流特性及びリモートオン オフ制御を搭載したこれらのDC/DCコンバータは、バッテリ駆動システムに最適です。 典型的な用途としては、携帯機器、計測機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システム、そしてその他基板上のスペースが限られた様々なケースが挙げられます。. 非常に高い電力密度の30 SIPコンバータ 超コンパクトサイズ 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 2:1のワイド入力電圧範囲 全負荷で最大92 %の非常に高い効率 過熱保護 動作温度範囲: 40 +80 ℃、最高温度85 ℃(ヒートシンク付き) 非常に低い無負荷入力電流 リモートオン オフ制御 出力電圧調整可能 I/O絶縁耐圧: 1500 dc 3年間の製品保証
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります
- スイッチング電源
- トランス
- 産業用ACアダプタ
- スイッチング電源関連商品
変圧・変換 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。